カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(6)
    • ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン(1)
  • 物流用品(1)
    • 運搬台車用備品(1)
  • 梱包用品(56)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • バイク部品(25)
  • オフィス家具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 清掃用品(11)
  • 安全標識(7)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ダンプシート」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダンシート プラダンのヤマコープラダンシートプラダンのヤマコー
1,698税込1,868
1セット(20枚)ほか
7日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途・DIY、工作、仕切り、看板、プライスカードなどのPOPに・写真作品や絵画などの展示用台紙として・猫や小動物の爪とぎ防止、壁や床の保護にRoHS指令(10物質対応)対応
ノートPC運搬ケース14インチ(5台入用) プラダンのヤマコーノートPC運搬ケース14インチ(5台入用)プラダンのヤマコー
40,980税込45,078
1個
10日以内出荷
14インチノートPCを5台収納できるプラダンケース展示会やイベント、講習会・勉強会・学会などで複数運搬するときに便利ですマウスやアダプタなど備品を入れるトレーつき!一緒に梱包できるので紛失防止にもなります送り状を貼り付けたり差し込める、エンボスシールとカードケース付きですケースの内側にはくし形の緩衝材を配置、ノートパソコンを挟み込んで固定し収納します
用途社内の備品管理・保管収納、試験会場や学会、講習会などでの貸出・輸送・運搬に質量(kg)1.88(1ケースあたり)グレー外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)406×300×405RoHS指令(10物質対応)対応
新吸煙グリルAir Grill(エアグリル) アズマ新吸煙グリルAir Grill(エアグリル)アズマ
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
「ニオイが気になるお家焼肉」を解決♪快適にお家で焼肉が楽しめるエアグリルです。吸気側に3つのプロアファンと吸煙側に1個のシロッコファンを設け、風を送る事で効率的に煙をカット。煙が広がる前に囲い込み、水トレーへ通すことで油分を落としてニオイを抑えます。トレーには中央に開いた穴に向かって油が流れるように傾斜がついており、ヘルシーな焼き上がりが期待できます。家族で楽しめる大き目グリルプレート、モダンでシンプルなデザインで家族や友人との団らんに最適です。
付属品電源コード、取扱説明書/保証書、スチールフィルター、スポンジフィルター材質本体:PP+PA グリルプレート:アルミ鋳造(フッ素コーティング加工)寸法(mm)幅525×奥行292×高さ230質量(kg)4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1300温度(℃)設定:80・150・180・210・240コード長さ(m)電源:1.8安全装置温度ヒューズ(192℃)
音響調整部材 サウンドフィーユ DAIKEN(旧:大建工業)音響調整部材 サウンドフィーユDAIKEN(旧:大建工業)
38,980税込42,878
1箱(4枚)
6日以内出荷
壁に取付けるだけで、自分にピッタリの音響空間をつくり出します。後付けタイプですから、取付や配置換えが簡単に行えます。すぐれた吸音材で、オーディオルームなどの音響効果をグレードアップします。石こうくぎと型紙で簡単取付。ビス・接着剤を使用しないため、取り外しや配置換えも簡単です。 シンプルで素材感あふれるモダンデザインが魅力の中~高音吸音用。フラッターエコーの改善におすすめです。
用途壁材セット内容取付フック、石こうくぎ、型紙材質吸音層:高密度不織布寸法(mm)30厚×455×455質量(kg)5.8/箱表面ポリエステルクロス裏面MDF、インシュレーションボードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(日本建材・住宅設備産業協会)
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
プラスチックダンボール”ミナダン養生シート” ミナプラスチックダンボール”ミナダン養生シート”ミナ
9,598税込10,558
1箱(20枚)
翌々日出荷
中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新材料で、使い方はアイディア次第で、その用途は無限大です。リサイクルが容易です。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに。棚板や仕切材、スペーサー、また物品を床置きする際の保護シートなどの素材としても適しています。印刷・加工が自由自在。滑らかな素材感を持つことから、ディスプレイ用素材などにもお勧めです。トラスコ品番816-6584材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2.5ブルー長さ(m)1.82幅(m)0.91
アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランドアオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用ノーブランド
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止高さ(mm)495質量(g)シート:1170.2規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.1関連資料(0.06MB)ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
アオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランドアオリシート 高さ660mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用ノーブランド
18,980税込20,878
1枚
7日以内出荷
ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。
用途ダンプカーアオリからの飛散防止高さ(mm)660質量(g)シート:1742.9規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.2関連資料(0.07MB)ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ
折り目付で巻きやすいプラダンロール TRUSCO折り目付で巻きやすいプラダンロールTRUSCO
49,980税込54,978
1巻
8日以内出荷
プラスチックダンボールシートに60mm間隔で折れ線加工(熱罫線)を施しているため、鋼管、線材、パイプなどの重量物の梱包に適しています。折り曲げが可能なので、凹凸部の養生も容易に行えます。
用途緩衝材、保護材、養生材として。材質ポリプロピレン幅(mm)1250長さ(m)50
プラダンシート 友屋プラダンシート友屋
829税込912
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
養生だけではなく、看板、ケースなど様々な用途に対応。
材質PP寸法(mm)910×1820
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 90度上向き 風量8段階 フルリモコン 静音 入切タイマーYAMAZEN(山善)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機8時間自動オフタイマー、リズム風搭載入切タイマー同時設定対応上下角度上向き90度対応(手動調節)左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り質量(kg)2.9ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85取扱説明書(2.37MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 上下左右自動首振り フルリモコン 静音 省エネ 風量8段階 温度設定YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデルDCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り質量(kg)3.2ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数7枚 (直径30cm)消費電力(W)(50/60Hz)21風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間取扱説明書(2.33MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 大型 ハイポジション 押しボタン式 風量6段階 静音YAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
高さ最大144cmの大型リビング扇風機ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能切タイマー(2時間)付き左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)質量(kg)6.3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚(40cm)電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62首振角度(°)左45度、右45度風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145操作方法押しボタンスイッチ式取扱説明書(2.76MB)1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円切タイマー2時間上下角度調節上向23度、下向8度
プラダンシート 5mm 370mmx370mm プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 370mmx370mmプラダンのヤマコー
2,998税込3,298
1セット(10枚)
8日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに長さ(mm)370幅(mm)370厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プラダンシート 5mm 710mmx880mm プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 710mmx880mmプラダンのヤマコー
5,898税込6,488
1セット(5枚)
8日以内出荷
A1サイズのポスターや、教材ポスターの台紙などに。厚みが5mmなのでタッチペンで押しやすく、壁に立てかけても反りにくい硬さです。はさみでは切りづらいですが、カッターで複数回刃を入れればカットできます。少し力がいりますので作業時は十分お気を付けください。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに長さ(mm)880幅(mm)710厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
プラダンシート 5mm 910mmx1820mm プラダンのヤマコープラダンシート 5mm 910mmx1820mmプラダンのヤマコー
13,980税込15,378
1セット(10枚)
8日以内出荷
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途DIY、仕切り、POP、製品の保護などに長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5半透明RoHS指令(10物質対応)対応
ラック棚板 プラダンシート 4mm 440x880 プラダンのヤマコーラック棚板 プラダンシート 4mm 440x880プラダンのヤマコー
3,298税込3,628
1セット(4枚)
6日以内出荷
網目のラック棚板の上に敷き、物の落下を防ぐプラダンです。ラックのパイプ部分をよけるために、四つ角を斜めにカットしています。(棚板サイズは900mmx450mm程度を想定)プラダン製なので水拭きやアルコール拭きができます。
用途ラック棚板に敷くプラダンシート長さ(mm)880幅(mm)440厚さ(mm)4半透明RoHS指令(10物質対応)対応
2つ折り プラダンシート 5mm 760x820 4枚入 プラダンのヤマコー2つ折り プラダンシート 5mm 760x820 4枚入プラダンのヤマコー
3,998税込4,398
1セット(4枚)
8日以内出荷
2つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると760mmx820mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:10×760×410、広げたとき:5×760×820RoHS指令(10物質対応)対応
2つ折り プラダンシート 5mm 760x940 4枚入 プラダンのヤマコー2つ折り プラダンシート 5mm 760x940 4枚入プラダンのヤマコー
3,998税込4,398
1セット(4枚)
8日以内出荷
2つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると760mmx940mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:10×760×470、広げたとき:5×760×940RoHS指令(10物質対応)対応
2つ折り プラダンシート 4mm 760x820 4枚入 プラダンのヤマコー2つ折り プラダンシート 4mm 760x820 4枚入プラダンのヤマコー
3,998税込4,398
1セット(4枚)
8日以内出荷
2つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると760mmx820mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:8×760×410、広げたとき:4×760×820RoHS指令(10物質対応)対応
2つ折り プラダンシート 4mm 760x940 4枚入 プラダンのヤマコー2つ折り プラダンシート 4mm 760x940 4枚入プラダンのヤマコー
3,998税込4,398
1セット(4枚)
8日以内出荷
2つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると760mmx940mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:8×760×470、広げたとき:4×760×940RoHS指令(10物質対応)対応
窓用4つ折り プラダンシート 5mm 920x1820 2枚入 プラダンのヤマコー窓用4つ折り プラダンシート 5mm 920x1820 2枚入プラダンのヤマコー
5,398税込5,938
1セット(2枚)
8日以内出荷
4つ折りができるように加工が入ったプラダンです。広げると920mmx1820mmと大きくなりますが折りたためるので室内でも取り回しが楽にできます。
用途窓の養生などに半透明寸法(厚さ×幅W×長さL)mmたたんだとき:20×920×455、広げたとき:5×920×1820RoHS指令(10物質対応)対応
小型特殊自動車”下町小町シオン” CANYCOM小型特殊自動車”下町小町シオン”CANYCOM
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
独自のTOPS標準装備で安心です。横転時運転者保護機構・TOPSを標準装備しました。レバー一本で燃料タンクが地上まで降下しますので高齢者、女性も楽々給油できます。シートを低くしアーチも取り外し可能で枝の引っかかりを低減します。歩行時ハンドルを倒すと前後進1速固定(安心機構)で急な発進を防ぎます。
用途農業資材・堆肥・収穫物運搬に。材質(本体)スチール(車輪)ゴム幅(mm)1190高さ(mm)1280使用燃料自動車用無鉛ガソリン速度前進:6速、後進:2速始動方式セルフスタータ走行速度(km/h)最低1.45・最高14.13、負荷:1.45~14.13馬力(PS)8.4
油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型) 神港精機油回転式真空ポンプ(二段式ベーン型)神港精機
273,000税込300,300
1個
90日以内出荷
・静穏性・低振動で運転可能です。・二段圧縮で高真空領域まで能力が発揮できます。・安定した高い高耐久性を誇り、過酷な現場での使用実績があります。・またシンプルな構造で故障が少なくメンテナンスが容易です。・使用用途例:真空半田付け装置 ダイカストマシン 薄膜形成装置 真空ミキサー シート成型機 真空乾燥・冷媒封入
定格電圧(V)AC200
#3000 ブルーシート BLZシリーズ ユタカメイク#3000 ブルーシート BLZシリーズユタカメイク
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
中・長期使用タイプ。
掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト PLPAシリーズ プライタ掲示用プラダンシート ポスター用プライタライト PLPAシリーズプライタ
9,698税込10,668
1枚(30枚)ほか
18日以内出荷
ポスター貼付にぴったりのプラダンシートです。、プラスチック製なので水に強く、汚れのふき取りも容易です。、安全のため角を丸くカットしてあります。、注意喚起ポスターや選挙ポスター等の掲示に!
掲示用プラダンシート ポスター用プライタ PLPAシリーズ プライタ掲示用プラダンシート ポスター用プライタ PLPAシリーズプライタ
16,980税込18,678
1枚(20枚)
予約販売
ポスター貼付にぴったりのプラダンシートです。、プラスチック製なので水に強く、汚れのふき取りも容易です。、安全のため角を丸くカットしてあります。、注意喚起ポスターや選挙ポスター等の掲示に!
仕様●サイズ:871×624mm●厚み:4mm●目付:600g/m2●カラー:ナチュラル(半透明白)●入数:20枚●個人宅への配送はできませんのでご注意くださいアズワン品番67-6577-18
軟質塩ビシート タフニール 透明 Dブルー イノベックス(旧:ダイオ化成)軟質塩ビシート タフニール 透明 Dブルーイノベックス(旧:ダイオ化成)
15,980税込17,578
1巻
5日以内出荷から8日以内出荷
透明性に優れております。
ダンボールプラスチック養生シート TRUSCOダンボールプラスチック養生シートTRUSCO
929税込1,022
1枚
当日出荷
軽くて持ち運びが容易で女性の作業者でも取り扱いが十分可能です。折り曲げ加工、寸法カット、釘打ち、テープ止めなどの養生作業が簡単にできます。衝撃吸収に優れており、耐圧性も抜群です。耐薬品性・耐油性・耐水性に優れ、何度でも使用できます。使用後に焼却処理をしても、有毒ガスなどは発生しません。
トラスコ品番512-5073材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3乳白色長さ(m)1.82幅(m)0.91
まいネーム トミカ/ダンプカー パイオニアまいネーム トミカ/ダンプカーパイオニア
299税込329
1枚
翌日出荷
その他(C)TOMY材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【ネーム】(表面)綿・ポリエステル/(裏面)ポリオレフィン系樹脂取付方式アイロン接着温度【アイロン】中温(十分接着するために裏面からもアイロンをあててください。なお、長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)寸法(横×縦)(mm)20×60入数1シート4枚付
立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型鶴見製作所
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.32MB)
立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所立形多段うず巻インラインポンプ TCR型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水関連資料詳細資料(1.29MB)
プラスチックダンボールミナダン養生シート ミナプラスチックダンボールミナダン養生シートミナ
9,398税込10,338
1箱(20枚)
翌日出荷
中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材などに適しています。軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新材料で、使い方はアイディア次第で、その用途は無限大です。リサイクルが容易です。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに。棚板や仕切材、スペーサー、また物品を床置きする際の保護シートなどの素材としても適しています。印刷・加工が自由自在。滑らかな素材感を持つことから、ディスプレイ用素材などにもお勧めです。トラスコ品番459-0651材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2.5ナチュラル長さ(m)1.82幅(m)0.91
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイトsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
DC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付 sirocaDC 3Dサーキュレーター扇風機 3D上下左右首振り 静音 風量8段階 衣類乾燥 組み立て不要 コンパクト リモコン付siroca
14,368税込15,805
1台
5日以内出荷
質量(kg)3.1消費電力(W)23(最大)/1.1(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(上下):自動100°/50°、首振り(左右):自動120°/75°/30°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、衣類乾燥、ゆざまし、うたたね、機能:チャイルドロック、メモリー機能、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×54~68風量調整8段階羽根寸法(cm)25モータ種類DCブラシレスモーター
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラック sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラックsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ブラック消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
プラダン(サンプライ・5枚)900x1500x5mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x1500x5mm EA911BDシリーズエスコ
11,800税込12,980
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)5奥行(mm)1500寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×1500×5
プラダン(サンプライ・5枚)900x900x5mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x5mm EA911BDシリーズエスコ
7,030税込7,733
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)5ライトグリーン奥行(mm)900寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×5アズワン品番65-9308-48
プラダン(サンプライ・5枚)900x900x4mm EA911BDシリーズ エスコプラダン(サンプライ・5枚)900x900x4mm EA911BDシリーズエスコ
4,960税込5,456
1組(5枚)
翌日出荷
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
仕様●商品名:サンプライ 一般品●用途:工業用包材(通函、仕切り、パット)梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード)印刷看板(工事現場用、サインボード等)畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど●入数:5枚材質ポリプロピレン形状プラダン幅(mm)900厚さ(mm)4ナチュラル奥行(mm)900寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×4アズワン品番65-9308-25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら