環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
フルートA
ライナーK6
用途引越し、収納、整理
フルートB
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA(厚み約5mm)/B(厚み約3mm)/W(厚み約8mm)
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートW
ライナーC5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
フルートW
ライナーC5
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート
フルートA
ライナーK5
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
フルートW
ライナーC5
ハンドル付きなので内容物を分注するのに便利です。
固定ハンドルで、前方へ0度~約180度まで倒すことが可能です。
約180度のところでストッパーがスタンドの脚部分にあたる仕様になっており、手を離した状態で180度の角度を維持することが可能です。容器のサイズに合わせてサイズを2パターンで調整、ベルトをつけて3パターンで使用することができます。
留め具を留める金具(穴部分)の高さは、上段が容器の高さ30cmの所、下段が容器の高さ24.5cmの所になります。BIC#20とバックインボックスは上段、BIC#10は下段で留めて頂けます。
用途容器をスタンドにセットすることで、片手でラクに注入作業を行うことができ、作業効率化・身体負担軽減につながる大変便利なスタンドです。また、床面に直に容器を置かないことで衛生的に保管、卓上に置いて使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.9
ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。)
サイズ(mm)382(360)×410×553(505)
アズワン品番3-8751-02
適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
適合寸法(mm)【ダンボール】325×325×305
1個
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
外寸法・高さ(mm)134
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートB
ライナーK5
内寸高さ(mm)125
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートA
ライナーK5
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
1cm単位でお好きなサイズのダンボールが注文できます。Aフルート(厚み約5mm)、Wフルート(厚み約8mm)もお選びいただけます。
1.希望サイズの長辺・短辺・高さの合計寸法(外寸法)、フルート、及び枚数を指定いただき、該当の注文コードをお選びください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フルートW
ライナーC5
WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
フルートA
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートB
再生パルプ単一素材の為、ダンボールと同様にリサイクルできます。
2つ折りになっていますので、使用時に広げてお使いください。
裏面側から、150mm・180mmサイズにハーフカットを入れていますので廊下等の狭幅に折り曲げてお使い下さい。
用途床・廊下の養生
幅(mm)900
厚さ(mm)3.5
長さ(mm)1800
材質再生パルプ
1ケース(50枚)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのケーキ箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ8~9個が目安です。入数:50枚
用途ケーキ8~9個用
材質G段/艶晒70g×晒70g×晒70g
色ホワイト
サイズ横180×縦240×高105
1包(50枚)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
段ボール素材で作られており、ボール紙に比べて丈夫な箱です。、餃子、串物、様々なおかずのテイクアウトに使用できます。、浅型なのでトレーの代わりにもなります。
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのケーキ箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ4~5個が目安です。入数:50枚
用途ケーキ4~5個用
材質G段/艶晒70g×晒70g×晒70g
色ホワイト
サイズ横120×縦180×高105
1包(50枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
3連射の輪ゴム鉄砲がつくれる!
セット内容本体外側×1、本体内部1×1、本体内部2×1、本体内部3×2、本体内部4×2、ロック外側×1、ロック内側1×1、ロック内側2×1、トリガー外側×1、トリガー内側1×1、トリガー内側2×1、輪ゴムかけ×1、グリップ1×1、グリップ2×1、的×3、的スタンド×3、プラネジ×5組、輪ゴム×4
材質段ボール・PP・ゴム
寸法(mm)完成サイズ:180×120×15
質量(g)140
包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
¥637
税込¥701
欠品中
<商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能
付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー
材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS
色板面フレーム:ホワイト
本体寸法(mm)奥行61
材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)
グリーン購入法適合
垂直調整フッラプをテープ等で止めて固定して下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):180×180×450●重量(g):410●材質:ダンボール●単管専用ダンボール基礎枠
アズワン品番65-9319-99
1枚
¥570
税込¥627
翌日出荷
高級感のある黒箱で、中身が際立ちます。
用途ギフト用
材質段ボール E段
形状フタ・身式
色ブラック
サイズ8本
入数(枚)50
構造パーツ数:5
本体質量(g)412
内寸法(mm)430×236×58
適合サイズ180mL 56Φ×210Hまで
1ケース(50枚)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
表面は人気のクラフト色、内側はどんな食品にも相性抜群の白色。、耐水性、耐油性に優れたテイクアウトボックスです。
魅せる!エスポア柄の黒シートで高級感のあるパッケージ。
用途ギフト用
材質段ボール G段
形状1枚組立式
色ブラック
サイズ1本
入数(枚)200
構造パーツ数:2
ミニブーケをお手軽なギフトとしてワンランクアップに魅せるキャリーボックス。
用途ラッピング
仕様パーツ数:1
材質ダンボール E段
形状底ワンタッチ式
関連キーワード