23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PVC 質量(kg)2.5 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×2
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)-10~80
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

床に敷くだけ!優れた耐衝撃性能で床を傷つけにくいチェアマットです。 チェアマットを敷くだけで、キャスターによるキズや様々な汚れを防げます。 プラスチックの中では最高ランクの耐衝撃性能を持つ、ポリカーボネート製。 透明シートで目立ちにくく、インテリアの雰囲気を邪魔しません。 丸めずそのままの状態でお届けするので、巻きグセもなく、すぐに使えます。 【設置方法】 裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので、剥がしてからお使いください。 凸凹のある方が表面です。
材質ポリカーボネート樹脂 質量(g)2500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900 設置方法裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので剥がしてからお使いください。凸凹のある方が表面です。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

材質ポリカーボネート 質量(kg)2.2 クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500~1800×2
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。 材質ポリカーボネート クリア
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ポリカーボネート 質量(kg)2.2 クリア 入数(枚)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。 耐水素材&耐熱仕様。 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。 表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。 ダイニングチェアの下にも使用可能。 ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2 質量(kg)3.8 材質PVC 形状マット
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク周りやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください
用途保護マット、キッチンマット、床の傷防止に。テーブルマット/キッチンマット/チェアマット/チェアーマット/キャスター/床/キズ防止/傷防止/フロアマット/キッチンマット/透明/クリア/保護マット/保護シート/テーブル/ダイニングテーブル/ダイニングチェア 材質塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)1.5 クリア
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FB-CM01GY-AZ チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ エレコム 動画あり
デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 。マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 。ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 。本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 。洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 。お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。本製品は高温高湿試験をクリアしています。 。使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー) グレー 質量(g)約1800 外形寸法幅約900mm×奥行約1400mm×厚み約4mm 耐熱温度(℃)約80 入数1 洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm)2 切断方法丸のこ切断 切断公差(幅、長さ)±1 材質ポリカーボネート 透明 比重1.2 表面抵抗>15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa) 全光線透過率(%)89 曲げ弾性率(MPa)2300 ロックウェル硬度67Mスケール 吸水率(%)0.24 引張弾性率(MPa)2250 体積抵抗率(10×Ω・cm)>13 比熱(J/g・k)1.3 熱膨張率(×105・K-1)6.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

・ポリカーボネットとは・・・熱可塑性樹脂の中では最高の耐衝撃性を持ち、。車のヘッドライトやヘルメット、。高速道路の透光板にも使われるプラスチックの中でも最も強い素材です。特に耐衝撃性・耐火性・断熱性・透明性・紫外線に強い上に、-40℃~125℃まで耐えられるため、屋内だけでなく屋外利用にも最適です。・耐衝撃性:一般プラスチック(アクリル・塩ビ等)の20倍以上の耐衝撃性で。保護します。・延焼抑制機能:タバコの火などを落としても、燃え広がる心配がありません。・滑り止め機能:裏面に滑り止め加工が施してありますので、椅子のキャスター移動と共にチェアマットがずれる心配がありません。・断熱性:床暖房にも安心してご使用できます。
用途フローリング・タイル・畳・カーペットなどの保護 厚さ(mm)1.5 半透明(乳白色)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。 カーペットタイプのチェアマットです。 幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット 材質PP、PE、(裏面)PVC 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400 アズワン品番64-0860-01
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

さっと拭くだけお手入れ簡単。床をキズや汚れから守るダイニングマット。耐熱素材だから床暖房OK。お部屋のイメージを損ねにくいクリア素材。
用途フロアマット、保護マット、傷防止マットとして。耐水/耐熱/ペット/傷/子ども/食べこぼし/シート/マット/保護/クリア/床/ダイニング/キッチン/リビング/机 材質PVC クリア
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マット クッション性のあるタイプ モノタロウ 動画あり
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質PVC 厚さ(mm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

デスクマット エコノミー 透明 光沢 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
傷や汚れから机を守る、コストを追求したシンプルなデスクマット。マット厚1.2mmのデスクマットです。机の素材感が生かせます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。シンプルな仕様でお手頃な価格が魅力。
透明 タイプシングル(下敷きなし) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大切な床を傷や汚れから守る 冷蔵庫マット ビニール製でお手入れ簡単 チェアマットや家具などの下敷きにも カットOKなのサイズ調整自由 一人暮らし用サイズの冷蔵庫に
用途床にやさしい素材を使用しています 材質塩化ビニル樹脂 TO サイズ(cm)55x65 関連資料(0.63MB)
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

大切な床を傷や汚れから守る 冷蔵庫マット ビニール製でお手入れ簡単 チェアマットや家具などの下敷きにも カットOKなのサイズ調整自由 家族用サイズの冷蔵庫に
用途床にやさしい素材を使用しています 材質塩化ビニル樹脂 TO サイズ(cm)70x75 関連資料(2.57MB)
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

傷や汚れから机を守る、デスクマット。コストを追求したシンプルなデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)。筆記用保護マットのシンプルな仕様なので、オフィスや家庭など色々なシーンで使いやすいタイプ。マット表面は光沢タイプです。目に優しいグリーン色の下敷付きで、はさんだ書類などが見やすく、上のマットもずれにくいから作業がしやすいです。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
下敷:グリーン、上敷:透明 タイプダブル(下敷き付き) 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.2mm厚、下敷:不織布(PET)1.2mm厚 角寸法角10R マット厚(mm)1.2 下敷厚(mm)1.2
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。 椅子のキャスターによるカーペットの摩耗・汚れを防止します。 スパイクがズレを防ぎます。 椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール) 形状マット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1189×2.5、リップ部分:483×251 アズワン品番65-0495-28
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷

介助する方や車いすの移動がしやすいサイズ。。軽い力30N(3kgf)で開閉操作が可能。。ゆっくり開くソフトダウン機構。。ソフトなマットでゆったり使える広い座面。。シートの長さは1,285mm。2.2m角以上のトイレブースであれば、災害などの緊急時にシートを開いたまま避難できるレイアウトが可能。。手すりと壁面への寄りかかりを利用すれば、車いす使用者お一人でも快適に使用できる。。左右の手すりはどちらも開閉が可能。。収納式のバックル付ベルト 。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂 クッション材/ウレタンフォーム 張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W738×D240×H1,538、(開時)W738×D1,285×H583 質量(kg)35 クリアホワイト
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷