床をキズや汚れから守るデスク&チェアマット。
耐水素材&耐熱仕様。
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材。
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK。
表面にゴミが付きにくい凹凸のあるシボ加工。
ダイニングチェアの下にも使用可能。
ハサミでお好きなサイズにカット可能。
用途保護マットとして
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)130×160×0.2
質量(kg)3.8
材質PVC
形状マット
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)-10~80
さっと拭くだけお手入れ簡単。床をキズや汚れから守るダイニングマット。耐熱素材だから床暖房OK。お部屋のイメージを損ねにくいクリア素材。
用途フロアマット、保護マット、傷防止マットとして。耐水/耐熱/ペット/傷/子ども/食べこぼし/シート/マット/保護/クリア/床/ダイニング/キッチン/リビング/机
材質PVC
色クリア
「NBR」を使用しているので、油によるマットの品質劣化を防止します。クッション性があるので疲労・転倒時のケガ防止、底冷えも軽減。
用途耐油マット、クッションマット、底冷え防止、疲労軽減、滑り止め、作業現場などに
材質NBR
厚さ(mm)16
色黒
関連資料(2.62MB)
チェアのキャスターによるフローリング床への傷を防ぎます。
カーペットタイプのチェアマットです。
幅1000mm以上のデスクに最適のサイズです。
形状マット
材質PP、PE、(裏面)PVC
質量(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×5×1400
アズワン品番64-0860-01
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質EVA
質量(kg)2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 。マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 。ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 。本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 。洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 。お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。本製品は高温高湿試験をクリアしています。 。使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー)
色グレー
質量(g)約1800
外形寸法幅約900mm×奥行約1400mm×厚み約4mm
耐熱温度(℃)約80
入数1
洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質PVC
厚さ(mm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
床に敷くだけ!優れた耐衝撃性能で床を傷つけにくいチェアマットです。
チェアマットを敷くだけで、キャスターによるキズや様々な汚れを防げます。
プラスチックの中では最高ランクの耐衝撃性能を持つ、ポリカーボネート製。
透明シートで目立ちにくく、インテリアの雰囲気を邪魔しません。
丸めずそのままの状態でお届けするので、巻きグセもなく、すぐに使えます。
【設置方法】
裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので、剥がしてからお使いください。
凸凹のある方が表面です。
材質ポリカーボネート樹脂
質量(g)2500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×900
設置方法裏面(ツルツル)には保護フィルムが貼ってありますので剥がしてからお使いください。凸凹のある方が表面です。
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)2
切断方法丸のこ切断
切断公差(幅、長さ)±1
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)ポリプロピレン100%
厚さ(mm)約6
材質(裏)PVC
パイル長(mm)約3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G
耐久性に優れたアメリカ製のチェアマット。
椅子のキャスターによるカーペットの摩耗・汚れを防止します。
スパイクがズレを防ぎます。
椅子のキャスターがスムーズに動きます。
材質PVC(塩化ビニール)
形状マット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)902×1189×2.5、リップ部分:483×251
アズワン品番65-0495-28
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)2.2
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500~1800×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
椅子によるフローリングの傷や騒音を防ぐ、裏面ノンスリップ加工のラグマットです。
床の保護&騒音防止
椅子の脚やキャスターによる床の傷を防止すると共に、椅子が発する音(椅子のきしみ音やキャスターの転がり音等)が床に伝わるのを防ぎ、階下等で感じられる騒音や振動を抑制する効果があります。
裏面ノンスリップ加工
マット裏面には、ズレやめくれに強い、弱粘着の滑り止め加工が施されています。
平滑な床材なら貼り付くように安定し、掃除機をかけてもめくれにくく安心です。
※床材の種類により滑り止め効果は異なります。
カット&洗濯対応
お部屋に合せてカットすることができ、汚れても水洗いできるので清潔に保つことができます。
※洗濯により縮みや色落ちする場合がございます。
寸法(cm)90×120
厚さ(mm)約4
材質ポリエステル
材質PVC
質量(kg)2.5
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×2
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。
靴を履いたまま使えます。
耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。
硬質で弾力性のあるニトリルゴム+PVC製です。引き裂き強度があり、表面の模様で滑り止め効果もあります。
四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。
奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。
疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
材質PVC(表面)+ニトリルゴム
色ブラック
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。フローリングなどの床上に敷いて、オフィスチェアのキャスター等によって床が傷ついたり汚れたりすることを低減するチェアマットです。キャスターの回転をスムーズにし、キャスターを転がす音や、イスを引いた時の音を低減します。はさみやカッターで簡単にカットが出来、お好みのサイズで使用できます。
材質PVC
形状マット
質量(kg)約2.55
色ブラウン(フローリング調)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1200×900×1.5
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
フローリングを傷や汚れから守り、騒音も軽減する厚手のチェアー用マットです。表面は梨地仕上げで傷や汚れが目立ちにくく、キャスターの回転もスムーズです。外周は斜めにカットしており、床面との段差を緩やかにして引っ掛かりや、つまづきを軽減します。裏面はフローリングなどの床材の変質を避ける特殊配合を施してあります。
仕様表面:梨地仕上げ
材質軟質塩化ビニール製・2.5mm厚
形状マット
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1200
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。『大型ゲーミングチェアに対応するチェアマット』ゲーミングチェアは多彩な機能や座り心地の良さが特徴の製品ですが、大きく重いために、「床を傷つけやすい」「階下への騒音が気になる」などデメリットも。ゲーミングチェアマットは一般的なチェアマットより大きく、耐久性に優れたチェアマット。床の傷や騒音を心配するゲーマーをサポートします。新モデルである本製品は、デスクに設置しやすいようにマットの形状を見直し。デスク持ち上げることなく、さっと設置ができるようになりました。Bauhutteの昇降式デスク(BHD-1000M/1200M)に対応
材質PVC
形状マット
質量(kg)4.3
耐熱温度(℃)60
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1440×1080×2
丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。ポリカーボネートは航空機の窓や防弾ガラスの製造に使われており、透明で耐久性があります。硬質で丸まることがなく、欠け・変色・臭いの心配もありません。チェアマットの裏面にすべり止めが付いているのでズレにくいです。 フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。耐熱温度140℃。床暖房の床でも安心して使用できます。ただし熱源の近く(コタツの周辺等)でのご使用は避けて下さい。
用途丈夫なポリカーボネート製チェアマットです。フローリングや畳、毛足の短いカーペットで使用できます。床暖房対応。
材質ポリカーボネート
色クリア
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。ピンを使用しなくても、スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安定に使用できる段差解消スロープです。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。収納異音防止用ゴム付き、静かに収納できる介護用スロープです。スロープの片側だけで二輪車を使用する場合は、スロープをピンに固定して、もう一方の側が上がらないようにする必要があります。スロープ真中の連接部に歩かないでください。
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
耐荷重(kg)300
アルミ製で、耐荷重は400kgで、強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。スロープに安全表示テープが付き、目立ってより安全です。
両端の延長プレートにより、接触面積が大きくて、車椅子が簡単に昇降できます。使用時ズレ防止ため、スロープ先端部の裏面に滑り止めマットが付きます。付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。幅が85cm、より広くて、使用範囲もより広いです。
手動車椅子、歩行器、スクーター、電動車椅子と二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
耐荷重(kg)400
付きのピンは、スロープが滑らないようにスロープを安定させることができます。スロープ先端部裏面とスロープ本体表面にも滑り止めマットが付き、滑り止め効果抜群、安全に使用できる段差解消スロープ。長いテールプレートにより、接触面積が大きくて、車椅子がもっと簡単に登れます。車椅子のため設計している折り畳みスロープ、特別のシームレスヒンジ付き、収納にも便利です。室内外にも適用の介護用スロープ、手動、電動車椅子、トロリー、フープと二輪車に適用します(オートバイクと電動三輪車に不適用)
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能
材質アルミニウム
色ブラック
高さ(mm)45
全幅(mm)770
耐荷重(kg)300
ペダルなし自転車やボールなどの外遊び道具を持ち運べる!水や泥にも強いポリエチレンシートのワイドな収納バッグ。ペダルなし自転車やスケートボードなど大きい遊び道具が持ち運べるワイドなバッグ!ヘルメットやプロテクターをまとめて収納。ボールやラケットなど遊び道具の収納に。大きなテントやイスなどのアウトドア用品をまとめて収納。泥汚れを防ぐから車に載せても安心。汚れた遊び道具も室内に収納可能。ベルトループ・バックル・ポケット付き。張りがありマットな質感のポリエチレンシート。丈夫で長持ち・水に強い・お手入れ簡単・屋内外使用OK
材質本体:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン
質量(g)約340
容量(L)約80
耐荷重(kg)約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約66×26×52(持ち手含まず)
内寸(cm)ポケット:約W28×H22.5
関連キーワード