51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
6,898 税込7,588
欠品中

フジフイルムチェキ INSTAX mini 12
RoHS
撮ったらその場ですぐ写真ができる!世界で1枚だけの写真。イベント時に大活躍!! レンズを回して電源ON!さらに回すだけでクローズアップモード(30~50cmの接写に最適なモード)に! 接写時もファインダーと写真のズレが出ない様パララックス補正を実現。 セルフィーミラーで写る範囲を確認しながら、カンタンに撮影できます。 クローズアップモードでもフラッシュを自動調整!強すぎない光で白飛びを抑え、セルフィーもさらにきれいに撮れる! 周りの明るさにあわせて、シャッタースピードやフラッシュ光量を自動で調整。 特別な操作なしでキレイな写真を撮ることができます。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)104×66.6×122 質量(g)306(電池、ストラップ、フィルム別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き クローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/ フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv5.0 ~ 14.5(ISO800) 撮像画面サイズ62mm×46mm 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジフイルム”チェキ” INSTAX mini Evo
RoHS
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36 質量(g)約285 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE) フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶 撮影距離(cm)10cm~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード 焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
1台
26,900 税込29,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル! 研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。 周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。 レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。) その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 寸法(mm)134.2×120.2×60.5 ブラック 質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別) 電源リチウム電池(CR2) 2本 レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6 シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロ ファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARE RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式電動式 画面寸法(mm)写真:62×62
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

チェキ INSTAX Pal フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ INSTAX Pal
RoHS
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4 ズーム固定 フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm)19.4~∞ 絞りF2.2 セルフタイマー約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数2560×1920ピクセル オートフォーカスなし(単焦点) 外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 動画あり
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g)210 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.5.1 動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約90~120 フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax WIDE 400
RoHS
カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒~10秒の4段階に設定可能。ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。遠景モードにすれば、3.0m~∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm~50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。
寸法(mm)162×98×123 質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14 シャッタープログラム式電子シャッター 1/64~1/200秒 ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m~3m/3m~∞)、標準モード(0.9m~3m)、遠景モード(3m~∞) フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m~3m 露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5~15(ISO800) RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)62×99
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
RoHS
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!お洒落なモノクロームタイプ。
ISO感度設定ISO800 フィルム寸法(mm)86×108 画面寸法(mm)62×99
1パック(10枚)
1,990 税込2,189
当日出荷

仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g)349(フィルム別) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数800×1260ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調RGB各色256階調 画面寸法(mm)62×99 商品タイププリンター
1台
17,080 税込18,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジカラーチェキアルバム
ディズニー柄を使用したかわいいチェキアルバムです。105×120mmとコンパクトなサイズながら、32枚のチェキをしっかり収納。 対応サイズはインスタックスミニフイルム(54×86mm)用となります。
用途写真収納 材質ポリプロピレン 寸法(mm)105×120×10 質量(g)24.5 枚数(ポケット台紙)8枚 収納枚数32枚
1冊
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジフイルム”チェキ”INSTAX SQUARE Link
RoHS
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g)236(フィルム別) シリーズチェキ 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ62mm×62mm サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数露光:800×800ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,480 税込18,128
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用フィルム KODAK の35mmカラーネガフィルムは、どのような状況でもキレイな写真を撮影できます。
カラー サイズ(mm)135 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)400
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。 カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140 質量(g)110 対応機種チェキ INSTAX mini 12
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]はさめるクリアうちわ
キャッチコピー:トレカやチェキをはさんでオリジナルのうちわが作れる!。商品説明:出し入れ簡単!推しのトレカやチェキ、シールなどをはさんでオリジナルのうちわを作ることができます。チェキは富士フイルム株式会社の登録商標です。
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容本体のみ 材質PET、PP 寸法(mm)196×260×5
1個
200 税込220
3日以内出荷

シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。
材質PP 寸法(mm)292×206×15 質量(g)約126 収納枚数(枚)108 対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)
1個
529 税込582
当日出荷

INS MINI 41 ”チェキ” instax mini 41 フジフイルム 動画あり
フジフイルム”チェキ” instax mini 41
RoHS
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき 質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5 レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロ ファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き 撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用) フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m オートパワーオフ5分間 露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800) 使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) mini RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)62×46
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490 電源リチウムイオン電池(内蔵型) インターフェースUSB Type-C(充電専用) フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 m ホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球 液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット 撮影距離(cm)10 ~ ∞ セルフタイマー約2秒 / 約10秒 サイズ(mm)138.7×125×62.8 記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカード オートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

カメラをしっかり保護する、持ち運びに便利なストラップ付きカメラケース。本体カラーに合わせた3色展開。
寸法(mm)110×55×150 質量(g)87
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インスタックスミニ(チェキ)の写真が40枚入る専用アルバムです。
用途写真収納 材質ポリプロピレン 寸法(mm)105×120×11 質量(g)30 収納枚数40枚 対応寸法(mm)54×86(インスタックスミニフィルム用)
1冊
319 税込351
4日以内出荷

instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。
寸法(mm)200×100×150 質量(g)229
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

instax mini 41 カメラケース
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo 取付方式シリコン吸着 特性指紋防止
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷

撮影をもっと快適に!”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防止。スムーズに撮影を始められます。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。 。いつでも手元でカメラを持ち運べるから、撮りたい瞬間を逃しません。 。ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 。しなやかで軽く、手首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 材質ポリエステル、POM 長さ(mm)280 対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ 耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるロープ編みデザインのネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 。首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 。ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 。しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 。首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 。結び目を掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 材質ポリエステル、POM、亜鉛合金 全長(mm)850~1400 対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ 耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェキ INSTAX mini専用アルバム。 miniフォーマットのチェキプリントを108枚収納できる手帳型アルバム。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×25×190 質量(g)135 収納枚数(枚)108
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。instax mini 12(チェキ)シリーズとのカラーコーディネートも楽しめ、カメラやカメラケースとお揃いにすればファッションのアクセントとしても活躍します。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 。※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 。首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 。どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。 。首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 。instax mini 12(チェキ)シリーズと同色で揃えると統一感が出て、コーディネート感覚で楽しめます。推し活やイベントにもぴったりです。 。ストラップは調整パーツでお好みの長さにできます。 。※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 材質ナイロン、POM 全長(mm)710~1400 対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ 耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

instax mini EVO(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせたカラー展開。
ジェントルローズ 対応機種チェキinstax mini EVO
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

instax mini LiPlay+(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせた2色展開。
対応機種チェキinstax mini LiPlay+
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ましかくプリント(89×89mm)、チェキスクエア(InstaxSQUARE)、カードが収納できるアルバム。 透明タイプのポケットなので、入れた写真も綺麗に見えます。 ポリプロピレン製。ポケット台紙10枚、プリントが20枚収納できます。
用途写真収納 材質ポリプロピレン 寸法(mm)117×96×10 質量(g)28 収納枚数20枚 適合サイズチェキスクエア(InstaxSQUARE) 対応寸法(mm)89×89
1冊
349 税込384
6日以内出荷

スマホプリンター ”チェキ” instax mini Link 3(TM)専用のプリンターケースです。
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム内に透明部分の余白があることで抜け感のある雰囲気が写真を引き立てる写真フレームです。写真以外にもドライフラワーやトレカ、チケットなど、様々なディスプレイが楽しめます。
用途展示、掲示、陳列など 付属品スタンド棒(3本)、ストッパー(EVA)2枚、吊金具付き
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジカラーリンクフレーム
表裏の両面で写真を飾ることができるナチュラルな木製フレーム。
用途展示、掲示、陳列など
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途展示、掲示、陳列など
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。
用途お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。 。instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。 。マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。 。Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。 。MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 。フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。 。大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。 。写真を保護する保護カバーつきです。 。※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 。※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。 セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー 材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET 収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考) 使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)