22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ 動画あり
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5 質量(g)37 タイプCR2 電圧(V)3 定格容量800mAh
1個
359 税込395
当日出荷

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5 質量(g)16 タイプCR123A 電圧(V)3 定格容量1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

INS MINI 99 TH ”チェキ” INSTAX mini 99 ブラック フジフイルム 動画あり
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します) その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ 質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別) 電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60 レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7 シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影) ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き 撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞ フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒 露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV 液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45 質量(g)37 タイプ2CR5 電圧(V)6 定格容量1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェキ INSTAX Pal フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ INSTAX Pal
エコ商品
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず) 電源リチウムイオン電池(内蔵型) 充電時間約2~3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4 ズーム固定 フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m 焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算) 撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚 記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚 対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE 撮影距離(cm)19.4~∞ 絞りF2.2 セルフタイマー約10秒/約2秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 記録画素数2560×1920ピクセル オートフォーカスなし(単焦点) 外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カメラ、ヘッドランプ
タイプカメラ用リチウム電池
1パック(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプリチウム 仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V)3 使用推奨期限10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェキ プリンター instax mini Link3 フジフイルム 動画あり
フジフイルムチェキ プリンター instax mini Link3
エコ商品
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm) 寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く) 質量(g)210 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.5.1 動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約90~120 フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジフイルムチェキ instax mini Liplay
エコ商品
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7 質量(g)255 フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m 充電時間(時間)約2~3 液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット 撮影距離(cm)10~∞ セルフタイマー約2秒/約10秒 RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) 印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚 機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ 使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵 ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー 撮影枚数27 撮影距離(m)1~無限遠 シャッタースピード1/140秒 使用フィルムISO400 135フィルム
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

フジフイルム”チェキ”INSTAX SQUARE Link
エコ商品
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm) 質量(g)236(フィルム別) シリーズチェキ 電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。 解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。) 画面サイズ62mm×62mm サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く) 画素数露光:800×800ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,480 税込18,128
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒 セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個) 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) 枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から) 本体質量(g)349(フィルム別) 記録方式有機ELによる3色露光方式 インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE) 本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く) 解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) 動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと) 充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります) フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像) 画素数800×1260ドット 使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売) 表示色・階調RGB各色256階調 画面寸法(mm)62×99 商品タイププリンター
1台
17,080 税込18,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li) 電圧(V)DC3.6 主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ アズワン品番62-6257-71 特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
1,690 税込1,859
当日出荷

1セット(10枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合RTR-500シリーズ, TR-5iシリーズのデータロガー(旧機種 TR-5シリーズ, TR-5Sシリーズ, RTR-5シリーズのデータロガー) セット内容ゴムパッキン、シリカゲル、両面テープ、ネジ2本、リチウム電池(チューブ入り) アズワン品番61-8494-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷