カテゴリ

  • 家電(33)
    • フィルムカメラ(16)
    • デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ(3)
    • カメラ交換フィルム(3)
    • カメラアクセサリ(11)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
すべてのカテゴリ

「チェキ instax mini」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェキ instax mini Liplay 富士フイルムチェキ instax mini Liplay富士フイルム
24,980税込27,478
1台
当日出荷
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7質量(g)255フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット撮影距離(cm)10~∞セルフタイマー約2秒/約10秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
”チェキ” INSTAX mini Evo 富士フイルム”チェキ” INSTAX mini Evo富士フイルム
26,900税込29,590
1台
欠品中
ハイブリットインスタントカメラ チェキEvo。 10種類のレンズエフェクトと10種類のフィルムエフェクトで100通りの写真表現が楽しめます。 「プリント画像データ保存機能」を搭載した専用アプリにより、フレーム付きのプリント画像をスマホに転送可能に。スマホの中の画像もプリント可能です。 クラシカルなデザインでレンズダイヤル・フィルムダイヤル・プリントレバーなどアナログな操作感を楽しめます。 ブラックとブラウンの2色展開。
寸法(mm)87×122.9×36質量(g)約285電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.4.2(BLE)フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50cm~1.5m充電時間(時間)約2~3液晶モニター3.0型TFTカラー液晶撮影距離(cm)10cm~∞セルフタイマー約2秒/約10秒使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード焦点距離f=28mm(35mmフィルム換算)
チェキ INSTAX Pal 富士フイルムチェキ INSTAX Pal富士フイルム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムインスタントカラーフイルム instax WIDE富士フイルム(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50枚)
15日以内出荷
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
チェキスクエアフィルム 富士フイルムチェキスクエアフィルム富士フイルム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10枚)
当日出荷
ISO感度設定800フィルム寸法(mm)86×72画面寸法(mm)62×62
”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40 富士フイルム”チェキスクエア”INSTAX SQUARE SQ40富士フイルム
18,980税込20,878
1台
欠品中
写真好きの若年層に人気の高いスクエアフォーマットのインスタントカメラ。撮りたいときに感覚的に操作できるというシンプルな機能はそのままに、高級感あるデザインを追求した新モデル! 研ぎ澄まされたミニマリスティックでユニセックスなデザイン。ボディーに特別な塗装を施し、高級感のあるレザー調の質感を実現。 周りの明るさに応じて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量に自動的に設定される自動露光調整機能を搭載。誰でも簡単にシーンに合わせた明るさで撮影できます。 レンズリングを2度回すだけのカンタン操作で、セルフィーモードに切替可能。セルフショットミラー付で写る範囲も確認できます。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)その他フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき寸法(mm)134.2×120.2×60.5ブラック質量(g)453(電池、ストラップ、フィルム別)電源リチウム電池(CR2) 2本レンズ2群2枚構成 f = 65.75mm 1:12.6シャッタープログラム式電子シャッター1/2~1/400秒 低輝度スローシンクロファインダー逆ガリレオ式ファインダー 0.4倍/ターゲットマーク付き撮影範囲0.3m~∞ (0.3m~0.5mではセルフィーモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7.5秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 フィルム送り出しLv5.0~15.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム INSTAX SQUARERoHS指令(10物質対応)対応送り方式電動式画面寸法(mm)写真:62×62
チェキ プリンター instax mini Link3 富士フイルムチェキ プリンター instax mini Link3富士フイルム
16,980税込18,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
チェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム 富士フイルムチェキ用WIDEフィルム ブラックフレーム富士フイルム(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99
”チェキ” instax mini 41 富士フイルム”チェキ” instax mini 41富士フイルム
15,980税込17,578
1台
当日出荷
クラシックなカメラデザインで幅広いユーザー層に人気のある「instax mini 40(TM)」のデザイン・機能を進化させたアナログインスタントカメラ、”チェキ” instax mini 41。 黒とダークトーンのシルバーを基調にオレンジ色をアクセントにした、ファッション性の高いクラシックデザインを採用。ファッションアイテムとしても、気軽に持ち歩くことができます。 シーンに合わせて最適なシャッタースピードやフラッシュ光量を自動調整。晴れた屋外や光量の少ない屋内、接写やセルフィーなどでも被写体を簡単・きれいに撮影できます。 レンズを一段階回すだけで、接写やセルフィーに最適な「クローズアップモード」に簡単に切り替え可能。接写の際にファインダーから見える視野を、実際のプリントに写る範囲に合わせる機能(パララックス補正)を搭載。
仕様フィルム送り出し:電動式、フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します。)、フィルムカウンター/フィルムパック確認窓つき質量(g)345(電池、ストラップ、フィルム別)電源単3形アルカリ電池(LR6)2本/撮影可能パック数:約10パック(メーカー試験条件による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×67.5×122.5レンズ2群2枚構成 f=60mm 1:12.7シャッタープログラム式電子シャッター 1/2~1/250秒 低輝度スローシンクロファインダー実像式ファインダー0.37倍/ターゲットマーク付きクローズアップモード用視差補正機能付き撮影範囲0.3m~∞(0.3m~0.5mではクローズアップモードを使用)フラッシュ常時発光フラッシュ(自動調光)/充電時間:7秒以下(新品電池使用時)/フラッシュ撮影距離:0.3~2.2mオートパワーオフ5分間露光調節自動調節 Lv 5.0~14.5(ISO 800)使用フィルム富士フイルム インスタントカラーフィルム instax(TM) miniRoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)62×46
フジカラー写ルンです 27枚撮り 富士フイルムフジカラー写ルンです 27枚撮り富士フイルム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー撮影枚数27撮影距離(m)1~無限遠シャッタースピード1/140秒使用フィルムISO400 135フィルム
”チェキ” instax mini Evo Cinema 富士フイルム”チェキ” instax mini Evo Cinema富士フイルム
49,980税込54,978
1台
当日出荷
富士フイルムのinstax mini Evo Cinema(シネマ)は、チェキシリーズ初となる動画撮影に対応したハイブリッドインスタントカメラで、「撮って、残して、手渡す」体験を大きく進化させた意欲作です。最大の特徴は、最長15秒のショート動画を撮影できること。動画のベストカットを選び、QRコード付きのチェキプリントとしてその場で出力できるため、写真と一緒に”動きや音のある思い出”を共有できます。デザインは、1960年代の8mmフィルムカメラ(フジカ シングル-8)をモチーフにした縦型ボディ。持つだけでレトロな雰囲気があり、撮影している姿そのものも絵になります。さらに、1930年代から2020年代までの映像表現を再現する10種類の「ジダイヤル」エフェクトを搭載。度合い調整ダイヤルと組み合わせることで100通りの表現が可能で、動画・静止画のどちらにも独特の質感を加えられます。専用アプリと連携すれば、動画のトリミングや並び替え、音量調整などの編集も簡単。映画風のオープニングやポスター風プリントも作れます。写真・動画・スマホプリンターの3in1で使えるため、SNS時代の表現欲と”モノとして残す楽しさ”を両立したい人におすすめです。
質量(g)270(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)外形寸法(mm)39.4×132.5×100.1(突起部除く)電源リチウムイオン電池(内蔵型)対応OSiOS/Android(対応アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS, Android)からご確認ください。)対応【プリント可能画像フォーマット】カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHC/SDXCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIFインターフェースUSB Type-C (充電専用)記録枚数(静止画)内蔵メモリー: 50枚、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1920 × 2560ピクセル 800枚 (動画/通常時)内蔵メモリー: 10本、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり600 × 800ピクセル 162本(1本=15秒) (動画/高画質モード(2020のみ)時)内蔵メモリー: 0本(不可)、microSD/microSDHCメモリーカード装着時、1GBあたり1080 × 1440ピクセル 37本(1本=15秒)液晶モニター1.54型TFTカラー液晶モニター 画素数:17万ドット撮影距離(cm)10~∞使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHC/microSDXC (~256GB)メモリーカード対応アプリケーション【スマートフォンアプリ連携機能】スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント済動画/静止画データ転送機能、バージョンアップ機能BluetoothBluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth low energy)
シンプラフト フォトカード3枚組 チェキ ナカバヤシシンプラフト フォトカード3枚組 チェキナカバヤシ
299税込329
1冊
当日出荷
for instax mini size 86×54mm見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙質量(g)30寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132RoHS指令(10物質対応)対応
スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM) 富士フイルムスマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)富士フイルム
19,980税込21,978
1台
当日出荷
富士フイルムのinstax mini Link+(TM)は、スマートフォンの写真やコンテンツを高精細にチェキプリントできる上位モデルのスマホプリンターです。従来のmini Linkシリーズの手軽さを継承しつつ、”飾る・映える”体験を大きく進化させました。最大の魅力は、新搭載の「Design Print」モード。プリンター本体の画像処理能力を強化し、細かい文字やイラスト、デザイン要素までくっきり再現します。人物写真や絵画向きの「Simple Print」と使い分けることで、用途に合わせた最適な表現が可能です。 専用アプリも進化。スマホの写真アプリやPinterest(R)と連携し、保存した”お気に入り”をアプリに一括取り込み、複数枚をまとめてプリントできます。さらに、チェキの飾り方を事前に確認できる「シミュレーション機能」(額縁・壁貼り・棚置き・スマホ背面など)を搭載。プリント前から完成イメージを描けるため、失敗が少なく、インテリアとしての活用が広がります。デザイン面では、メタリックブラック×オレンジのアクセントが映える直線的なフォルムを採用。金属製ストラップフック付きで、据え置きでも持ち運びでも様になります。Bluetooth接続で操作も簡単、カードサイズのinstax miniフィルムに約15秒でプリント可能です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30 cm)質量(g)240(フィルムカートリッジ、記録メディア含まず)外形寸法(mm)86.7×33.4×128(突起部除く)電源リチウムイオン電池(内蔵型)対応OSiOS/Android(当製品のご利用には、スマートフォンアプリが必要です。当該アプリはスマートフォンのOSによってはご利用になれない場合がありますので、アプリのダウンロードサイト(iOS,Android)からご確認ください。)対応【プリント可能画像フォーマット】JPEG、PNG、HEIF、DNGインターフェースBluetooth Ver.5.1使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax(TM) mini(別売)RoHS指令(10物質対応)対応プリント100枚 (フル充電から)※使用条件によりプリント枚数は異なります。
シンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキ ナカバヤシシンプラフト フォトスタンド3枚組 チェキナカバヤシ
209税込230
1冊
欠品中
for instax mini size 86×54mm組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様吊り下げ・置き共用質量(g)30寸法(縦×横)(mm)110×75RoHS指令(10物質対応)対応
INSTAX mini 12 カメラケース 富士フイルムINSTAX mini 12 カメラケース富士フイルム
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
チェキ INSTAX mini 12専用カメラケース。 カバーを外してそのまま撮影できる速写ケース。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×65×140質量(g)110対応機種チェキ INSTAX mini 12
instax mini Evo Cinema カメラケース 富士フイルムinstax mini Evo Cinema カメラケース富士フイルム
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
質量(g)140外形寸法(mm)185×20×230対応商品”チェキ” instax mini Evo Cinema
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルム”チェキ” instax WIDE Evo富士フイルム
54,980税込60,478
1台
当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムスマホプリンター チェキ instax Link WIDE富士フイルム
17,080税込18,788
1台
4日以内出荷
仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)バッテリー容量(mAh)680 /700画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編み エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 ロープ編みエレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるロープ編みデザインのネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 ※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 しなやかで軽く、肩や首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 結び目を掴み、引っ張るだけでお好みの長さに調整できます。 ※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ポリエステル、POM、亜鉛合金全長(mm)850~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
instax mini Link3プリンターケース 富士フイルムinstax mini Link3プリンターケース富士フイルム
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
スマホプリンター ”チェキ” instax mini Link 3(TM)専用のプリンターケースです。
”チェキ”INSTAX SQUARE Link 富士フイルム”チェキ”INSTAX SQUARE Link富士フイルム
16,480税込18,128
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。 本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。 ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。 スマホをかざすことでARが楽しめます。 AR表示画面は動画や画像でも保存できます。 INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。 メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。 色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。 また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。 1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)質量(g)236(フィルム別)シリーズチェキ電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)画面サイズ62mm×62mmサイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く)画素数露光:800×800ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) FUJIFILM 100VI 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) FUJIFILM 100VI 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】FUJIFILM X100VIFUJIFILM X100VFUJIFILM X-A7FUJIFILM X-E4FUJIFILM X-S10FUJIFILM X-S20FUJIFILM X-T3FUJIFILM X-T4FUJIFILM X-T30FUJIFILM X-T30 IIFUJIFILM X-T50FUJIFILM X-T200FUJIFILM X-Pro3FUJIFILM X-Pro3 DRFUJIFILM GFX100 IIFUJIFILM GFX100SFUJIFILM GFX100S IIFUJIFILM GFX100FUJIFILM GFX50RFUJIFILM GFX50S IIINSTAX PalINSTAX mini Evo (USB Type-C対応モデル)INSTAX"チェキ" プリンターinstax mini Link 3・充電機BC-70Cすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
INSTAX MINI アルバム108 富士フイルムINSTAX MINI アルバム108富士フイルム
529税込582
1個
当日出荷
シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。
材質PP寸法(mm)292×206×15質量(g)約126収納枚数(枚)108対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)
チェキ instax mini Liplay  カメラケース 富士フイルムチェキ instax mini Liplay カメラケース富士フイルム
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
カメラをしっかり保護する、持ち運びに便利なストラップ付きカメラケース。本体カラーに合わせた3色展開。
寸法(mm)110×55×150質量(g)87
チェキinstax mini LiPlay+ 富士フイルムチェキinstax mini LiPlay+富士フイルム
27,980税込30,778
1台
当日出荷
撮影・録音・プリントの3つの楽しみを融合させたハイブリッドインスタントカメラです。チェキシリーズ初のセルフィーカメラを搭載し、自撮りがより自然に、簡単に楽しめるよう進化しました。新機能「Layered Photo Mode」では、セルフィーと背景画像を重ねて1枚のチェキプリントにでき、思い出をより豊かに表現できます。さらに、撮影時の音声をQRコード化して写真と一緒にプリントできる「instax Sound Print(TM)」や、最大10枚の画像とBGMを組み合わせて動画を作成できる「instax Sound Album(TM)」など、音と写真を融合させた新しい表現が可能です。スマホと連携すれば、スマホ内の画像をプリントしたり、遠隔操作で撮影も可能。6種類のフィルターや多彩なフレームも搭載されており、写真の雰囲気を自由にアレンジできます。デザインは高級感のある「サンドベージュ」「ミッドナイトブルー」の2色展開。軽量・薄型ボディで持ち運びも快適。日常の記録から旅の思い出まで、感性を形に残したい人にぴったりの一台です。
仕様●セルフィーカメラ:焦点距離:f=23mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.2、オートフォーカス:なし (固定焦点)、撮影可能距離:41cm~∞、フラッシュ:なし●メインカメラ:焦点距離:f=28mm (35mmフィルム換算)、絞り:F2.0、オートフォーカス:シングルAF(AF補助光付)、撮影可能距離:10cm~∞、フラッシュ:オートフラッシュ/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲 約 50 cm ~ 1.5 m寸法(mm)83.3×123.5×38質量(g)約265電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェース準拠規格:Bluetooth Ver.5.1充電時間(時間)約2 ~ 3 ※気温によって異なります。記録枚数内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合)液晶モニター3.0型 TFTカラー液晶モニター 画素数:約92万ドットセルフタイマー約 2 秒 / 約 10 秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
カメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cm エレコムカメラストラップ 手首用 チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ28cmエレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
撮影をもっと快適に!”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防止。スムーズに撮影を始められます。シンプルながらも存在感のあるロープ編みデザインが、カメラやファッションをさりげなく引き立てます。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるハンドストラップです。 ※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 手首に掛けることで手から滑っても落ちにくく、カメラの落下を防げます。 いつでも手元でカメラを持ち運べるから、撮りたい瞬間を逃しません。 ロープ編みによる立体感が、日常のコーディネートにさりげない個性をプラス。シックな色合いでどんなカメラにも合わせやすいです。 しなやかで軽く、手首への負担が少ないので、長時間の撮影やお出かけにもぴったりです。 ※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ポリエステル、POM長さ(mm)280対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
チェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納 エレコムチェキ用フォトフレーム マグネット式 instax mini film用 MagSafe装着可 落下防止カバー付 写真収納エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
いつでもどこでも推しと一緒に。マグネットの力で簡単に装着できる、チェキ用フォトフレームです。Magsafe対応のスマートフォンだけでなく、冷蔵庫やデスク、玄関などにも飾れるので、お気に入りの写真をいつでも手元で楽しめます。
用途お気に入りのチェキをいつでも一緒に持ち歩けるフォトフレームです。 instax miniで撮ったチェキを収納でき、傷や汚れから守ってくれるので安心です。 マグネット式だから、スマホケースや会社のデスク、家の冷蔵庫などいろんな場所に貼って楽しめます。着脱も簡単で、チェキを自由に飾れます。 Magsafe対応のスマートフォンにも取り付け可能。手軽にチェキを持ち運べ、お気に入りの写真を手元で楽しめます。 MagSafe対応スマホケースやマグネットリングステッカーと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 フレーム部分はぷっくりとしたフォルムで、写真をかわいく引き立て、手触りも心地よいデザインです。 大切なチェキを紛失しないよう、落下防止フラップカバーがついています。 写真を保護する保護カバーつきです。 ※instax、instax mini、チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。 ※MagSafeは、Apple inc.の登録商標または商標です。セット内容マグネットフォトフレーム、保護カバー材質フォトフレーム:PVC・磁石・鉄、保護カバー:PET収納時寸法(mm)H約86×W約54(チェキミニフィルムサイズ)(参考)使用場所磁石が付く平らな面・スチール面・MagSafe対応iPhone・MagSafe対応スマホケースなど寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)約100×7×65
instax mini Evo カメラケース PINK 富士フイルムinstax mini Evo カメラケース PINK富士フイルム
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
instax mini EVO(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせたカラー展開。
ジェントルローズ対応機種チェキinstax mini EVO
instax mini LiPlay+ カメラケース 富士フイルムinstax mini LiPlay+ カメラケース富士フイルム
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
instax mini LiPlay+(TM) 用の専用カメラケース。カメラをしっかり保護しながらサッと取り出せていつでも撮影可能。持ち運びに便利なショルダーストラップ付き。本体カラーに合わせた2色展開。
対応機種チェキinstax mini LiPlay+
カメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可 エレコムカメラストラップ 首掛け / 肩掛け / たすき掛け チェキ instax 写ルンです コンデジ対応 長さ調整可エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。カメラを首や肩に掛けておけば、バッグから出さずにすぐ撮影できるので、撮りたい瞬間を逃しません。instax mini 12(チェキ)シリーズとのカラーコーディネートも楽しめ、カメラやカメラケースとお揃いにすればファッションのアクセントとしても活躍します。
用途”instax”(チェキ)や”写ルンです”など、幅広いコンパクトタイプのカメラに使えるネックストラップです。 ※取り付け部の形状により使用できない場合があります。 首掛け、肩掛け、たすき掛けの3WAYタイプ。シーンやスタイルに合わせて使い分けでき、両手が自由になるため、撮影や荷物の持ち運びに便利です。 首や肩に掛けられるので、バッグから取り出さずにすぐに撮影が可能。撮りたい瞬間を逃しません。 どんなファッションや動きにも馴染み、フィットするフラットタイプ。カラーバリエーションも豊富でコーディネートを自由に楽しめます。 首や肩に掛けておけば、手から滑っても落ちないので落下防止になります。 instax mini 12(チェキ)シリーズと同色で揃えると統一感が出て、コーディネート感覚で楽しめます。推し活やイベントにもぴったりです。 ストラップは調整パーツでお好みの長さにできます。 ※instax、instax mini 12、チェキ、写ルンですは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。材質ナイロン、POM全長(mm)710~1400対応機種instax(チェキ)・写ルンです・他コンパクトカメラ耐荷重(g)質量700以上の機器には使用しないでください。
instax mini Link+(TM) プリンターケース 富士フイルムinstax mini Link+(TM) プリンターケース富士フイルム
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)用ケース。プリンター本体とチェキプリントを収納できるコンパクトなケースです。
質量(g)100外形寸法(mm)95×48×143対応商品スマホプリンター”チェキ”instax mini Link+(TM)
液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
インスタントカメラ Mini Shot 2 RETRO コダックインスタントカメラ Mini Shot 2 RETROコダック
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
撮ったその場で簡単にプリントができ、スマートフォンで撮影した写真も専用アプリを介してプリントできる2-in-1モデル。プリント方式は昇華型熱転写方式を採用しており、インクとプリント用紙が一体となった専用インクカートリッジを使用。出力プリントサイズはMini Shot 2(54×86mm)。コダック独自の4PASSテクノロジーを搭載し、イエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷することで、より豊かな色彩表現を実現しています。カメラ本体での撮影はもちろん、スマートフォンで撮影した写真もプリントすることができ、日常のあらゆるシーンや、誕生日や記念日、卒業祝いなど、大切な方へのギフトとして活用いただけます。デジタルとアナログの利点を融合した革新的なインスタントカメラです。【フレキシブルなプリントスタイル】フチありとフチなしプリントを用途に応じて選択可能。【プレビュー機能で安心撮影】撮影した画像をLCD画面で確認可能。プリント前の画像確認で失敗を防止。【スマートフォン連携】アプリで簡単操作、スマートフォン内の画像を直接プリント。【セルフィーミラー搭載】フロントパネルに高精度ミラーを搭載。最適な距離感でセルフポートレートを撮影。【簡単メンテナンス】ワンタッチで交換できるインクカートリッジ。【USBタイプC充電】外出先でも手軽に充電可能。
仕様Bluetooth接続、オートホワイトバランス、フラッシュ(ON/OFF/オート)、セルフタイマー、セルフィーミラー、専用アプリ対応付属品インクカートリッジ(8枚)、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(mm)(プリントサイズ)54×86質量(g)255本体寸法(mm)約132.4×78.2×25.8解像度1300万画素撮影範囲オート(30cm~ ∞)印刷速度(1枚あたり)約60秒バッテリー容量(mAh)700画面サイズ1.7インチ LCD印刷方式4PASS(昇華型プリント)ISO感度設定Auto(ISO100~1600)
チェキ instax mini 41 カメラケース 富士フイルムチェキ instax mini 41 カメラケース富士フイルム
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
instax mini 41 カメラケース
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×78×140
チェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付 エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 カメラケース 写真収納ポケット付き ストラップ付エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
instax miniシリーズ(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。内側のポケットに撮った写真を収納できます。ストラップ付きで、日常使いはもちろん、旅行やイベントへの持ち運びにもおすすめです。シンプルで洗練されたデザインを楽しめるフラットテクスチャータイプです。
用途instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。 ※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。 ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。 撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。 フラットでなめらかな質感のソフトレザーを採用。幅広いファッションに合わせやすいシンプルなデザインです。 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。 ※instax、instaxmini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。付属品ストラップ材質ケース:PU・EVA・ポリエステル、ストラップ:ポリエステルブラック(フラットテクスチャータイプ)質量(g)179寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×145対応機種instax miniシリーズ、12/40/41/90/99/EVO
チェキケース instax miniシリーズ対応 エンボステクスチャー カメラケース 写真収納ポケット付き エレコムチェキケース instax miniシリーズ対応 エンボステクスチャー カメラケース 写真収納ポケット付きエレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
instax miniシリーズ(チェキ)を傷やホコリから守るカメラケースです。内側のポケットに撮った写真を収納できます。ストラップ付きで、日常使いはもちろん、旅行やイベントへの持ち運びにもおすすめです。クラシックで上質な風合いを楽しめるエンボステクスチャータイプです。
用途instax miniシリーズ(チェキ)を収納できるカメラケースです。 ※instax mini LiPlay(TM)には対応しません。 ケースに収納することで、本体を傷やホコリから守ります。 撮ったチェキを収納できる、メッシュオープンポケットが付いています。 クラシックで上質な風合いのソフトレザーを採用。シボ感のある素材がレトロな印象を演出し、幅広いスタイルに馴染みます。 持ち運びに便利なストラップが付属しています。首や肩に掛けられるので、思い立ったらすぐに撮影。撮りたい瞬間を逃しません。 ※instax、instaxmini 、チェキ、instax mini LiPlayは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。付属品ストラップ材質ケース:PU・EVA・ポリエステル、ストラップ:ポリエステルブラック(エンボステクスチャータイプ)質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×85×145対応機種instax miniシリーズ、12/40/41/90/99/EVO
液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。 高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。 色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。 指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM チェキ instax mini Evo 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種FUJIFILM チェキ instax mini Evo取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
INSTAX mini 12 アルバム108 富士フイルムINSTAX mini 12 アルバム108富士フイルム
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
チェキ INSTAX mini専用アルバム。 miniフォーマットのチェキプリントを108枚収納できる手帳型アルバム。 製品カラーにあわせた5色展開
寸法(mm)115×25×190質量(g)135収納枚数(枚)108