nstax square SQ10チェキスクエアサイズに対応したポケットアルバム
収納枚数(枚)チェキスクエア20
質量(g)50
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×105×20
台紙ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO感度設定800
フィルム寸法(mm)86×72
画面寸法(mm)62×62
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)210
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.5.1
動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約90~120
フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
カード・チェキ40枚収納タイプ 2段ポケットアルバム 溶着式
収納枚数(枚)チェキ40
質量(g)80
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×151×20
台紙ポリプロピレン製1段×2列ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット2段ポケット
for instax mini size 86×54mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用
付属品封筒×3枚
材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
質量(g)30
寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×178、(封筒)94×132
RoHS指令(10物質対応)対応
写ルンです シンプルエース 27枚撮り。気軽に使えるスタンダードタイプ。被写体を大きく捉えるビッグファインダーと握りやすいグリップで使いやすい設計。
レンズf=32mm F=10 プラスチックレンズ1枚
機能(フラッシュ)内蔵(有効撮影距離:1m~3m)、パイロットランプ付スライド式フラッシュスイッチ
使用電池単4形 1.5Vアルカリマンガン乾電池内蔵
ファインダー逆ガリレオ式プラスチックファインダー
撮影枚数27
撮影距離(m)1~無限遠
シャッタースピード1/140秒
使用フィルムISO400 135フィルム
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
オリジナル表紙が簡単につくれるチェキアルバム
”ぱっくん”と大きく開く表紙ポケット付のアルバム。
ポケットには用紙が入り、表紙を自由に着せ替えられます。
写真をくっきり鮮やかに見せる高透明のポケットを採用。
チェキサイズ・名刺サイズ対応。
カバーポケットにA4プリント1枚収容
材質ポケット:OPP 50ミクロン
幅(mm)10
厚さ(mm)0.5
色クリア
サイズチェキ・名刺サイズ
寸法(縦×横)(mm)215×147
材質(表紙)再生PP
収納枚数(枚)64(1ポケットに2枚入れた場合)
ポケット溶着式
1冊
¥329
税込¥362
当日出荷
撮影に特化した超小型チェキカメラ。
プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。
スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。
チェキプリントするには何れかの機器が必要です。
撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。
カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)
電源リチウムイオン電池(内蔵型)
充電時間約2~3時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4
ズーム固定
フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m
焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)
撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚
記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚
対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE
撮影距離(cm)19.4~∞
絞りF2.2
セルフタイマー約10秒/約2秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
記録画素数2560×1920ピクセル
オートフォーカスなし(単焦点)
外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
カメラにも、プリンターにも1台で2役、ハイブリッドインスタントカメラ「instax mini LiPlay(TM)」がリニューアル。音声メッセージを録音できるサウンド機能や、スマホプリンター機能はそのままに、充電用端子にはUSB Type-Cを採用し、専用アプリ経由でファームウェアをアップデートできるようにするなど、使いやすさを向上させました。最大10秒間音声を録音し、その音声データをQRコード化して撮影画像と一緒にチェキプリント(TM)。Liplayで撮影した写真からお気に入の1枚を選んでプリントしたり、スマホ内の画像もinstaxプリントにすることができます。カメラ本体に13種のフレームと6種類のフィルター、専用アプリに60種以上のフレームを搭載。
寸法(mm)82.5×122.9×36.7
質量(g)255
フラッシュオートフラッシュ/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲約50cm~1.5m
充電時間(時間)約2~3
液晶モニター2.7型TFTカラー液晶モニター 画素数:約23万ドット
撮影距離(cm)10~∞
セルフタイマー約2秒/約10秒
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)
印刷枚数約100枚(フル充電から)[使用条件によりプリント枚数は異なります]
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800
フィルム寸法(mm)86×108
画面寸法(mm)62×99
1箱(50枚)
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
INSTAX miniシリーズの最上位モデルである「INSTAX mini 90」をさらに進化させた新商品INSTAX mini 99。アナログ技術にこだわり、「カラーエフェクトコントロール」による”色”表現と、「ビネットモード」「濃淡調整」による”光”表現との掛け合わせによってアナログカメラならではの表現を楽しめるカメラです。カメラ内部にLEDを搭載し、ダイヤルの設定値に応じて異なる色の光をフィルムに直接照射することで6種類の色表現ができます。レンズリングの回転による電源・焦点距離の切り替え、側面のダイヤルでの光や明るさの調整など、アナログ感を楽しめる操作性を追求。アナログインスタントカメラ最上位モデルに相応しい高品位な外観・質感のクラシックデザイン。
仕様フィルム現像時間:約90秒(現像時間は気温によって変動します)
その他三脚穴、マニュアルビネットスイッチ
質量(g)340(バッテリー、ストラップ、フィルム別)
電源バッテリー NP-70S(1個)、撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×117.5×60
レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=60mm 1:12.7
シャッタープログラム式電子シャッター 1.8秒~1/400秒バルブモード(開放時間 最大10秒)シャッターボタン(縦位置撮影/横位置撮影)
ファインダー実像式ファインダー 0.37倍 ターゲットマーク付き マクロモード用視差補正機能付き
撮影範囲手動3点切り替え式(0.3m~0.6m/0.6m~3.0m/3.0m~∞)撮影範囲:0.3m~∞
フラッシュ自動発光オートフラッシュ(自動調光)、インドアモード(スローシンクロフラッシュ)、強制発光モード、発光禁止モード、赤目補正モード充電時間:6.5秒以内(フル充電バッテリー使用時)フラッシュ撮影距離:0.3m~2.7m
セルフタイマー電子式 作動時間:約10秒
露光調節自動調節 連動範囲:LV5.0~14.8(ISO 800)、露光補正(濃淡コントロール):-5/3EV、-2/3EV、+2/3EV、+1EV
液晶表示撮影モード(インドア、 スポーツ、二重露光、バルブ)フラッシュ制御モード、セルフタイマーモードバッテリー残量、カラーエフェクト、フィルムカウンター(残数表示式)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。
材質PP
寸法(mm)292×206×15
質量(g)約126
収納枚数(枚)108
対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。
タイプ溶着式
表紙仕様布地
RoHS指令(10物質対応)対応
バリエーション豊かな10色の鮮やかな布貼り表紙。
絵本を創るような感覚でレイアウトが楽しめる
ミニサイズのフリーアルバム〈黒台紙〉。
写真や雑誌を切り抜いたりチケットなども一緒にレイアウトでき、さらにフィルムの上から修正ペンや不透明の油性マーカーなどで記入できます。
コインで簡単にはずせます。台紙を増やす際はビニールカバーをはずしてください。
1ページにLサイズ・ポストカード・ハイビジョンなら2枚、2Lサイズなら1枚の写真が貼れます。
スペア台紙の補充枚数 約10枚(背表紙付)( セット分も含めて最大約20枚)
限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。
サイズL判
カード・チェキ20枚収納タイプ 1段ポケットアルバム 溶着式
収納枚数(枚)チェキ20
質量(g)50
タイプ溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×82×20
台紙ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット1段ポケット
E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズA4スリムサイズ(3段厚型)
仕様PPポケット台紙
材質表紙/R-PP
厚さ(mm)40
タイプとじ込みタイプ
枚数50
収納枚数E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)157
台紙E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)299
for L size 127×89mm。見開きの差込式の写真台紙と専用の封筒がセットになったカードです。写真と共にメッセージを添えて思い出をシェアできます。
仕様吊り下げ・置き共用
付属品封筒×3枚
材質本体:クラフト紙厚紙、封筒:クラフト紙
サイズL判
質量(g)65
寸法(縦×横)(mm)(開いた状態)127×324、(封筒)133×168
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚の付属マットで飾り方3通り、正方形がかわいいフォトフレーム。2枚のマットが付属しており、1つのフレームで3通りの飾り方ができます。また、マットと面材を取り外せば最大厚み3mmまで収納できるので、刺繍やハンドメイド作品などの額縁としてもおすすめです。
その他壁掛用金具(吊り紐無し)・縦横兼用スタンド付
付属品マット2枚付属:【89×89mm用窓寸】79×79mm、【チェキスクエア用窓寸】72×86mm
材質【面材】樹脂
寸法(mm)【窓】93×93
質量(g)70
タイプ掛け置き兼用
本体樹脂製
外寸(mm)119×119×15
内寸(mm)100×100
柄木目
関連キーワード