「チェックライター ec-1000a」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ! 簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。 入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。 同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。 高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%) 付属品インクロール(R-50) 印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字 入力操作キー方式 入力表示液晶表示 インキングインクロール方式(カートリッジ交換) 電源(AC100V)50/60Hz
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷


手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。 電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。 ※複写用紙には対応していません.
保証期間1年 外寸法・高さ(mm)95
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。 軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。 オートクランプ(自動紙押え)機能付です。 \マークの印字有無を選択できます。 印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁) トラスコ品番759-9366 スノーホワイト&ブラック 消費電力(W)最大25 電源AC100(50/60Hz) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97 アズワン品番64-8249-35 詰め替えインクFX-PAT
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

独自の網目切り込み(クロス刻み)で、鮮明印字を実現! 「カンマ・ピリオド」は自動的に半ピッチに調整しますので、見やすい金額が印字できます。 用紙セットはレバーを押すだけで簡単にできます。 紙押さえ・解除もワンプッシュ式です。 3種類の通貨(\・$・ユーロ)マークを搭載。
仕様【印字可能範囲】フリー【印字奥行】17~54mm【印字送り】コンマ(、)、ピリオド(.)、ハーフピッチ送り【用紙送り】ローレット方式【用紙セット】紙押さえ、解除、ワンプッシュ方式【奥行調整レバー】あり 付属品インクパット(RC-IP10)、インク(小)、ダストカバー×各1個 適合インクパット/RC-IP10インク/NR-20クロ 質量(kg)1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×97×235 印字方式ダイヤル式(手動回転選択方式)、クロス刻み
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124 適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31 対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
999 税込1,099
当日出荷

油性顔料系インキです。 チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。 内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73 容量(mL)30
1個
569 税込626
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンディタイプ 印字機能:インクカートリッジ(黒) 原価・売価・利益計算 2電源方式
桁数12 サイズデスクタイプ 質量(g)345 電源単3電池/ACアダプタ(ACアダプタは別売) 機能印字機能、REPRINT機能、みながらチェック機能(150ステップ)、税計算、マルチ換算、原価/売価/粗利率、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、桁下げ(シフト)、小数の端数処理(四捨五入)、小数点セレクター (2/0)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、大型表示、傾斜表示、ゴムキー、2電源方式、オートパワーオフ、一般電卓 電池寿命(時間)表示約540/印字約7,000行 電池4 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)239×102×81.6 メモリー数1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷


プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング
1個(20mL)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合チェックライター:RC-100
1個
929 税込1,022
当日出荷

書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。ボールペンで、複写用紙だってバッチリ書ける。複写用紙は4枚、マニフェスト用紙は7枚まで対応できます。書きたいところにピッタリ! キレイに、ラクに、カンタンに書くための機能を満載!!。搭載書体:標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体。作画種類:標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ)。メモリー:1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個。入力方式:ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能。キー配列:タイプライタ配列準拠
用途簡単なキー操作で品質の高い文字をスピーディーに描く 仕様作画スピード:標準・高速・可変、【筆記具】ボールペン:シンホルダ・カエシンセット、油性サインペン:ルモカラー319S-9(ステッドラー社製) 付属品ボールペン替え芯黒・赤 各1本、ボールペンホルダ 1個、油性サインペン黒 1本、サインペンホルダ 1個、ACアダプタ 1個、紙押さえパット 6個 寸法(mm)作画範囲X×Y:120×30 質量(g)1400 種類標準ストローク体(JIS第1/第2水準準拠・アルファベット大文字/小文字・数字・半角数字・カタカナ・ひらがな・ロシア文字・ギリシャ文字・単位・各種記号・絵文字・土木・建築・水道・電気用語各310用語・電気・水道シンボル各188ヶ) 電源(V)ACアダプタ方式、AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大18 入力方式ローマ字入力/かな(かなめくり方式)、熟語変換、学習機能 キー配列タイプライタ配列準拠 メモリー1000文書、10000文字/はやわざ80文書(1文書250文字)/設定メモリー100個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×235×53 ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示 書体標準ストローク体・ペン書体・楷書体・明朝体 サイズ(mm)文字・記号:H2.0~20.0(0.1mm単位) 複写枚数複写用紙4枚、マニフェスト用紙7枚まで
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

LION (ライオン事務器)ナンバリング用インキ
エコ商品
油性
種別油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30mL)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途数字のナンバリング作業に。 書体明朝 材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン 種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12 文字高(mm)約4.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145 取扱説明書(2.8MB) 文字幅(mm)約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個 質量(g)365 種別20、1、2、3、4、6、12 外寸法・幅(mm)64 外寸法・高さ(mm)146 外寸法・奥行(mm)53 印面種別金属製
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)