チェックライタ用の替えインク 電子式チェックライタ用
適合EC-310/310C/510/610C/710/300/500/500A/600C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合本体:FX-30、FX-40、FX-50
トラスコ品番004-6124
適合本体FX-7N、FX-20、FX-30、FX-40、FX-50、FX-45、FX-45CL
質量(g)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×21×31
対応機種FX-30・FX-40・FX-50・FX-45・FX-45CL
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
油性顔料系インキです。
チェックライター(ロータリータイプ)(IS-M10N)・ナンバーリングマシン(IS-M71・M72・M73)の補充用インキです。
内容量/30ML
適合機種IS-M71・M72・M73
容量(mL)30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
チェックライタ用の替えインクパッド ロータリーチェックライタ用 適合機種RC-100・100S・200・200S
適合チェックライター:RC-100
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
手形・小切手・領収書の発行がスピードアップ!
簡単操作できれいに印字。「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。
使用温度範囲(℃)0~40(湿度80%)
付属品インクロール(R-50)
印字方式シリアル活字輪方式・連続刻み込み印字
入力操作キー方式
入力表示液晶表示
インキングインクロール方式(カートリッジ交換)
電源(AC100V)50/60Hz
プラスのナンバリング専用補充用のインクです。ナンバーリングは改ざん防止と、インク固着防止の為、特殊なインクを使用しています。プラスのナンバリングをご利用の際は、故障の原因となりますので必ず専用インクをご使用ください。プラスナンバリングは、インクを補充すれば何度でも使え、長くご愛用して頂けます。
仕様ナンバリング
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
机の引き出しにすっきり収まる、小型・軽量・コンパクト設計のチェックライターです。
軽いタッチキー操作で、入力しやすい文字配列です。
オートクランプ(自動紙押え)機能付です。
\マークの印字有無を選択できます。
印字圧を2段階で切り替えできます。
仕様自動紙押え装置、印字可能範囲:28mm~(奥行最大80mmまで)、自動スリープ機能、印字圧調整機能付(2段階)、\マーク有無選択機能、(10桁)
トラスコ品番759-9366
色スノーホワイト&ブラック
消費電力(W)最大25
電源AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×233×97
アズワン品番64-8249-35
詰め替えインクFX-PAT
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
電子チェックライター用のインキローラーです。印字が薄くなりましたら、交換してご使用ください。
適合機種IS-E20・E21・E22
インク色黒
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手形・領収書・小切手を発行する電子タイプのチェックライターです。
電卓感覚で金額を入力し、発行ボタンを押すだけで自動印字できます。
※複写用紙には対応していません.
保証期間1年
外寸法・高さ(mm)95
こんなお得な商品も!
ナンバリングスタンプ
モノタロウ
¥3,398~
税込¥3,738~
補充用インキは、チェックライター用インキ(IS-M101N)をご使用下さい。
付属品ナンバーリングパッド1個、補充用インキ1個
質量(g)365
種別20、1、2、3、4、6、12
外寸法・幅(mm)64
外寸法・高さ(mm)146
外寸法・奥行(mm)53
印面種別金属製
繰り返し・詰め替え対応
油性
種別油性
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
適合機種1L-H
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
【タイムボーイ】3・5(V)・6・7・8【カルコロ】(初期型)・15・15ex・20ex・USBにお使い頂けます。
適合機種タイムボーイ3/5(V)/6/7/8/8プラス、カルコロ(初期型)、カルコロ15/15ex/20ex/USB
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐水性、耐光性、印影の長期保存性に優れたインキです。 顔料系Xスタンパーの補充インキです。
用途顔料系Xスタンパー全般
適合本体顔料系Xスタンパー全般
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード