床に手を触れず開閉が可能。。汚れに強く清掃しやすい形状。。ゆっくり開閉するソフトダウン機構。。ステップ面に滑り止め加工。。既存のトイレブースにも設置可能。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂
質量(kg)3.6
色クリアホワイト
外形寸法(mm)[閉時]W472×D75×H450[開時]W472×D448×H63
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
仕様施工可能面:壁面・床面兼用
付属品設置ラベル・ビスセット
材質主材:ポリプロピレン
耐荷重(kg)100
アズワン品番64-3967-78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523
適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに
材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂
厚さ(mm)50
質量(g)770
幅×長さ(mm)297×444
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06 128 075
連結しスノコ面積を拡大可能。
滑り止め付きで便利。
使用場面に応じて色違い商品を!
用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。
材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)
寸法(mm)613×413
高さ(mm)25
持ち手穴(mm)97.5×32.5
質量(kg)約1.5
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
・軽い力で開閉操作が可能
・ゆっくり開くソフトダウン機構
・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面
・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール
寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開)
色ホワイト
1個
¥459,800
税込¥505,780
14日以内出荷
一体成型した厚型スノコ構造
水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。
表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン
長さ(mm)600
高さ(mm)36
使用場所浴室
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など
材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)
厚さ(mm)約48
「スノコ」を通気性や高さ調節に使う。杉と檜が持つ湿度調節作用も手伝い、焼き立てパンの皮はカリッと、揚げたてフライはサクッと保てます。
トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。
仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。
材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ
質量(kg)13.5
対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児
静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm)230×280
種類パテ盛板
セット内容30枚綴
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質MDF、塩ビ
色MDF
ピッチねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)20
ねじ穴(Φmm)5
押入れの湿気防止や結露防止に。
材質桐
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
仕様漂白タイプ
1セット(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
荷受商品の一時置きなど地面に直接置きたくないときに便利です。
材質本体/ポリスチレン、スベリ止め/スチレン系エラストマー
幅広く使用可能な樹脂スノコです。
用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。
色ブルー
幅(mm)600
厚さ(mm)49
材質(シングルスペーサー)ポリプロピレン(PP)(ダブルスペーサー)ナイロン
【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
用途ベビーチェア
仕様収納式
付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット
使用荷重(kg)25
関連資料施工取扱説明書(4.38MB) 施工下地資料(0.15MB) 製品承認図面(0.15MB)
設置形態平面・コーナー兼用
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974
適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
関連キーワード