21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ ウエスト(cm)約80-105 全長(cm)約89
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

EN381-5・クラス1の5層防護繊維を使用したコストパフォーマンスに優れたモデル。ベンチレーションはそのままに表面にPTFE加工を施しています。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エントリーユーザー向けのフォレストジャケットです。 反射ロゴプリント、ストレートフィット設計、視認性の高いオレンジ色など、シンプルでモダンなデザインとなっています。 ジッパー付きの胸ポケット、両サイドのポケットがあり、収納も便利です。袖口のフィット感を調整するスナップボタン付き。 体を曲げたときに腰部分が出にくいローバックデザイン。このジャケットはKWF規格の承認を得ています。
仕様プロテクション(M/S)なし 機能補強部位:なし、動きやすさ:曲げやすいストレッチ、フィット感:ストレート、軽さ:△、通気性:△、視認性:△、撥水加工:△、背中部ゆとり:△
1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジ サイズ36(91cm) 仕様ポケット付き 材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル タイプバックル付きの前掛けタイプ ウエスト(cm)110
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護 適応ウエスト(cm)80-120
1着
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動きやすさや装脱のしやすさを重視したクラス1の七分丈(クロップド)のチャップス。 ひざ下までを防護し、暑さ軽減と休憩時の着脱のしやすさを追求したモデル。スネ部分は防護脚絆などで保護することをお勧めします
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル 濃紺 サイズフリーサイズ(七分丈) ウエスト(cm)約80-105
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。 ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
オレンジ
1着
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格EN381-11、クラス1(チェーンスピード20m/s) 関連資料(5.65MB)
1着
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 脱着しやすいバックル構造! 軽量で柔らかい素材で装着感が少ない チャップスで護れない足の甲も防護! 長靴、足袋、ブーツ問わず装着可能!
サイズフリーサイズ
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様プロテクション(M/S)20 材質破れにくい丈夫な生地 機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
1着
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
仕様プロテクション(M/S)20 機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
1着
35,180 税込38,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。 商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。 独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。 防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。
オレンジ×カーキ 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ナイロン
1着
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能繊維と織組織を組み合わせた生地によって、通気性と耐久性のバランスがいい最軽量モデルの夏用防護ズボンです。 ワンランク上の高機能ストレッチ生地により、操作性が向上します。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量 レッド
1着
22,980 税込25,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左手にクラス1のソーチェン防護繊維(20m/s) 防振低減パッド採用! フリース素材で防寒性も高い素材 サイズバリエーションも豊富 スパンデックス素材でストレッチ性も抜群
1双
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3 ブラック サイズフリーサイズ ウエスト(cm)(最大)約120 全長(cm)約104 素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
1着
13,980 税込15,378
当日出荷

使いやすい新設計で快適な作業性。 ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。 防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。 ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。
材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)ナイロン
1着
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲付き/袖口調節可能
1着
10,880 税込11,968
当日出荷

規格EN381-5、クラス1(チェーンスピード20m/s) 関連資料(5.65MB)
1着
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

28m/sのチェンスピードからも防護するCLASS3(EN381-5取得)のチェンソー用防護パンツ。4WAYストレッチで抜群の伸縮性を保ち、COOLMAXなどの吸汗速乾素材で最大限に快適性を高めた最強の防護パンツです。チェンソー事故からユーザーを守ることを最優先としたプロモデル。
用途チェンソー作業における不慮の事故から身を守るために必要不可欠 材質(表)ナイロン、ポリエステル、ケプラー、コーデュラ、スパンデックス、(裏)クールマックス、クールパス、(防護材部分)ポリエステル
1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枝払い作業時など、腕部へのチェーンソー被害を軽減する防護服です。 両端部にゴムを入れ、作業中のズレを防止します。 同メーカーの森林作業ジャケットに取り付け可能です。
オレンジ 備考甲無し/袖口調節可能
1双
8,998 税込9,898
当日出荷

サイズL 仕様防護材にポリアレート系繊維を採用 材質ナイロン
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷