用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。)
幅(mm)27
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0507
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1/2-3/4
質量(g)500
アズワン品番64-6747-90
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)20
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
幅(mm)27
自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
種別チェーザ
用途水道・ガス管用テーパーねじ切削、ステンレス管用
仕様ステンレス管用
トラスコ品番852-0508
適合機種自動ダイヘッド(ビーバー25、アストロニック1・1.5用)
材質ハイス
サイズ1-11/2
質量(g)500
アズワン品番64-6747-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307
適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/2~3/4
パイプサイズ15A-20A
TPI14
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310
適合ダイヘッド:295630、295633、295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~1.1/2
パイプサイズ25A-40A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
質量(kg)0.37
適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3
トラスコ品番122-8307
種別チェーザ
寸法ステン用手動1/4-3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305
適合ダイヘッド:295252、295250、290128
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/2~3/4
パイプサイズ15-20A
TPI14
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030
適合ダイヘッド:292020
幅(mm)38
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1~2
パイプサイズ25A-50A
TPI11.5
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360
適合ダイヘッド:293050、293055
幅(mm)20
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT2.1/2~4
パイプサイズ65A-100A
TPI8
1セット
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。
適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25
サイズ(inch)1/4~3/8
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
AT21/2-4チェーザ。ステンレス管用(ハイス)。
適合ダイヘッド/自動(ビーバー・アストロニック)
トラスコ品番852-0451
山数11
アズワン品番64-6747-04
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100
適合ダイヘッド:295252、295250、290129
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/4~3/8
パイプサイズ8-10A
TPI18
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303
適合ダイヘッド:290000
幅(mm)23
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1/4~3/8
パイプサイズ8A-10A
TPI18
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162370
適合ダイヘッド:293057
幅(mm)20
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)PT5~6
パイプサイズ125A-150A
TPI8
1セット
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161350
適合ダイヘッド:295660
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT2.1/2~3
パイプサイズ65A-80A
TPI8
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161330
適合ダイヘッド:295643
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1.1/2~2
パイプサイズ40A-50A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
ステンレス管仕様です。
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610
適合ダイヘッド:295252、295250、290128
幅(mm)27
被削材ステンレスパイプ
角度(°)60
ねじの種類NPT
サイズ(inch)NPT1
パイプサイズ25A
TPI11.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
アズワン品番64-6747-55
1組
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
アズワン品番64-6747-49
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
アズワン品番64-6747-50
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ステンレス管への切削ねじ切り作業。
トラスコ品番223-2928
幅(mm)27
質量(kg)0.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
独自の熱処理を施し、喰い付きやすく耐久性があります。
用途水道・ガス管用テーパーねじ
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ