111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自動切上用と手動切上用の両方に使用できます。
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レッキス工業2RG チェーザ
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途水道、ガス管のねじ切り作業。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
1組
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッキス工業自動切上チェーザ
用途ステンレス鋼管用(肉厚がスケジュール40相当以上のパイプに使用ください。) 幅(mm)27
1組
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(4枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
質量(kg)0.37 適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3 トラスコ品番122-8307 種別チェーザ 寸法ステン用手動1/4-3/8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1組
4,990 税込5,489
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッキス工業ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4755 適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、N100A 質量(g)1.1 寸法NPT自動切上1ー2
1組
24,980 税込27,478
6日以内出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161307 適合ダイヘッド:295630、295633、292850、295655、295652、295643、292812、292810、292816 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15A-20A TPI14
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16P100 適合ダイヘッド:295252、295250、290129 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

用途標準仕様(鋼管用) 質量(kg)0.78 適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950 種別替刃チェーザ トラスコ品番122-8340 幅(mm)20 サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
22,980 税込25,278
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161310 適合ダイヘッド:295630、295633、295643 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1~1.1/2 パイプサイズ25A-40A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:16B030 適合ダイヘッド:292020 幅(mm)38 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1~2 パイプサイズ25A-50A TPI11.5
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:162360 適合ダイヘッド:293050、293055 幅(mm)20 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~4 パイプサイズ65A-100A TPI8
1セット
75,980 税込83,578
翌々日出荷

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4754 質量(g)610 寸法NPT自動切上1ー11/2
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

レッキス工業チェーザ
用途水道管・ガス管・ステンレス管用。 適合チェーザ:16P000、160030、パイプマシン:N20、NS25 サイズ(inch)1/4~3/8
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


レッキス工業チェーザ
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
トラスコ品番122-8251 適合機種F(NS、S、N)80A/NS(S)50A 材質工具鋼 寸法手動切上1 1/2~2
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

1組
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC2 ボルトUNC ボルト寸法2 TPI4.5
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29001B、パイプマシン(オプション):F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC3/4 ボルトUNC ボルト寸法3/4
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
N100ANPTバージョン、150ANPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:16C360 適合ダイヘッド:293050、293055 幅(mm)20 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT2.1/2~4 パイプサイズ65A-100A TPI8
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC 7/16 ボルトUNC ボルト寸法7/16 TPI14
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途水道・ガス管のねじ切り。 仕様付属ダイヘッド:手動1/2~1 1/2、1~2、2 1/2~3、付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2、1 1/2~2 適合【適合ダイヘッド品番】MD8A-10A、MD15A-40A、MD25A-50A、【適合チェーザ品番】MC8A-10A、AC15A-20A、AC25A-40A、MC40A-50A トラスコ品番485-4560 幅(mm)650 高さ(mm)380 奥行(mm)390 電源(V)100 消費電力(W)600 コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])41 ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)
1台
419,800 税込461,780
当日出荷

巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。小型・軽量で高速ねじ切りが可能です。二重絶縁モーターを採用しています。
仕様標準付属ダイヘッド:自動1/2~3/4、1~1 1/2、標準付属チェーザ:1/2~3/4、1~1 1/2 トラスコ品番298-1661 型式S40A3 電源(V)100 消費電力(W)500 能力ねじ切:15A~40A(1/2B~1-1/2B) コード長さ(m)電源:3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1 ボルトUNC ボルト寸法1 TPI8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC3/8 ボルトUNC ボルト寸法3/8 TPI16
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B、パイプマシン(オプション):N40、S40、F50、NS50、S50、N50、F80、NS80、S80、N80、90AⅢ、N100 幅(mm)27 サイズ(inch)UNC5/16 ボルトUNC ボルト寸法5/16
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC 5/8 ボルトUNC ボルト寸法5/8 TPI11
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1.1/2 ボルトUNC ボルト寸法1.1/2 TPI6
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1.1/4 ボルトUNC ボルト寸法1.1/4 TPI7
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ユニファイ並目。手動切上チェーザ。
用途ボルトねじ用。 適合ダイヘッド:29562U、29001B 幅(mm)27 角度(°)60 サイズ(inch)UNC1/2 ボルトUNC ボルト寸法1/2 TPI13
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様HSS:166294 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15A-20A TPI14
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。 NS25A、NS25AIIINPTバージョンで標準装備されています。
仕様合金:161610 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1 パイプサイズ25A TPI11.5
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:161305 適合ダイヘッド:295252、295250、290128 幅(mm)27 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/2~3/4 パイプサイズ15-20A TPI14
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レッキス工業チェーザ
ステンレス管仕様です。
仕様合金:160303 適合ダイヘッド:290000 幅(mm)23 被削材ステンレスパイプ 角度(°)60 ねじの種類NPT サイズ(inch)NPT1/4~3/8 パイプサイズ8A-10A TPI18
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷