さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約6.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。省スペースデザインで業務を支えます。多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D1800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
VP-930後継機種。カウンター業務に適した小型・軽量の80桁水平プリンター。省スペースなので、設置場所に困りません。VP-930の基本性能はそのままに、操作性を向上。使いやすいシンプルな操作パネルを採用し、リセットと手動ティアオフの便利な機能を追加して、カウンター業務をサポートします。またスリープモード時約0.4Wの省電力設計で、プリンターの稼働時間が長いオフィスでも、電力消費を大幅に削減できます。
使用可能用紙サイズ最大A4縦
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様プリンタードライバーはVP-930と共通です。
商品タイププリンター
1台
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
チェーンストア統一伝票手書き用の定番。
伝票番号の欄に6桁の連番が入っています。
種別手書き用
複写枚数5枚
寸法(mm)267×127
内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
種別タイプ用1型
複写枚数5枚
内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)
寸法(縦×横)(mm)約279×127mm
寸法(inch)Y11×T5
1箱(1000セット)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
企業間の取引に必要な伝票のサイズやフォーマットを各業態・業種毎に統一し、事務処理の効率アップやコストダウンを目的とした取引専用伝票です。
チェーンストアやセルフサービス店、ボランタリーチェーン店や生協などの小売業、並びにそこに商品を納入している全ての業者(メーカー・卸)で使用されています。
種別ターンアラウンド1型
内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)
寸法(inch)Y12×T5
複写枚数5枚
寸法(縦×横)(mm)約305×127mm
1箱(1000セット)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。
多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。
高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約9.4(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)345(13.6インチ)
印字桁数(桁)136
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
商品タイププリンター
エコマーク認定番号17 155 058
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
対応OSMicrosoft Windows(R) 10 / 8.1(32/64ビット版)
仕様スキャナ:前述OS対応のスキャナ(32ビットTWAIN対応スキャナ推奨)
その他マウスなどのポインティングデバイス
容量(HD空き)100MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)
機能【背景伝票イメージ】■取り込み方法:スキャナ(TWAIN32対応)入力・ファイル読み込み(BMP/JPEG/GIF/TIFF/PNG/PSD/EPS形式)・付属サンプルイメージの利用■画像補正機能:回転・ノイズ除去・余白除去・モノクロ化(グレースケール)■描画(加筆)機能:取り込んだ台紙に罫線などを加筆できます。(実線/二重線/破線/四角形/円/自由曲線/塗りつぶし)【フォーム機能】■自動計算設定 ■コード入力 ■連番自動入力 ■発行元(自社情報)自動入力 ■作成日付自動入力【入力フィールド 機能・設定】■フィールドの種類:数値/文字列/日付/連番/チェックボックス(○/×/レ)/バーコード/税率区分 ■書式設定:フォントの種類(縦書き/横書き)/サイズ/スタイル/文字色 ■縦書き/横書き ■文字列・数値の配置 ■文字・数値のマス目合わせ ■字間・行間設定 ■かな/英数入力(ON/OFF)自動制御 ■数値表示設定 ■数値の接頭文字・接尾文字設定 ■複数ページの金額合計表示 ■税率区分の入力 ■税率区分表示設定 ■データ(固定文字列)持ち越し ■入力順序設定 ■表(伝票明細)作成
その他の機能【カスタマイズ】■レイアウトモード:フィールド追加・フィールド調整【セキュリティ】■印刷対象設定 ■レイアウト変更不可設定【印刷】■白紙印刷 ■印刷プレビュー表示 ■印刷可能領域の表示 ■自動用紙サイズ設定 ■印刷開始位置調整【データ互換性】■読み込み/書き出し対応形式:Microsoft Excel(.xlsx / .xlsm / .xlsb / .xls)・Access (.mdbのみ)・テキスト・CSV(CSV/カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り) ■追加書き出し機能 ■文字切れ防止機能
ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)
バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/コンビニ料金代理収納バーコード GS1-128/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
主な機能得意先台帳、商品台帳、総額表示支援、税率区分一括変更、電卓、印刷画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、指定伝票ファイル検索、電話帳(別売オプション)
適合プリンタ前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ
画像圧縮方式jpeg/bitmap/gif
搭載ドライブCD‐ROMドライブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺
プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷
シリーズMultiImpact
商品タイププリンター
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)203.2(8インチ)
印字桁数(桁)80
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 057
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
伝票発行業務の効率化を追求し、複写枚数9枚を実現したスタンダードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺
プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷
シリーズMultiImpact
商品タイププリンター
寸法(幅W×奥行D)(mm)110X50
複写枚数5
仕様No.有り
寸法(幅W×奥行D)(mm)290×127
複写枚数5
1箱(1000セット)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディングプリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。ネットワーク対応モデルを別途用意(VP-D800N)。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
質量(kg)約7.2(オプション含まず)
消費電力(W)スリープモード時:約0.4、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003MS-DOS(R)
定格電流(A)最大3.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)
騒音値(dB)54dB(A)
速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行
最大印字幅(mm)203.2(8インチ)
印字桁数(桁)80
解像度180dpi
寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60
配列24ピン(12ピン×2列)
使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)
インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F
エコマーク認定番号17 155 057
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
種別タイプ用No.あり
複写枚数5枚
寸法(mm)254×127
内容1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番64-8845-55
適合プリンタドットインパクトプリンタ
1箱(1000セット)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺
プリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷
シリーズMultiImpact
商品タイププリンター
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
プリント方式ドットインパクト
使用可能用紙サイズA4横
商品タイププリンター
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
定番のチェーンストア統一伝票をスマートバリューブランドでご用意しました。
複写枚数5P
適合プリンタドットプリンタ
仕様連続タイプ
種別OA専用伝票・チェーンストア統一伝票
材質感圧紙
表示項目項目(紙色/刷色):1枚目=仕入伝票1(白/青)、2枚目=仕入伝票2(白/草)、3枚目=仕入伝票3(白/グレー)、4枚目=物品受領書(白/茶)、5枚目=納品書(控)(白/紫)、NO.なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
関連キーワード