149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
種別2速形 電源(単相/V)AC100(50/60Hz) ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。
反復定格(%ED)60
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10 操作電圧(V)24 時間定格(min)30・10
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSG形ギャードトロリ結合形
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形 電源単相AC100V 50/60Hz オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形 電源単相AC100V 50/60Hz ロードチェン線径(Φmm)4 寸法g(mm)25 寸法j(mm)25 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応しています。 ヘビーユースに適した不可時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備しています。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
等級M4 定格荷重(t)10 最小回転半径(mm)2500 標準揚程(m)6 ロードチェーン線径(mm)×掛数11.2×4 反復定格(%ED)(横行モータ3相)40、(巻上モータ3相)60 試験荷重(t)12.5 適合レール幅(mm)150・175・190 横行モータ出力(kW)(3相200V出力)0.75 横行速度(50/60HZ)(m/min)0.167[10]/0.2[12]
1個
1,898,000 税込2,087,800
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) 操作方式非常停止+2点式
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・押ボタンコードが使いにくい現場で遠距離操作が可能な建築現場用無線仕様。・スイッチ操作により、無段速に速度をコントロールして昇降するタイプ。・高速/低速の切替が段階なくスムーズに行えます。・高速・低速の二速切替えで位置合わせも簡単です。・切替えスイッチで、押ボタンコードとの併用操作も可能です。・押ボタンコードにも対応するプラグ付。・押ボタンコード一式はオプションです。
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz) 操作方式非常停止+2点式
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100 昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:3
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数押ボタン:5
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
ボタン数押ボタン:5
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)








単相100Vシリーズです。押ボタン操作により、一定速度で昇降するタイプです。
質量(kg)本体47+(0.85×揚程15) 揚程(m)15 定格荷重(kg)500 速度1速形 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.06/0.07 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)3.6/4.2 モータ出力(kW)0.45 ロードチェーン線径(mm)6.3
1台
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷