「チェーンブロック 巻き取り」の検索結果
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)3
定格時間(分)5
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途横引(水平方向)、吊り上げ用
仕様自動ブレーキ付
寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15
ギア比4.1:1
ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。
ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。
PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
種別手動
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。
小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
巻上げのみの仕様です。ブレーキはついていません。
材質スチール
エスコ品番EA840DK-1
寸法(mm)284×105×104(H)
質量(kg)5
コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7
能力(kg)【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)15.2
関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
エスコ品番EA989SA-11
質量(kg)2.3
ギア比0.167361111111111
巻取長さ(m)5mm×20
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
コンパクトなメカニカルブレーキ付ハンディウインチです。
ダブル・ブレーキ爪を採用しています。
ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。
本体等、プレス加工を主体としていますので軽く強靭です。
歯車に、内歯歯車を使用し耐摩耗性を高めています。
用途テニス・バレーボールのネットのセット、ボート・ヨットの引き上げ等に。
巻上平均手動力(N)85
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ6×15
こんなお得な商品も!

手動軽量チェーンブロック
モノタロウ
¥9,898~
税込¥10,888~
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。
超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。
巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。
JIS規格品(JISB8802)です。
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)9.7(本体のみ)
タイプ電動式
電流(A)6
消費電力(W)550
コード長さ(m)5
機能加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)(無負荷時)60、(60kg吊上時)46
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)205×250×320
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源単相100V
最小距離(mm)280(フック間)
定格時間(分)25
電源コード3m
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)電源:3、操作:3
定格時間(分)5
小形、軽量、シンプルデザイン
一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。
携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。
過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き
CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい
使用温度範囲(℃)-40~60
使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
エスコ品番EA988CA-1
使用荷重(t)0.1
巻取長さ(m)1
1個
¥10,000
税込¥11,000
当日出荷
小型軽量の手巻き型ウインチです。
用途垂れ幕の巻き取りなどに。
仕様メカニカルブレーキ型
材質スチール
簡単な操作性
ズバ抜けた耐久性
信頼ある安全性
取付けスペースが、ハンドルを360°回転できる場合にはこのタイプをご使用ください。
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
種別手動
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類一速型
電源単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12