215件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃)-40~60 使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番222-4351 容量0.5t 定格荷重(t)0.5 標準揚程(m)4 RoHS指令(10物質対応)対応 フック間最小距離(mm)275
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)



世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型 トラスコ品番460-8135 種別2点押ボタン式 質量(kg)59 タイプ1速形 電源単相100V モーター出力(kW)0.45 定格時間(分)25 電源コード5m 適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
用途家起こし 揚程(m)1.5 チェーン長(m)4 材質(チェーン)レバー本体:鋼板製、根太フック、桁フック:鋼板製、桁チェーン:特殊合金鋼
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

軽量でコンパクト。 ドイツ製チェーン使用。
用途荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×250×130 ロードチェン線径(Φmm)6 ハンドチェン線径(Φmm)5 フック内径F(Φmm)40 フック開きE(mm)25.5(上・下共)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23 その他【手巻力量】26kg【試験荷重】150% 質量(kg)6.2 長さ(m)【手鎖】2.5 揚程(m)2.5 フック口開き(mm)14・19 定格荷重(kg)500 昇降移動距離手鎖(mm/m)33 荷鎖掛数1 荷鎖等級V フック間最小距離(mm)275
1台(1台)
40,900 税込44,990
翌日出荷


1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コンパクト、最小・最軽量。過負荷防止機能付。強力ロングライフロードチェーンを採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。超軽量タイプ。
1台
53,000 税込58,300
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン、下フックがステンレス製、ボディー、上フックはメッキ仕上げなので、サビに強くクリーンな環境が求められる場所に最適です。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)130 寸法C(mm)18 掛数(本)ロードチェーン/1 手引力(kg)15 チェーン寸法(mm)6×18
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


単相100Vシリーズです。押ボタン操作により、一定速度で昇降するタイプです。
質量(kg)本体47+(0.85×揚程15) 揚程(m)15 定格荷重(kg)500 速度1速形 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.06/0.07 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)3.6/4.2 モータ出力(kW)0.45 ロードチェーン線径(mm)6.3
1台
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷

象印チェンブロックプレーントロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

象印チェンブロックギヤードトロリー式電気チェーンブロック
エコ商品
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形 電源コード(m)4芯×5 塗装マンセル記号10R 5.5/14.5 短時間定格(min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)