業界最小クラスの超小型集じん機です。
用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。
9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など
容量(L)(集じん)2.5
出力(kW)0.31
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.3
電源(V)単相100
騒音値(dB(A))(50/60Hz)61
吸込口径(Φmm)50
仕様50/60Hz兼用
トラスコ品番820-2937
材質本体:スチール(焼付塗装)
質量(kg)9
消費電力(W)310
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×260
電気代の目安(標準)8.37円/h
静圧(Pa)7700
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
関連キーワード