32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ
はつり作業に 薄鉄板の切断に
1本
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先部(金色)に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常にすぐれた耐久力と強度を持っております。 刃先が磨耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
1本
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途コンクリートのハツリ作業に
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

王将(須佐製作所)チスタガネ
RoHS
用途アウトドアに最適。 全長(mm)192 質量(g)260 切刃長さ(mm)20×15 頭の全長(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
当日出荷

用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)チス
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途コンクリートのハツリ作業に最適です。 寸法(mm)32×300 質量(g)1740
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途コンクリート・ブロックのハツリ作業に。 硬度HRC(刃部)48±2
1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用チスタガネ
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業などに。 材質SC材 タイプチスタガネ
1本
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショット
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。 材質SC材 全長(mm)300 タイプロングチスタガネ
1本
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。刃先は高周波熱処理を施しています。
用途コンクリート及びブロックのハツリ作業。 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス仕上
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質特殊鋼(クロムメッキ) 軸径(Φmm)1.1 全長(mm)250 刃幅(mm)10 アズワン品番64-2228-85
1本
2,810 税込3,091
翌日出荷

材質特殊鋼(クロムメッキ) 軸径(Φmm)0.85 全長(mm)250 刃幅(mm)8 アズワン品番64-2228-84
1本
2,340 税込2,574
翌日出荷

材質特殊鋼(クロムメッキ) 軸径(Φmm)0.7 全長(mm)200 刃幅(mm)6.5 アズワン品番64-2228-83
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

Rakuda(ラクダ/清水製作所)チスタガネ
ラクダゴールドタガネは刃先部(金色)にメーカー独特の特殊合金鋼を摩擦圧接により接合してありますので非常に優れた耐久力と強度を持っております。刃先が摩耗すればブルポイント同様普通砥石で再研磨ができ、また再鍛造も可能です。
用途コンクリートのはつり作業 寸法(mm)22×240
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

軸径(Φmm)19 全長(mm)305 質量(g)925 先端幅(mm)8 アズワン品番64-7870-93
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

握りやすいソフトPVCグリップ!
用途左官、ハツリ作業用 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC 54~57 サイズ(mm)19×300
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

トラスコ品番859-2191 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)300 サイズ16×300mm 硬度HRC54~57
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-2
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-4
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)31 全長(mm)250 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575BD-3
1個
11,500 税込12,650
8日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。 寸法(mm)300×17.5H
1箱(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。 寸法(mm)300×六角15H
1箱(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷