エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチッパー
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)4500
付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)317
質量(kg)1.98
空気使用量(L/min)99
使用空気圧力(MPa)0.62
ピストン径(Φmm)19
ニードル数19
ニードル長さ(mm)3Φ×180
関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
欠品中
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)5000
付属品チゼル1本
ストローク(mm)33
全長(mm)341
質量(kg)1.8
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
空気接続口PT1/4
関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーハンマーセット 六角軸
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
寸法(mm)12.6X250
質量(g)332
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])4500
セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)180
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(g)1100
空気消費量(L/min)114
空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用の先端工具です。
用途エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用先端工具
適合エアーチッパーグリップハンドル付MOSR用
材質SCM440
幅(mm)30
寸法(mm)12.6X250
質量(g)364
タイプフラットチゼル
シャンク形状丸型
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])3000
付属品6.5以上
エアプラグ20PM型
チゼル口径(Φmm)10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体)
付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番116-6981
種別空気式高速タガネ
質量(kg)1.7
空気消費量(m3/min)0.3
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)2600
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
寸法(mm)12.7X175
質量(g)183
タイプポイントチゼル
シャンク形状角型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合エアーチッパーM270F用
材質SCM440
幅(mm)35
寸法(mm)12.7X175
質量(g)206
タイプフラットチゼル
シャンク形状角型
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)11X116
質量(g)82
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
エアーチッパー軽量タイプM288FL用の先端工具です。
用途エアーチッパー軽量タイプM288FL用先端工具
適合エアーチッパー軽量タイプM288FL用
材質SCM440
寸法(mm)10.9X116
質量(g)80.5
シャンク形状丸型
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)172
適合機種SK11エアーハンマー
先端形状ポイント
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用
適合TLX9803、TL9834
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種TL9003/TL9534
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)127
先端形状フラット(幅20mm)
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種SK11エアーハンマー
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)10
全長(mm)175
先端形状フラット(幅19mm)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
1セット
¥17,980
税込¥19,778
59日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
5種類の形状のチゼルをパックにした便利なセットです。エアーハンマー用のチゼルです。メタルシートチゼルは、薄鉄板や小ボルト・ネジの切断に適しています。
ポイントチゼルはコンクリート、ブロック、モルタル等の小ハツリに適しています。フラットチゼルはタイルはがし、塗装はがし及びコンクリートやブロック等の小ハツリに適しています。
リベットチゼルは、リベット、小ボルト・ネジの切断に適しています。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
適合機種SK11エアーハンマー(AHM-661K)
セット内容メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・リベットチゼル・ポイントチゼル
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)200
質量(kg)2.18
使用圧力(MPa)0.6
型番BRH-8K
空気消費量(L/min)320
吸入口サイズRc(PT)1/4”
アズワン品番64-7822-32
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)1500
チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
¥91,600
税込¥100,760
7日以内出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)176
質量(g)232
刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)124
質量(g)140
刃幅(mm)11
先端形状芯入り
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ