92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 仕様両刃 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
仕様六角軸専用 適合TLX9803、TL9834
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)280 質量(g)580 刃幅(mm)50 刃先形状片刃 アズワン品番64-7925-66 六角軸対辺(mm)17
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

打撃を完全に刃先に伝えるよう均一に熱処理をしており、またショットピーニングを施しております。
用途解体・ハツリ作業に。 材料クロームモリブデン鋼(SCM材)
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)350 質量(g)645 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350 刃先形状片刃 アズワン品番64-7925-67 六角軸対辺(mm)17
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)350 質量(g)850 刃幅(mm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×350 刃先形状片刃 アズワン品番64-7925-68 六角軸対辺(mm)17
1個
7,950 税込8,745
8日以内出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

構造用合金鋼で作られた完全鍛造品であります。種々の掘削に強力な威力を発揮します。硬度はHRC57に熱処理を施しており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
用途解体・ハツリ作業に。 シャンク形状六角軸
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
対辺寸法(mm)17H
1本ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
1箱(10本)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途土木工事でのみぞ堀、造園工事での穴掘り、Pタイル・クッションフロア等の貼り替え作業に 材質クロームモリブデン 軸径(Φmm)17 全長(mm)320 質量(g)655 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7925-64
1本
3,250 税込3,575
翌日出荷

材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)280 質量(g)470 刃幅(mm)22 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-55 六角軸対辺(mm)17
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)720 質量(g)1730 刃形両刃 刃幅(mm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×720 軸(mm)(六角)17 アズワン品番64-7925-63
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)280 質量(g)430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×280 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-60 六角軸対辺(mm)17
1個
3,590 税込3,949
翌日出荷

材質先端部:高速度鋼、シャンク部:合金鋼 全長(mm)450 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×450 刃先形状両刃 アズワン品番64-7925-61 六角軸対辺(mm)17
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途コンクリート・石材等構造物の溝つき作業用 材質 寸法(mm)先端幅19、全長280
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4932459776 28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツール28mm 六角軸ワイドチゼル(80x400mm)
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

4932459775 28mm 六角軸コールドチゼル(35x400mm) ミルウォーキーツール 動画あり
MXF DH2528H用アクセサリー
シャンク形状六角軸 長さ(mm)400
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
シャンク径(mm)17 刃先幅寸法(mm)26 種別ポリゴンチゼル 軸の形状六角軸
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部(金色)にハイス鋼(SKH-51)を使用しています。 ハイスの刃先は切味が永く持続し、連続使用に特に威力を発揮します。刃先がまるくなれば再研磨してください(研磨は500℃以下でお願いします)。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)コールドチゼル
適合機種CH-485 六角対辺(mm)21 先端刃幅(mm)24
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 平やすりタイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別チゼル平
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 適合機種日立:H41SA・H41SA2・PH-40F・H45SR・PR-25B・DH35・PR-38E・DH42・DH38SS・DH40SRなど、マキタ:HM0830・HM0810・8500N・HR3530・HR3811・HR3850・HR4030C・8800Nなど、リョービ:CH462・CH470・ED-382NPAなど、ボッシュ:GSH388X・GSH5X 全長(mm)280 先端幅(mm)50 対辺幅(mm)17
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

独自の波型デザインと新技術Xポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します。 ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。
用途高負荷なハツリ・解体作業 全長(mm)500 軸の形状TE-S 種別ポリゴンチゼル
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

ドイツぺフォード社の六角ヤスリ、六面に刃が付いていて角刃の刃研ぎに適しています。 ダイヤ(三角)タイプ。
用途ソーチェーン刃砥用。 種別チゼルダイヤ
1本ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPM
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業 全長(mm)360 種別ポリゴンチゼル 軸の形状TE-S
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。 寸法(mm)300×17.5H
1箱(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。 寸法(mm)300×六角15H
1箱(10本)
12,980 税込14,278
7日以内出荷