33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷



エアーハンマー用のスプリングリテイナーです。エアーハンマー用交換パーツです。
用途エアーハンマー用アクセサリ。 適合機種AHM-661K・AHM-881K
1個
419 税込461
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

WIZ'AエアーハツリGTAH-4PC専用のスプリングです。 黒染処理が施されています。
用途WIZ'Aエアーハツリ専用スプリング 仕様黒染処理 適合機種エアーハツリ4pcセットGTAH-4PC 仕様1取り外し方法:矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、左に回しながら外す。 取付け方法任意のチゼルをはめスプリングが曲がらないように右に回しながら軽くはめる。矢印の部分に指がかかるようにしてスプリングを持ち、右に回しながら奥までしっかりと締め付ける。
1個
409 税込450
当日出荷

効率的な板金作業を実現する空気式タガネ。先端工具の交換だけで、様々なチゼル作業に素早く対応。
全長(mm)185(A-300本体) 付属品フラットチゼル:1002×1本モイルポイントチゼル:1024×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ:200-30SH×1個 トラスコ品番116-6981 種別空気式高速タガネ 質量(kg)1.7 空気消費量(m3/min)0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 無負荷打撃数(min-1)2600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷


1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,988 税込3,287
当日出荷

エアハンマ用のスプリングホルダです。
用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。 適合機種AH-10.2PA
1個
739 税込813
当日出荷

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合TL9534 TL9003 TLX9803
1セット(2個組)
598 税込658
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、MOSR5の専用部品です。
用途交換用スプリング 適合MOSR
1個
899 税込989
当日出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

1個
199 税込219
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ(角込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状角込
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。 打撃数(min-1)3200 仕様ツーハンマ式 全長(mm)281 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 推奨ホース径(mm)9.5 ホース取付口Rc1/4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業チッパ(丸込み)
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど ホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R)) 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc3/8 差込口形状丸込
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。 コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])4500 セット内容本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 本体質量(g)1100 空気消費量(L/min)114 空気取入口PT1/4配管用メネジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。 クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。 先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。 打撃数(min-1[回/分])3200 仕様チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本 セット内容本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース 質量(kg)1.7 使用圧力(MPa)0.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×50×175 空気消費量(L/min)340 空気取入口RC1/4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し 全長(mm)172 質量(kg)1.45 タイプ六角軸 空気使用量(L/min)98 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)3000 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm)43 打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500 空気消費量(L/min)80 使用空気圧力(MPa)0.61 ヘッド長(mm)142 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷

日本ニューマチック工業防振チッパ VFAA-3SP
従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
無負荷打撃数(min-1)2000 ピストン径(Φmm)28 ストローク(mm)ピストン:76 全長(mm)402 質量(kg)6.9 ホース取付口Rc3/8 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.6 付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリング
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様チゼル長:125mm 付属品チゼル×4本、リテーナースプリング 材質アルミ 全長(mm)174 質量(g)1380(本体) 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)230 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-62 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)3000 チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
6,510 税込7,161
当日出荷