「チップソー 木工用 125mm」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高チップソー フェニックス 125x1.5x42P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数42質量(g)85刃厚(mm)1.5外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
Share Link 18V充電式ブラシレス丸鋸 EARTH MANShare Link 18V充電式ブラシレス丸鋸EARTH MAN
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
1回の充電で2×4材を約80回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
用途木材・合板の切断に使うことができます。仕様バッテリーパック型式:SL-182BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A付属品ブラシレス丸鋸本体×1、平行定規×1、ホース接続パイプ×1、取扱説明書×1刃数36(P)寸法(mm)(使用可能なのこ刃)外径125/内径20/木工用質量(kg)約1.9 ※バッテリーパック・平行定規除く (チップソー のこ刃)種類電池:リチウムイオン電池電圧(V)DC18定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6000定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC20刃厚(mm)1.2最大切込深さ(mm)0°:39/45°:25 ※付属ののこ刃使用時本体サイズ(mm)約長さ270×幅155×高さ235 ※バッテリーパック・平行定規除くバッテリー容量(Ah)2.0 36.0Wh使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18充電時間(分)約60外径(mm)125内径(mm)20
多用途チップソー アイウッド多用途チップソーアイウッド
2,280税込2,508
1個
翌々日出荷
用途充電丸ノコで、木質系・金属系・塩ビ・プラスチック系・ボード系など多用な建材を切断する際に仕様レーザースリット入り材質超硬チップシルバー内径(Φmm)20適合切断材木質系、金属系、塩ビ、プラスチック系、ボード系
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー組刃EARTH MAN
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
直進性に優れキレイに切れる!4:1組刃薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
チップソー WIZ'AチップソーWIZ'A
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
用途充電丸鋸木工用チップソー材質本体:65Mn+YG6刃数36Pシルバー刃厚(mm)1.2外径(mm)125穴径(mm)20最高回転速度(min-1)10,000
スーパーチップソーブラックⅡプラス HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックⅡプラスHiKOKI(旧:日立工機)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!低騒音・低振動、集成材の切断に最適!レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20適合材木工
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
切断機用カッター(チップソー) アイウッド切断機用カッター(チップソー)アイウッド
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計鋭角研磨で軽快な切れ味ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)40刃厚(mm)1.2適合材一般木材・集成材・化粧合板等関連資料(1.52MB)
大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mmモトユキ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。 高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。 ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。 フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。
仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティングアズワン品番68-4576-52
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用スピードモデルチップソージャパン
1,088税込1,197
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。材質台金:工具鋼、チップ:超硬穴径(mm)20
ベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデル チップソージャパンベストマックスレボリューション充電丸鋸専用造作モデルチップソージャパン
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。材質台金:工具鋼 チップ:超硬適合材樹脂穴径(mm)20
建工快速 いあい斬り 木工用 アイウッド建工快速 いあい斬り 木工用アイウッド
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
穴径(Φmm)20適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等関連資料(0.93MB)
充電かまいたちフッ素スリット SK11充電かまいたちフッ素スリットSK11
1,298税込1,428
1個(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エキスパートモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。レーザースリットはオリジナル形状で騒音軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたちフッ素 SK11充電かまいたちフッ素SK11
999税込1,099
1個(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。レギュラーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。ホワイトフッ素コートはヤニやボンドの付着を抑制しモーター負荷を軽減します。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
充電かまいたち木工チップソー SK11充電かまいたち木工チップソーSK11
729税込802
1個(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸に最適な木工用チップソーです。充電に最適な刃数を設定、従来の電動丸鋸でも安心して使用できます。エントリーモデルです。最適刃数が速切り実現し、バッテリー効率を重視しています。
用途充電丸鋸や電動丸鋸に取り付けて木材、合板、集成材などの切断。材質台金:鋼鉄内径(Φmm)20刃の種別超硬チップ適合材木工用充電電圧(V)12~40
パーチクルボード用チップソー(ブラックII) HiKOKI(旧:日立工機)パーチクルボード用チップソー(ブラックII)HiKOKI(旧:日立工機)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
パーチクルボードに最適な刃数で、摩耗抵抗を低減し軽切断が可能! 高硬度チップ採用により、刃先が摩耗しにくく、長寿命 制限刃採用でブレ低減。 不等ピッチ採用で木材ヤニや接着剤がつきにくい
用途パーチクルボード、木材取付穴径(Φmm)20
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
用途木工用125mm外径(Φmm)125適合材木工
蒼 パーチクルボード用 SK11蒼 パーチクルボード用SK11
2,098税込2,308
1枚
翌々日出荷
下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。刃数18最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸刃厚(mm)1.5適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
黒硬刃(木工用チップソー) SK11黒硬刃(木工用チップソー)SK11
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
高硬度特殊超硬チップ採用により、集成材やフロア材などの硬い材料切断でも高い耐摩耗性で長寿命です。刃数42枚刃により美しい切断面を実現しました。薄刃1.2mm設計により、切断中の切削抵抗を抑え挽きが軽いです。台金フッ素樹脂コーティングにより、集成材などに含まれる接着剤や木ヤニがつきにくく、滑りがよく挽きが軽いです。レーザースリットとボンド充填により、切断中の刃先からの振動を抑え、低振動・低騒音で快適に作業できます。
用途集成材、フロア材、一般木材用チップソー。刃数42最高回転数(min-1[r.p.m])9600内径(Φmm)20外径(Φmm)125対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸刃厚(mm)1.2適合材集成材、フロア材、一般木材用
木工用チップソー石松DX TSC磐田木工用チップソー石松DXTSC磐田
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
フッ素樹脂加工・レーザースリット樹脂充填静音タイプ・リフォームにも適応
用途一般木材から集成材まで適合材一般木材から集成材
木工用最上級モデルチップソー 神の牙 Y'sGOD木工用最上級モデルチップソー 神の牙Y'sGOD
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレードとトライアングルチップのW効果により充電マルノコ使用時の1回あたり電池持ち時間が約2倍に!!(メーカー調べ)
用途木工用最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000~6000
鉄・ステンレス兼用チップソー 神王 Y'sGOD鉄・ステンレス兼用チップソー 神王Y'sGOD
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
衝撃吸収 超静音・超制振 世界初!!クッションサンドブレード採用で防塵・充電式・木工用マルノコの全ての切断機に対応でき、驚異的な耐久性・驚異的な切断面!!
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用) HiKOKI(旧:日立工機)ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)HiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
段付きチップと組刃で鋭い切れ味!HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。
用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
ZOIDチップソー 木工用 SK11ZOIDチップソー 木工用SK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
ブラック静音チップソー iHelpブラック静音チップソーiHelp
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
バリが少ない綺麗な切断面、木ヤニや接着剤の付着を軽減/滑りが良い軽快な切れ味です。低騒音・低振動で快適な作業ができる木工チップソー。
用途一般木材の切断に
神業チップソー多種材用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー多種材用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
木材・薄鉄板・塩ビ・アルミなど多種材の切断が可能。ホワイトフッ素コーティングを施し木ヤニや接着剤の付着を防止し、軽快な切れ味。樹脂充填レーザースリットにより、低騒音・低振動で快適な作業性。
用途樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材適合電動工具防じん丸鋸、集じん丸鋸、丸鋸用タイプ多種材用対応材質樹脂系、金属系建材、一般軟鉄材、木質系建材、ステン非鉄金属、窯業系建材刃厚(mm)1.5
神業チップソー新建材ボード用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー新建材ボード用BIGMAN(ビッグマン)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
木材・合板の切断に最適!!フッ素コーティング+高硬度チップ採用により長寿命!!
用途木材、合板、集成材、パーチクルボード、プリント合板、化粧合板、ハードボード、MDF、コンパネ、べニア、デコラ板タイプ新建材ボード用対応材質木材、合板刃厚(mm)1.6
神業チップソー板金・ガルバ用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソー板金・ガルバ用BIGMAN(ビッグマン)
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ刃厚(mm)1.2タイプ板金・ガルバ用対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
木工チップソー隼2 BIGMAN(ビッグマン)木工チップソー隼2BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
チップソーに重要なチップの刃先研磨の徹底と台金の歪みを無くすための腰入れ工程を入念に施しました。
用途一般木材・集成材の切断
プロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズ モトユキプロ用木工チップソー 白虎 GTS-PWシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷
すくい角23°、傾き30°の鋭い刃先設計で素材に食いつき、軽々切断。最適歯数で、極上の切断面へ。刃物本体表面には、独自のトルネード加工。摩擦軽減・切くずの排出効果が向上。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力36V・40V充電マルノコにも対応。
用途木材(縦・横)、無垢材、合板(OSBボード・パーチクルボード・構造用合板)、化粧合板、集成材、MDF、フローリング材の切断にタイプ5本組刃
リノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズ モトユキリノベーション用チップソー リノベソー RVシリーズモトユキ
2,498税込2,748
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業タイプ交互刃
木工用チップソー 黒切りⅡ サンピース木工用チップソー 黒切りⅡサンピース
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
両側面研磨仕上げでタテ挽き、ヨコ挽きでも軽い切れ味を実現!
用途丸ノコ用適合材木工
建工快速 軽天・内容用チップソー アイウッド建工快速 軽天・内容用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り軽天材の切断に最適な専門設計
建工快速 多用途チップソー アイウッド建工快速 多用途チップソーアイウッド
2,098税込2,308
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入りこの一枚でいろいろな建材が切れる!
内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
建工快速 木工用チップソー 4:1組刃 アイウッド建工快速 木工用チップソー 4:1組刃アイウッド
2,598税込2,858
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り組刃で軽く、刃数でキレイに切る!フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
建工快速 木工用チップソー 不均等刃 アイウッド建工快速 木工用チップソー 不均等刃アイウッド
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!制振・静音 レーザースリット入り少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!フッ素コーティング
内径(Φmm)20外径(Φmm)125表面処理フッ素コーティング刃数(p)24刃厚(mm)1.2適合切断材一般木材・集成材、化粧合板等
リフォーム用 125-40P タジマツール(TJMデザイン)リフォーム用 125-40Pタジマツール(TJMデザイン)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
床の張り替えに最適
用途合板切断寸法(mm)125×1.2×40P×20製品質量(g)90アズワン品番64-8716-01
キッチンパネル用 125-56P タジマツール(TJMデザイン)キッチンパネル用 125-56Pタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
バリが少ない、コバ欠けしにくい
用途キッチンパネル切断寸法(mm)125×1.2×56P×20製品質量(g)77アズワン品番64-8715-76
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら