「チップソー 木工用 25.4」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZOIDチップソー スライド SK11ZOIDチップソー スライドSK11
7,898税込8,688
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬はJIS規格K01チップ2倍超高耐久です。新設計刃角は刃角25度で、圧倒的な挽きの軽さです。高品質研磨で鋭利な刃先に仕上げており最速切断でき、台金は最高精度で振れを抑制します。高品質フッ素はヤニの付着を軽減し、レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅に軽減します。
用途充電スライド丸鋸を使用して木材を切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材木材
52T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ52T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,400税込2,640
1枚(1枚)
翌日出荷
52PのRチップを使用し、切味抜群。千鳥刃で下刈に最適です。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途山林、下刈、一般草刈刃数52穴径(Φmm)25.4山数52刃厚(mm)1.25
60T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ60T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数60直径(Φmm)230穴径(Φmm)25.4山数60刃厚(mm)1.25
64T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ64T 超硬チップソー(草刈機用)エスコ
2,150税込2,365
1枚(1枚)
翌日出荷
最強斜め埋込み式で強い。千鳥刃で切味抜群。千鳥刃:木工用チップソーのようにチップを両面交互に台金から出してロウ付けし、交互に研磨したタイプアサリが大きく、切屑などの掃けが良く、竹・笹・雑木を切る用途に適した刃型です。
用途笹、竹、雑木(直径50mm程度)刃数64直径(Φmm)255穴径(Φmm)25.4山数64刃厚(mm)1.25
刈払機用チップソー Mr.草刈  B.P 1枚入 アイウッド刈払機用チップソー Mr.草刈 B.P 1枚入アイウッド
939税込1,033
1枚
翌々日出荷
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー スーパーメッシュ アイウッド刈払機用チップソー スーパーメッシュアイウッド
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
長寿命で、刈れ味抜群!衝撃・石に強い、完全埋込み型!木工用チップの側面研磨。
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー Mr.草刈 袋入 1枚入 アイウッド刈払機用チップソー Mr.草刈 袋入 1枚入アイウッド
849税込934
1枚
当日出荷から翌々日出荷
衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みなのでチップが飛びにくい。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。衝撃に強いチップ完全埋込型。深い埋め込みでチップが飛びにくい。
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー カル刈ッタ アイウッド刈払機用チップソー カル刈ッタアイウッド
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
衝撃に強い、完全埋込み型!深い埋め込みなので、チップが飛びにくい!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業がラクラク!切れ味、強度のバランスが優れたロングセラー!
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 多用途カル刈ッタ アイウッド刈払機用チップソー 多用途カル刈ッタアイウッド
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷
最大刃数で用途拡大!木工用・側面研磨のための刈れ具合が抜群!
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 荒野の嵐 アイウッド刈払機用チップソー 荒野の嵐アイウッド
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー スーパーオールマイティー アイウッド刈払機用チップソー スーパーオールマイティーアイウッド
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
何でもよく切れる万能タイプ。木工用チップソーの高精度研磨。両面溝付チップ強力完全埋込型。台金1mmで超軽量330g(サイズ255mm)
穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー ニューカル刈ッタ アイウッド刈払機用チップソー ニューカル刈ッタアイウッド
2,998税込3,298
1枚
翌日出荷
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑草・笹・竹に。雑草・笹・竹に。トラスコ品番827-5441刃数40穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)255刃厚(mm)2
刈払機用チップソー Mr.草刈 アイウッド刈払機用チップソー Mr.草刈アイウッド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
翌日出荷
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)2
刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズアイウッド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑木・笹・竹・雑草に。
丸のこ用ブレード Freud丸のこ用ブレードFreud
23,980税込26,378
1枚
11日以内出荷
プレミアムホワイトチップソー216-70 マキタプレミアムホワイトチップソー216-70マキタ
9,998税込10,998
1枚
3日以内出荷
内径(Φmm)25.4外径(Φmm)216刃数(p)70適合材集成材・一般木材用刃先厚(mm)2.2
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)アイウッド(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1枚
翌々日出荷
オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
スライド用チップソー iHelpスライド用チップソーiHelp
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
精密専用機による完全目立手仕上げ。優れたコストパフォーマンス。木工専用卓上スライドマルノコ用チップソー。クリアニス仕上げ両側研磨刃。
用途一般木工・合板等に使える木工専用チップソーです。
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機)チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用HiKOKI(旧:日立工機)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。
用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
切ってみてーな黒フッ素スライド用 四ツ目切ってみてーな黒フッ素スライド用四ツ目
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
280℃の超高温焼付を施している為、従来のフッ素コーティングに比べ、作業時のワークの色移りが軽減。Wスリットで振動吸収量をUP!フッ素コーティング塗装ヤニ等がつきにくく、作業性がUP!ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群!
用途一般木材・集成材・構造用合板等に。適合材集成材、一般木材、構造用合板RoHS指令(10物質対応)対応
切ってみてーな鏡面仕上スライド用 四ツ目切ってみてーな鏡面仕上スライド用四ツ目(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
四ツ目の鏡面は、一枚一枚丁寧に時間をかけて磨き上げる為、従来品には無い輝きを実現。さらにクロームメッキをする事により、ヤニなどが付き難くなってます。 鏡面仕上げでヤニがつきにくい!オリジナル鏡面仕上、ヤニ等がつきにくく、作業性がUP。ダブルスリット採用、振動を吸収し疲れにくく、消音効果も抜群。
用途一般木材・集成材・内装木材等に。RoHS指令(10物質対応)対応
万能切断チップソー EVOLUTION万能切断チップソーEVOLUTION
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
仕様4000RPM寸法(mm)216
テーブルソー用チップソー SK11テーブルソー用チップソーSK11
6,498税込7,148
1枚
当日出荷
テーブルソー専用チップソーです。優れた切れ味で、切断面が美しいです。
用途テーブルソー用チップソー。外径(Φmm)255内径(Φmm)25.4適合機種木工用テーブルソー刃数(p)60板厚(mm)1.6刃厚(mm)2.4
くろプラス(スライド用) SK11くろプラス(スライド用)SK11(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
傾斜切断作業において高精度切断を実現、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより滑りが違います。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。 レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途スライド丸鋸用の木工チップソー。加工フッ素樹脂コーティング
MULTIチップソースライド SK11MULTIチップソースライドSK11(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
トラスコ品番776-8915材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト質量(g)947最高使用回転数(min-1[r.p.m])4600切断能力(mm)木材合板90
ベストマックス(コンパネ用) チップソージャパンベストマックス(コンパネ用)チップソージャパン
7,698税込8,468
1枚
翌々日出荷
仕様コンパネ用最高使用回転速度(min-1)3800刃型交互刃RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー EVOLUTION木工用チップソーEVOLUTION(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
FURY3,FURY3B用木工用チップソー
回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工
PASチップソー  LAQⅢ TENRYU(天龍製鋸)PASチップソー LAQⅢTENRYU(天龍製鋸)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)100表面処理ニッケルメッキ本体厚さ(mm)2.2適合材木質系材料
AN0チップソー 兼房AN0チップソー兼房(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般木材をはじめフラッシュ材やパーティクルボードの切断に適しています。 特に切肌を重視する木材のヨコ挽きや芯材がムクのフラッシュ材の切断に効果があります。
用途一般木材の他フラッシュ材・人工大理石・化粧パーチなどでの特に切肌を重視する切断用適合パネルソー、テノーナー、サイザー 他歯数100刃形AN0穴径d(Φmm)25.4厚さt2(mm)2.2刃厚T(mm)3
木工タテ挽き用チップ チップソージャパン木工タテ挽き用チップチップソージャパン
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3845RoHS指令(10物質対応)対応
合板用チップソー チップソージャパン合板用チップソーチップソージャパン
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
穴径(Φmm)25.4適合材合板
一般木工タテ挽用 チップソー チップソージャパン一般木工タテ挽用 チップソーチップソージャパン
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃 チップソージャパン一般木工タテ挽・ヨコ挽 兼用刃チップソージャパン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)25.4
15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用チップソージャパン
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
外径(Φmm)380穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)3刃数(p)120トラスコ品番852-3900適合材集成材RoHS指令(10物質対応)対応
14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用 チップソージャパン14型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用チップソージャパン
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)木工用チップソーツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から10日以内出荷
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)アイウッド(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
刈払機用チップソーL-52オールラウンド ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-52オールラウンドツムラ(津村鋼業)(51件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 従来の山林用60Pに比べ刃の間隔を広げやわらかい草でもしっかり切れる。 2段口一付埋込のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃数(p)52板厚(mm)1.25刃厚(mm)2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
刈払機用チップソーL-60山林用 ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL-60山林用ツムラ(津村鋼業)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
木工用と同様の本格研磨で雑木や竹や笹の刈払に最適。 深い目底のため切掃けがよく、雑木の刈払時にも切り詰まらない。 2段口一付のため耐久性抜群。
用途下刈、草刈用刃厚(mm)2刃数(p)60タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら