カテゴリ

  • 研磨材(363)
    • 切断機用カッター(チップソー)(363)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • マキタ(18)
  • ツムラ(津村鋼業)(5)
  • エスコ(5)
  • アイウッド(82)
  • モトユキ(40)
  • SK11(30)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • Y'sGOD(20)
  • EFFORT(エホート)(17)
  • チップソージャパン(16)
  • ハウスビーエム(11)
  • TRUSCO(10)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • 四ツ目(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • EARTH MAN(6)
  • 大日商(6)
  • サンピース(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5)
穴径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 20(310)
  • 22(4)
  • 28(1)
  • 46(2)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 125
  • 80(40)
  • 100(237)
  • 110(92)
  • 135(36)
  • 147(94)
  • 150(58)
  • 160(99)
  • 165(236)
  • 180(163)
  • 185(33)
  • 190(178)
  • 216(67)
  • 230(103)
  • 255(166)
  • 260(23)
  • 305(126)
  • 355(77)
  • 380(26)
  • 405(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「チップソー 研磨」の検索結果

363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー 三高フェニックス125x1.3x42P (ボード用)チップソー三高
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途ボード用:強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・造作用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板 他。刃数42質量(g)65刃厚(mm)1.3外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
チップソー フェニックス 125x1.5x42P 三高チップソー フェニックス 125x1.5x42P三高
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
静音スリット入りで低騒音・低振動。盤面はフッソコーテイング加工。高性能・長寿命で高いコストパフォーマンス 超微粒・高硬度・高抗折力の高級チップ使用
用途木工用刃数42質量(g)85刃厚(mm)1.5外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.25MB)最高回転速度(min-1)9600
スーパー斬鉄刃 125x24P(S) 三高スーパー斬鉄刃 125x24P(S)三高
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
プロ用高性能チップソー。静音スリット入り。抜群のスピードで切断します。もちろん切断面に焼け、バリ等は残しません。切断時に粉じん、火花が少ない為、作業性が抜群に上がります。抜群の長寿命を誇り、コストダウンを実現します。
用途鉄・ステンレス兼用。切断可能材料:・一般軟鋼 ・ステンレス(0.5~2.0mm) ・アングル鋼 ・チャンネル鋼 ・各種形鋼 ・しま鋼板 ・キーストンプレート ・デッキプレート ・グレーチング ・ハンガーモール ・メタルモール ・フロアダクト ・レースウェイ ・寸切りボルト ライニング鋼管 ・小径丸棒 ・塩ビパイプ ・ケーブルラック ・軽天材料 ・電線管 ・鉄パイプ ・その他各種 ※ディスクグラインダーでは使用できません(危険です)刃数24質量(g)125刃厚(mm)1.6外径(mm)125内径(mm)20関連資料(0.54MB)最高回転速度(min-1)5500
エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 電気丸鋸用 125X1.6X42PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
電気丸鋸専用チップソー。長寿命で切れ味バツグン。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途電気丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46PEFFORT(エホート)
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート オールダイヤサイディング 8P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤサイディング 8PEFFORT(エホート)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数8穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.8
エホート オールダイヤサイディング12P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤサイディング12PEFFORT(エホート)
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20
エホート オールダイヤV2 125mm 12P EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 125mm 12PEFFORT(エホート)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8
エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 125x1.4x18PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹 石膏ボード用 125x1.0x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.0mmにより、切断抵抗を抑え、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネルなど。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エホート 集成材用チップソー煌 125x48P EFFORT(エホート)エホート 集成材用チップソー煌 125x48PEFFORT(エホート)
4,398税込4,838
1枚
翌々日出荷
鏡面加工により、ヤニや集成材の接着剤が付きにくくすべりも抜群。切断面も驚くほど綺麗です。レーザースリットと樹脂充填により低振動・低騒音を実現。特殊チップ採用により他社を抜く耐磨耗性と長寿命。
用途適応材料:一般木材、集成材、構造用合板、化粧合板刃数48穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 金狼チップソー 125x42P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 125x42PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
エホート 無双チップソー 125x1.3x45P EFFORT(エホート)エホート 無双チップソー 125x1.3x45PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。その他4:1組刃刃数45穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 パーチクルボード用 125x1.6x18PEFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
床下難材、パーチも一発切断!500カット(1カット455mm、被削材35mm厚)。特殊超硬チップ(HRA93.5)により、耐摩耗性アップ!
用途適応材料:パーチクル、窯業サイディング、ケイカル、耐火野地板など。刃数18穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート アークダイヤ キッチンパネル用 EFFORT(エホート)エホート アークダイヤ キッチンパネル用EFFORT(エホート)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
キッチンパネルの切断面が綺麗に仕上がります。硬質材料・複合材料を加工出来ます。電着ダイヤの2~10倍の耐久力。(メーカーテストによる) 集塵丸鋸でご使用下さい。
用途適応材料:キッチンパネル、FRP、メラミン粒度#80/#100穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6
エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46P EFFORT(エホート)エホート GLチップソー ガルバ用 125x1.2x46PEFFORT(エホート)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷
特殊薄刃と交互刃の採用により、切断抵抗を大幅に抑えバリの発生を防ぎスムーズな切断を実現。耐摩耗性、耐チッピングに優れた超硬を採用し、長寿命を再現。切断時の材料のばたつきを抑え粉掃けが良い歯室形状。
用途適応材料:ガルバ、薄鉄板1.1、ブリキ、トタン、金属サイディングなど刃数46穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28P EFFORT(エホート)エホート 鬼神 鉄・ステン 125x1.6x28PEFFORT(エホート)
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
サーメットチップにより耐摩耗性に優れ、長寿命。切り込み制限ガードにより切削時にバタつきを抑えてスムーズに切断。消音レーザースリット
用途適応材料:アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管刃数28穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6
エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 充電丸鋸用 125X1.3X24PEFFORT(エホート)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸専用チップソー。不等ピッチ採用により切削抵抗が少なくブレを抑えます。デュポン社のフッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業が出来ます。他社を抜く静音・制振レーザースリットと樹脂充填。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途充電丸鋸専用。適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、メラミン刃数24穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
充電かまいたち鉄工用 SK11充電かまいたち鉄工用SK11
1,898税込2,088
1枚
翌々日出荷
金属切断に最適なエントリーモデルの鉄工用チップソーです。金属切断に最適な超硬を採用しています。切れ味を追求した最適な刃数を設定しています。
用途充電チップソーカッタや電気チップソーカッタに取り付けての金属系材料の切断作業。仕様超硬チップ適合機種充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたち石膏ボード SK11充電かまいたち石膏ボードSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
石膏ボード各種に対応したエントリーモデルで、充電丸鋸に最適です。石膏ボード各種に対応しています。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けての石膏ボードの切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸充電電圧(V)12~40内径(mm)20
充電かまいたちマルチ SK11充電かまいたちマルチSK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
多用途材料に対応したエントリーモデルの充電丸鋸に最適なチップソーです。多用途材料に対応し、特に木質系には適しています。レーザースリットはオリジナル形状で騒音を軽減します。先端傾き角10度で耐久性向上しています。
用途充電丸鋸や電気丸鋸に取り付けて木材系、金属系、石膏系などの多用途材料の切断作業。適合機種充電丸鋸 / 電気丸鋸 / 防じん丸鋸 / 充電チップソーカッタ / 電気チップソーカッタ充電電圧(V)12~40内径(mm)20
チップソー モトユキチップソーモトユキ
2,980税込3,278
1個
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
ポリカ・FRP用チップソー アイウッドポリカ・FRP用チップソーアイウッド
3,698税込4,068
1枚
翌々日出荷
最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)
適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20関連資料(0.53MB)
剛剣 薄刃鉄工用チップソー EARTH MAN剛剣 薄刃鉄工用チップソーEARTH MAN
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち
用途チャンネル鋼・アングル・鉄板・鉄パイプ・薄鋼板仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)28刃厚(mm)1.2外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー組刃 EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソー組刃EARTH MAN
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
直進性に優れキレイに切れる!4:1組刃薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(寸法(mm)125刃数(p)45刃厚(mm)1.1外径(mm)125穴径(mm)20
剛剣 薄刃木工用チップソー EARTH MAN剛剣 薄刃木工用チップソーEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB仕様コードレス対応(穴径(mm)20
剛剣 窯業サイディングボード用チップソー EARTH MAN剛剣 窯業サイディングボード用チップソーEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング静音・制振レーザースリット付
用途窯業系サイディングボード・MDF・石膏ボード仕様コードレス対応刃厚(mm)1.4穴径(mm)20
剛剣 石膏ボード用チップソー EARTH MAN剛剣 石膏ボード用チップソーEARTH MAN
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
薄刃仕様でバッテリー長持ち防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
用途石膏ボード・ケイカル板・ラスボード・一般木材仕様コードレス対応刃厚(mm)1.1穴径(mm)20
チップソー モトユキチップソーモトユキ
3,398税込3,738
1個(1枚)
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)富士製砥(高速電機)
6,598税込7,258
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
ZOIDチップソー 軽天用 SK11ZOIDチップソー 軽天用SK11
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬は超硬に比べ超耐久2倍を実現しました。最適刃数で薄物の切断もきれいです。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制します。レーザースリットで振動を抑制し騒音を大幅軽減します。
用途充電丸鋸等を使用して軽天材の切断。材質刃先:超硬、台金:鉄適合材軽天材内径(mm)20
チップソー アイウッドチップソーアイウッド
2,679税込2,947
1個
翌々日出荷
仕様制振・消音レーザースリット入材質ブルー穴径(Φmm)約20刃厚(mm)約1.2適合材強化石膏ボード、石膏ボード、ケイカル板、モイス等の切断の際にコーティングブルーフッ素コーティング
スーパーチップソーブラックⅡプラス HiKOKI(旧:日立工機)スーパーチップソーブラックⅡプラスHiKOKI(旧:日立工機)
4,598税込5,058
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
鋭角交互刃と平刃を組合せ「ブレ」と「切断抵抗」を抑えた軽快な切れ味!低騒音・低振動、集成材の切断に最適!レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
穴径(Φmm)20適合材木工
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD五充拳 蛇 オールマイティ用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!インサートダブルエッジ採用!!オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
五充拳 鶴 石膏ボード用 Y'sGOD五充拳 鶴 石膏ボード用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ石膏ボード用チップソー適合切断材ノンアスベストボード/石膏ボード/化粧石膏ボード/ケイカル板/他穴径(mm)20
五充拳 豹 板金・軽天用 Y'sGOD五充拳 豹 板金・軽天用Y'sGOD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジ採用!!2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他穴径(mm)20
五充拳 龍 木工用 Y'sGOD五充拳 龍 木工用Y'sGOD
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!トライアングルエッジを採用。切断材に鋭く切り込むエッジ効果により従来のチップソーに比べ、優れた切断性能と長切れを実現!!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消しリチウム電池の持ち時間の最大化に成功しました。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。すべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
用途電動・充電丸ノコ木工用チップソー適合切断材木材/集成材/MDF材/OSB材/合板・色合板/フローリング材/ラスカット/バネコート/インシュレーションボード/ファイバーボード/パーティクルボード/竹/他穴径(mm)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら