1,434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)チップ ラック付
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
1箱(100本)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・Smart Rackにより効率性が向上 ・チップセットの手間を省略 ・廃棄物の削減、環境にやさしいエコラック
材質ポリプロピレン オートクレーブの可否
1箱(960本)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


バルクチップ補充用、交換プレート詰替用の空ラックです。本体(上・下)とプレートのセット品です(チップは入っておりません)
種別空システムラック 502/706/804用 アズワン品番62-0887-70
1箱(10ラック)
8,198 税込9,018
当日出荷

主要ブランドの主なピペッターにフィットするようデザインされたチップです。 先端部に面取り加工が施されているので液体を正確に排出することができます。 200μLチップには、10μL、50μL、100μLの目盛りが付いています。
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
1箱(960本)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)チップ・カップケース
手前に引くだけでチップやカップが取り出せます。種類別に上にも横にも自在に連結できます。
TGK品番701-12-26-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×175×186
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途製品検査、実験研修用に 容量(μL)0~1000 材質(チップ)PP 透明ブルー 主な適合ピペットモノタロウ マイクロピペット 滅菌 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×87×110 適合ピペット外径(Φmm)高さ78×幅9×内径7.5
1箱(96本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1箱
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下) 1プレート96本入りです。
材質PP 主な適合ピペットエッペンドルフ、アズワン、ニチリョー、バイオヒット、エルエムエス
1ケース(96本×10枚)
5,598 税込6,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



適合本体ワトソン・NEXTY 2-20μL/10-100μL/20-200μL(マルチ可)/20μL・100μL・200μL(容量固定)エッペンドルフ・リファレンス/リサーチV 2-20μL/10-100μL(マルチ可)/50(20)-200μLギルソン・ピペットマン P-20/P-100/P-200フィンピペット・デジタル 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLバイオヒット・プロライン 2-20μL/5-50μL(マルチ可)/10-100μL/20-200μLニチリョー・ニチペットEX 2-20μL/10-100μL/20-200μL/5-50μL(マルチ)/40-200μL(マルチ)A&D・MPAシリーズ MPA-200 クリア アズワン品番62-3842-28
1箱(10ラック)
6,598 税込7,258
当日出荷

PA-10000/MPA-10000用10mLチップ ボックス(目盛り付き)。25本入り
トラスコ品番856-2767 適合本体PA-10000、MPA-10000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
2,198 税込2,418
当日出荷

日本ファイリングNF 棚部材 傾斜棚板
用途間口900W棚板用 トラスコ品番135-7289
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷



リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
1箱(20個)
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リロードシステムは色分けされたウェハーを識別しやすいように透明な窓がついています。ウェーハにはリロードシステムやラックから簡単に取り外すことができる大きなタブがあります。安全なロックタブはリロードシステムを閉じたままにし、チップの転がりを防ぎます。空のラックを補充することでプラスチック廃棄物を減らし、時間を節約することができます。
1箱(20個)
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液切れの良いハイグレードチップです。
仕様オートクレープ可(121℃・20分以下)、未滅菌、フィルター無し 材質PP 主な適合ピペットギルソン・エッペンドルフ・アキシジェン他
1ケース(500本)ほか
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20min以下)。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。
材質(チップ)PP 材質(ボックス)PC(ポリカーボネート)
1セット(96本×10箱)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット
特価
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個×96本)ほか
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
1箱(6個×96本)ほか
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Kartell(カルテル)ラックチップ 白
Kartellの広範囲なPP製のラックチップは Kartell社のマイクロピペットのほか、他社のピペットにも適合します。
ナチュラル Kartell Soccorex 材質ポリプロピレン(PP) 仕様BRAND:-
1箱
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
滅菌
1個(960本)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
1箱
9,190 税込10,109
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10ラック)
6,999 税込7,699
8日以内出荷

従来のフィルターチップとは異なる樹脂で製造されたチップで非常に優れた液切れ特性を持っているため、貴重なサンプルを無駄にしません。コーティング剤や添加剤は用いていません。エンドトキシンフリーの10ミクロン疎水性多孔質フィルターは特許を取得しており、エアロゾルからのコンタミネーションを防ぎます。厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
1箱(6個×96本)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済
1個(960本)ほか
21,980 税込24,178
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


目盛り付きフィルターチップです。水質検査、食品の品質検査、BSE検査などで使用されています。
仕様●全長:161mm●材質:フタ・ラック・チップ/ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●エッペンドルフ/ギルソンピペット適合●電子線滅菌●入数:1個(25本立) アズワン品番65-9146-05
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

仕様●パック入数:5/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●カラー:クリア●滅菌:なし●オートクレーブ可能:あり
1ケース(5個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌
1箱(24本)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚さ2mmの超高分子ポリエチレン多孔質シートを打ち抜いたフィルタを使用しているため、安定した性能を保持しています。
規格RNase/DNase/Human DNAフリー 滅菌 入数96本×10ラック
1箱(960本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超疎水性表面により、サンプル吸着量が少なくなるため、ピペッティングの精度が向上します。 フィルタチップは純粋なポリエチレン焼結体製フィルタがエアロゾルによるピペットの汚染を防ぎます。 レイニンだけでなく、ギルソン・エッペンドルフ・サーモフィッシャーなど主要ブランドピペットに適合します。
1個(960本)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000 全長(mm)123
1個(50本×10箱)
20,980 税込23,078
5日以内出荷

ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。ラックはポリプロピレン製です。。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m 全長(mm)161
1個(25本×10箱)
26,980 税込29,678
92日以内出荷