小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)0
仕様抵抗 = 15kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0804 (2010M)定格電力 = 0.125W終端スタイル = コンベックス許容差 = ±5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.031W回路図 = ISOL長さ = 2mm奥行き = 1mm高さ = 0.35mm寸法 = 2 x 1 x 0.35mmシリーズ = CAY10温度係数 = ±250ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 12kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402 (1005M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.063W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム 0402型抵抗器 MCRシリーズ. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5W
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
テクノロジー巻線
シリーズRWS
終端スタイルはんだ
仕様0402型FCシリーズ(20 GHzマイクロウェーブ抵抗器). FCシリーズチップ抵抗は、低い内部 リアクタンスで設計されています。 高周波数で、ほぼ純粋な抵抗器として 機能します。. エッジトリムブロック抵抗器 高純度なアルミ製(99.6 %) 低い内部リアクタンス( ;10 mΩ)
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.35
高さ(mm)0.35
奥行(mm)0.5
シリーズFC
定格電力(W)0.05
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+125
パッケージ/ケース0402
温度係数(ppm/℃)±25
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 1Ω許容差 = ±1%定格電力 = 5W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 20.3 x 7.62 x 7.87mm長さ = 20.3mm奥行き = 7.62mm高さ = 7.87mmシリーズ = RWS最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +50ppm/℃RWSシリーズSMD抵抗器、5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
長さ(mm)7.1
寸法(mm)7.1×1.5×4.6
高さ(mm)1.5
奥行(mm)4.6
定格電力(W)7
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-65~+170
終端スタイルはんだ
テクノロジーニクロム
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 3W, 270mΩ, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 270mΩ許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 12 x 5.5 x 5mm長さ = 12mm奥行き = 5.5mm高さ = 5mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM巻線型3 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電力用チップ抵抗器,金属皮膜チップ抵抗器, 3W, 330Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 330Ω許容差 = ±5%定格電力 = 3W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 12 x 5.5 x 5mm長さ = 12mm奥行き = 5.5mm高さ = 5mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥819
税込¥901
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器, 2W, 100Ω, ±5%
エコ商品
仕様抵抗 = 100Ω許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 巻線寸法 = 7.9 x 4 x 3.55mm長さ = 7.9mm奥行き = 4mm高さ = 3.55mmシリーズ = SMケーススタイル = モールドSM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗値(Ω)0
奥行(mm)1.6
パッケージ/ケース1206
テクノロジー薄膜
パッケージ/ケース0402
定格電力(W)0.05
温度係数(ppm/℃)±100
テクノロジー薄膜
寸法(mm)1×0.5×0.35
長さ(mm)1
奥行(mm)0.5
高さ(mm)0.35
シリーズCH
動作温度範囲(℃)-55~+155
仕様2512高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.7 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
長さ(mm)6.3
寸法(mm)6.3×3.2×0.635
高さ(mm)0.64
奥行(mm)3.2
シリーズCRHV
定格電力(W)1
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+150
終端スタイルはんだ
パッケージ/ケース2512
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
仕様●抵抗 : 15kΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0603 (1608M)●許容差 : ±1%●定格電力 : 0.1W●温度係数 : ±100ppm/℃●シリーズ : MCR●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●ローム MCRシリーズ 0603型抵抗器. ロームのMCRシリーズチップ抵抗器はメタルグレーズ系抵抗体を採用した高信頼性チップ抵抗器です。民生用機器から車載用・産業用機器まで様々な用途で使われています。ロームのMCR抵抗器は、国際認証規格ISO9001/IATF16949 に準拠しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.6×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.6
シリーズRC1206
定格電力(W)0.25
許容差±1%
動作温度範囲(℃)-55~+155
パッケージ/ケース1206
テクノロジー厚膜
長さ(mm)5
寸法(mm)5×2.5×0.6
高さ(mm)0.6
奥行(mm)2.5
シリーズCRCW
抵抗(kΩ)100
定格電力(W)0.75
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+155
パッケージ/ケース2010
最大温度係数(ppm/℃)100
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
1袋(25個)
¥369
税込¥406
翌々日出荷
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×0.55
ケース形状モールド
高さ(mm)0.55
奥行(mm)2.5
シリーズCRCW
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~+155
パッケージ/ケース1210
テクノロジー厚膜
温度係数(ppm/℃)±100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ