10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。 HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理 測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え) 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数2点 温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
1箱ほか
22,980 税込25,278
32日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 入力種類直流電圧 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 目盛仕様目盛数字:0~100 最小目盛2 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,998 税込10,998
当日出荷

1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ELシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm)100 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途ES600シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm 有効記録幅(mm)60 全幅(mm)73.5 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CHINO(チノー)カードロガー用データ読取器
エコ商品
アズワン品番1-5622-14 種別データ読取器 寸法(mm)59.5×31.5×107 質量(g)約180 対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP 通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。 収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲-40~60℃/0~100%RH 種別本体 寸法(mm)54×105×14 質量(g)約80 電源単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース)ABS樹脂 入力点数温度/1点、湿度/1点 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途EH,KH,AH,AH3000シリーズ記録紙 寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm 入力種類直流電圧 全幅(mm)200 全長(m)20 目盛(mm)(時間)25 目盛仕様目盛数字:0~100 最小目盛1 有効記録幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
15,980 税込17,578
当日出荷

用途EL,KLシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 有効記録幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3冊×5箱)
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途EL3000,KLシリーズ記録紙 寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm 全幅(mm)114 全長(m)10 目盛(mm)(時間)20 有効記録幅(mm)100
1ケース(3冊×5箱)
特価
6,990 税込7,689
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)