3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナスト小型電子チャイム
エコ商品
音量調整機能を省いたローコストモデル
用途フォークリフト用前進チャイム 仕様耐雨構造 音圧レベル(dB)87(±6) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部ボリュームなら最適音量で安全もばっちり。ボリューム線約1.5m付き。
仕様防雨性あり 音圧87db±6db、0~87db(無段階調整)
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)コントローラー CB-22
エコ商品
侵入をキャッチし、アラームで報知。 来客報知にも使える1台2役の受信器。 2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒 照明やベルの制御ができる大容量接点 チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ) どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ) 方向判別機能を搭載 外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵 来客モード時は音量可変 警戒モード時・最大約75dB(前方1m)
仕様警戒ゾーン数/2ゾーン 型式CB-22 質量(g)950 消費電力(W)17 出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下 接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下 入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1 電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40 出力時間約2秒~約5分(可変) タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒 動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅 警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷