145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604 材質(プラグ)C3604 材質(ボディ)CAC クラス125型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製チャッキバルブ モノタロウ 動画あり
材質(本体)Bronze CC491K 使用温度範囲(℃)170以下 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、蒸気 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク)Bronze CC491K 材質(ヒンジ)Brass CW617N 材質(ヒンジナット)Brass CW617N バルブ種類チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)SCS13A/SUS304 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)SCS13A 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)SUS304 クラス10K RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃)-29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC406 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)120以下 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式):1.4、飽和蒸気:1.0120℃以下の脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス:1.0 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・ガス(可燃性・毒性ガスを除く)・空気圧縮窒素ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス10K 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC406 バルブ種類チェッキバルブ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)120℃以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 材質(プラグ)SS400 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下(静流水) 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9 接続方式Rc 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(弁体)CAC406 クラス125 接続形状Rc 材質(弁箱)CAC バルブ種類チェッキバルブ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールチャッキバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 材質(リング)PVC バルブ種類ボールチャッキバルブ
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水) 接続方式フランジ形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS 材質(ナット)ふた押さえ:FCD-S クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(ガスケット)C1100P-0 材質(フタ)SCS13A or 304SS クラス10K 材質(弁箱)FCD-S 材質(弁箱付弁座)403SS バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)100以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)80以下 最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)CAC 寸法L(mm)53 寸法H(mm)39 適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B) 最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水) 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 材質(ヒンジピン)C3604BD 材質(プラグ)C3604BD 材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B 蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)120以下 規格JIS B2011 最高使用圧力(MPa)1.4 使用流体 材質(弁体)CAC406 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ 動画あり
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁 材質(本体)SUS316+電解研磨 流体湧水・雨水・汚水・汚物 温度(℃)0~90 関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403 接続フランジ ASME B16.5 クラス150 材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ 設定圧力(MPa)0.17±0.04 材質(本体)PVC 材質(スプリング)ハステロイ 適合ポンプB11・16・21・C16・21
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB 材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品
呼び径6B 接続ウエハ 最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0 アズワン品番64-3859-50
1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格10K、JIS B2011 最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4 使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水 材質(弁体)CAC406
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプ用サイフォン止めチャッキ弁です。
用途ポンプオプション品
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)40以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)CAC911 クラス10K バルブ種類チャッキバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS304+電解研磨 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS316+電解研磨 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1807 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)390 幅(mm)150 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)231
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質(要部)CAC406 形状ストレート 材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20 接続方式管フランジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し バルブスイングチャッキ弁
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1799 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)295 幅(mm)158 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)205
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1800 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)315 幅(mm)135 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)196
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1774 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)285 幅(mm)125 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)161
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS316+電解研磨 接続方式フランジ 材質(シート)EPDM
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)51 最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水) 寸法D(mm)40 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状T形 クラス10K バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。 トラスコ品番257-1784 材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール 長さ(mm)418 幅(mm)167 厚さ(mm)16 シルバー 質量(g)288
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき 寸法L(mm)71.5 寸法H(mm)51(ハンドルアタッチメント装着時:63) 寸法D(mm)40 材質(ボール)C3771BE 使用流体 ボア径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1.0(0~80℃の冷温水) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM・NBR 材質(インサート)ポリアセタール 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE+Ni-Crめっき バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
22日以内出荷