61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャックアーバー モノタロウ 動画あり
用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端JT6(2 1/2) 仕様焼入品 寸法L2(mm)25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。 仕様焼入研磨品 材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


仕様●適合本体サイズ:Φ20●ジャコブステーパNo.:JT6 種類Cコレット 寸法L(mm)52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フライス盤やマシニングセンターにジャコブステーパ(JT)を作る時に使用します。
テーパーJT6(接続テーパ)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
その他ドリルチャックは付属しておりません。 ジャコブステーパJT6
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

脱落防止の引きネジタイプです。 総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
用途モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2 材質SCM415 全長(mm)108
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13 精度(mm)0.05 外径(mm)50.5 付属品フックスパナ 仕様フックスパナ付 振れ精度(mm)5/100以下
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PROCHI(プロチ)チャックアーバー
総研磨、総焼入のチャックアーバーです。総研磨が施されていることにより高精度を保証します。総焼入れにより高耐久性を実現します。
用途ドリルチャックなどをボール盤や旋盤で使う際に使用する
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3 材質SCM415 全長(mm)127
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用 仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4 材質SCM415 全長(mm)152
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。 ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性は抜群です。ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
仕様●全長(mm):221●幅(mm):55.5●重量(g):2091 アズワン品番68-0607-91
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)
エコ商品
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します 把握径(Φmm)1~13 アズワン品番64-5177-62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

シャンクΦ10までのドリルを保持することができます。ドリルチャックアーバー(MT♯2)付きです。
付属品ドリルチャックアーバー(MT♯2) 適合本体ML360
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ドリルスリーブ モノタロウ 動画あり
用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。 仕様焼入品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミーリングチャック用ジャコブステーパアーバ。
L107 ΦD42
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

TASCO(タスコ)アーバー
適合品番TA653RA-32~152、TA653RT-32~152 チャック径(Φmm)10
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。 付属品フックスパナ 材質スチール 精度(mm)0.05 ツカミ能力(mm)3~16 外径(mm)56
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ハイスピードアーバー R-4
工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。
適合(ホールソー)76~152mm トラスコ品番412-8672 質量(g)100 適合チャック16mm
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジを設けた主軸やアーバーに、チャック側からビス止めすることで、脱落を防止できます。
仕様●全長(mm):88.5●幅(mm):55●重量(g):726●ツメ収納時(mm):68.5●セット内容:チャックハンドル アズワン品番68-0608-45
1個
10,980 税込12,078
13日以内出荷

チャックドリフト GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
アーバーやボール盤の主軸などから、簡単にドリルチャックを取り外すことが可能です。
全長(mm)91 幅(mm)9
1組(2枚)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)