水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録付
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
タイプエンジン回転記録なし
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙
寸法(幅Wmm×長さLm)58×25
アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58
長さ(m)約34
種別普通紙
色白
タイプ高保存
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.07
外径(mm)60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

感熱紙 モバイルプリンタ用
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
幅(mm)58
種別感熱紙
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。
国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。
中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。
種別感熱紙
幅(mm)58
こんなお得な商品も!

レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙
タイプ普通保存
紙厚(mm)約0.075
外径(mm)80
安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。
仕様電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース
質量(kg)約1.35
電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない
測定時間15、30、60min(3段切り替え)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162
測定圧力2.0Mpa
LED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別
動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)
関連キーワード