チューブを整列して一気に4本開けることができます。
セット内容ガイド16連×1、イッキニ4用オープナー×1
材質PVC
寸法(mm)オープナー:50×26×8t、ガイド:218×12
適合ラック孔間ピッチ13mm・穴径10~11Φmm
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
小さくて指が痛いPCRチューブの開閉に便利!
一度にチューブを4本開けられる《幅広》と1本だけ開けられる《細》の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます(ガイドは必要ありません)。
アルコール噴霧が可能です。
材質PVC
呼称イッキニ4&1
幅W×全長(mm)37×82
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合機種ニチペットEXⅡ、ニチペットEXPusⅡ、ニチペットプレミアム
1個(3個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
グリップトップに取り付けることで「スクリューキャップ式」と「スナップキャップ式」の両方に使用でき、簡単・安全に取り外すことができます。
適合機種PIPETMAN P、PIPETMAN F、PIPETMAN Neo
アズワン品番61-0082-87
1セット(3個)
¥5,498
税込¥6,048
12日以内出荷
チューブオープナーイッキニ8用のガイドです。
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
チューブを整列して一気に開けられるのでピペッティングの効率が上がります。研究室でお持ちの5×16列のラックに差し込んでご使用いただけますので、新たにラックを購入する必要はありません。専用のガイドは1.5mlや2.0mlのンンジタイプのチューブに適応です。アルコール殺菌が可能です。
材質オープナー/ガイド:PVC(塩ビ)
適合ラック孔間ピッチ:13mm、穴径:Φ10~11mm
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
6way チューブオープナー。これ1つで、各容量PCRチューブ、サンプリングチューブの開閉だけでなく、シールを各プレートにしっかり貼りつけることができます。未滅菌。
仕様●オートクレーブ不可●サイズ(W×D):105×78mm●材質:P.S
アズワン品番65-3835-08
1セット(15個)
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS
容量(mL)0.2
アズワン品番4-6640-05
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌々日出荷
チューブオープナーイッキニ8用オープナーです。
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
適合0.2~2mLチューブ用
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)21×65×13
アズワン品番1-7897-11
1セット(3個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
硬度HRC45
爪形状曲爪
材質CRV
オートクレーブ可能
アズワン品番62-0890-01
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。
材質―
一般的な80穴(5×16列)タイプのラックに対応できます。エッペンタイプのチューブに適応できます。PVC(塩ビ)製でアルコール噴霧が可能です。
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
一度にチューブを4本開けられる<幅広>と1本だけ開けられる<細>の組み合わせになっています。研究室でお持ちのラックに差し込んでお使いいただけます。
滅菌アルコール可
大きさ37×82×8mm
1個(1個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。
材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ
全長(mm)223
TKG品番9-0590-2301
TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。
ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
硬度HRC45
爪形状直爪
材質CRV
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125
TKG品番9-0590-2501
TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
キャップの開閉をスムーズに行うことが可能です。
容量(mL)マルチキャップツール
材質PP(ポリプロピレン)
色緑
アズワン品番3-8624-13
オートクレーブの可否可(121℃・15分間)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)
収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本
寸法(mm)76×66×27
万能オープナー。これ1つで缶、ペットボトル、チューブからし、ゼリー飲料、Φ5.7cmまでのフタにOK。
材質ABS樹脂、合成ゴム
寸法(cm)15×7.5
厚さ(cm)1.3
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS
容量(mL)0.2
関連キーワード