ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ
材質ポリアセタール
1個
¥259
税込¥285
欠品中
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
4mmチューブハンガースプレーセット用取り付け部。
規格Cタイプ(4mmチューブ用)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。7mmブルーチューブ使用。
サンライザーセット用のチューブ。
チューブ外径×内径(mm)10×7
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
散水範囲(m)Φ8
方向下向き専用
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。Cネジ付。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。ハンガースプレーセットに使用。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
使用圧力(MPa)0.2
方向下向き専用
散水中ボタ落ちがなく、均等に飛散するリバースアンブレラのセット。イチゴの育苗かん水等に。
使用圧力(MPa)0.2
ノズルRU202
散水範囲(m)Φ5
チューブ長さ(m)0.5
散水量(L/分)1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)1.0
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
内径×外径(Φmm)13×16
内径(Φmm)13
適合流体水(上水道水)
材質ポリエチレン
外径(Φmm)16
使用圧力(MPa)0.05~0.2
材質PVC
使用圧力(MPa)0.1~0.2
内径×外径(Φmm)4×6.5
適合流体水(上水道水)
配管の途中に接続し、開閉できる部品。
規格3/4"M×3/4"F
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス
仕様高圧用
作動圧力範囲(MPa)0.17
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード