132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 連結40m
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色昼光色 定格電圧(V)AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDを24個使用。 一つの電源から50本まで接続可能。 コントローラー内蔵(夜間自動点滅)
全長(m)10 質量(kg)1.8 寸法(Φmm)22 電源(AC V)100 点灯方式交互点滅 LED使用数(個)24 耐寒温度(℃)-35
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。 5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。 ロープライト代替として。 モチーフ等への取付。 チューブ色スケルトン 電圧(V)AC100 ピッチ(mm)30 保護等級IP66 付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。 長さ(m)10 質量(kg)1.8 トラスコ品番328-2040 材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC) 電源(V)単相100 消費電力(W)3.5 LED使用数(個)24
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

エスコ品番EA983FX-10A 材質PVC 質量(kg)1.8 直径(Φmm)22 長さ(m)10 電源(V)AC100 消費電力(W)3.4±0.3 光源LED×40個使用 消費電流(A)1.36 点滅数(回/分)約90
1個
7,910 税込8,701
翌日出荷

広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1000 定格入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000 連結最大40m
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

LEDチューブライト ソーラー式 モノタロウ 動画あり
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。 センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。 保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。 視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。 継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保 質量(kg)約3.25 (チューブ)赤、(LED)赤 長さ(m)10/本 電源ニッケル水素 連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日) LED使用数(個)20/本 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯方法交互点滅
1セット(2本)
8,398 税込9,238
当日出荷

グリーンクロスLEDピカピカチューブ
コントローラー不要、球切れが無いLEDタイプです。 500m接続可能です。 LED40個。 コントローラー不要です。
トラスコ品番854-7655 質量(kg)2.0 長さ(m)10 電源(V)100
1本
7,598 税込8,358
欠品中

乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに 点灯時間70時間 寸法(Φmm×m)22×10 電池単一電池2本(別売) 点灯方式交互点滅 LED赤・24個
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。 備考電源コード付き 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05 光源2835LEDチップ(288個/m) 寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分はIP65) 明るさ(Lm)1610 連結40m
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大約50本まで連結可能なLEDチューブライトです。夜間に自動点滅し、防雨機能も搭載しています。
用途夜間の工事灯に。 仕様夜間自動点滅、防雨機能 寸法管外径Φ22mm×長さ10m 電源AC100V(50/60Hz) 接続最大50本まで転結可能 点滅交互点滅 LED赤24灯
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

トラスコ品番109-8991 質量(g)88 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1本
969 税込1,066
4日以内出荷

LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。 高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。 屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。 用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120 LED寿命(時間)40000 色温度(K)4700~5300 LEDSMD 2835 120個/m 入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級IP65 使用温度(℃)-20~40 使用湿度(%RH)0~90 材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W)11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8 絶縁階級Class III 耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別片面発光
1巻
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35 仕様片側給電 付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2 質量(g)530 タイプ屋内型 周波数(Hz)50/60 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29 色温度(K)5000 寿命球:50000時間 保証期間2年間 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2 アズワン品番64-5061-92 入力電圧範囲(V)85~240 演色指数(Ra)82 入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 定格光束(Lm)5400 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器2芯プラグ
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)330 ケーブル長(m)1.5 プラグ2P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)100V専用整流器3芯プラグ(アース付き)
蓄光ロープライトで使用するAC100V専用整流器です。電圧変動に強くIP65の防水性があります。
適合機種LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V(オーダー注文対応)、LEDKC50-D100V(オーダー注文対応) 質量(g)380 ケーブル長(m)1.5 プラグ3P防雨型プラグ 防塵防水性能IP65
1本
4,098 税込4,508
6日以内出荷

GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED100V(両面発光・蓄光機能付き)
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)1350/m 使用環境温度(℃)-10~+40 光源色昼光色(6500K) LED寿命(時間)40000 防水性IP65 演色指数(Ra)80
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーを内蔵しており、周辺が暗くなると点滅を開始し、明るくなると自動で消えます。、点滅方式:交互点滅(高輝度赤LED24個が12個づつ交互に点滅)
1本ほか
6,190 税込6,809
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流れるように光が走る!
用途電飾やオリジナル照明制作に。 定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100 セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン 周波数(Hz)50/60 出力DC12V5A 使用チップ5050SMD 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000 消費電力(W/m)14.4 LED使用数(個)チップ:300 防水性IP67
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

GZT-600 ガンツ チューブライト600 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で900ルーメンの高出力、消費電力9W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-1200との混在も可) GZT-600での最大連結可能数20台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)750 消費電力(W)9 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×600 防塵防水性能65 連結数最大20台 光束(Lm)900 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)44 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

GZT-1200 ガンツ チューブライト1200 GENTOS 動画あり
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 連結して増設可能なチューブライト 複数台の連結で電源が少ない場所でも長い距離を照射でき安全確保が可能 専用AC電源式で1200ルーメンの高出力、消費電力18W 240°照射角の白色LEDで照射 左右2箇所の吊り下げフック、転がり防止の平置きスタンドを搭載 付属のマグネットパーツでも取り付けが可能 IP65(準拠)のボディで野外使用も可 増設用コード:15cm 電源用コード:2m 連結時合計消費電力180Wまで(シリーズであるGZT-600との混在も可) GZT1200での最大連結可能数10台
用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品マグネットパーツ×2 質量(g)950 消費電力(W)18 電源ACアダプター(入力:AC100-120V50/60Hz) 寸法(Φmm×Lmm)33×1200 防塵防水性能65 連結数最大10台 光束(Lm)1200 ケーブル長(cm)(増設用)15(電源用)200 光色白色 照射距離(m)57 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト専用USBアダプター
ホワイト 本体質量(g)70 対応100V 14A 合計1400W まで 最大出力2.1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×80×25
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED 光色昼光色 定格電圧(V)AC100/50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W)110 付属品固定用ネジ×2本 タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差し込むだけで簡単に連結できます。
用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。
トラスコ品番364-6492 材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ 消費電力(W)100V:10、200V:11 定格電圧100/200V 定格電圧(V)100/200 管径(Φmm)29.5 口金G13 定格寿命(時間)50000 管長(mm)581 光源色昼白色 明るさ(Lm)1550 演色指数(Ra)82 標準消費電力料金(円/h)100V:0.28
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光 材質PVC(ポリ塩化ビニル) サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm 質量(g)800 消費電力(W)50 全長(m)5 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45 光源昼白色LED 色温度5000K 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100 連結数(可能台数)10本(50mまで) 入力電圧範囲(V)AC90~110 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83
1本(1本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

・防水キャップ付き ・グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード ・最長30まで、本製品1本でご使用可能です。 ・対応機種:TP-S5M/TP-S15M/TP-S25M/TP-W10M/TP-W20M ・連結時の利用可能(30mまで)
用途グッドグッズ製ロープライト専用の電源コード セット内容電源コード本体 材質PVC 寸法(mm)7×15 質量(g)184 長さ(m)1.5 出力DC90V 3A(最大6Aまで) 入力AC 100V 50/60Hz 作業温度範囲(℃)-25~45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電源ケーブル(規格)2×0.75mm2 2芯 グリーンマーク認定
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。 コード長さ(m)5.0 設置場所屋外 付属品電球(AC100V / 200W ) 適合白熱球のみ トラスコ品番107-7104 質量(kg)1.3 タイプ屋外形 全高(mm)240 外径(Φmm)167 照明定格AC100V / 200W 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。 LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。 内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計。 お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ 入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください) LED100灯
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (10m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz コード長さ(m)10 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
20,980 税込23,078
5日以内出荷

AC100Vの入力パワーコードです。 日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。 LEDチューブストリング用の整流器です。
用途チューブストリング向けの整流器として。 トラスコ品番200-3340 電圧AC100V 質量(g)200 コード長さ(m)2.518 保護等級IP66 電線色
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)10(最大連結点灯:50) 消費電力(W)100 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 セット内容LEDテープライト (5m)、電源ケーブル、キャリーストラップ、取扱説明書 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷

100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。
用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。 長さ(m)5(最大連結点灯:50) 消費電力(W)50 定格AC100V 50/60Hz 最小曲げ半径(mm)約50 保護等級IP65 単位50cm毎カット 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源直結式 光束(Lm)900 使用場所屋内外 LED寿命(時間)30000~40000 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ー LEDテープライト両面 日保 動画あり
防水仕様で両面発光
用途100V電源で10m製品を5巻まで連結可能 長さ(m)10 連結数5本 光束(Lm)1300 LED使用数(個)120×2 防水IP65
1本(10m)
41,980 税込46,178
4日以内出荷