全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)370
刃幅(mm)75
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)150
高さ(mm)370
質量(g)620
奥行(mm)30
刃の種別両刃
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)340
刃幅(mm)100
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)135
高さ(mm)335
質量(g)700
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
全長(mm)175
刃幅(mm)32
エスコ品番EA588GE-1
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし作業用片手鍬
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕起作業
根起こし作業。
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)120
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
柄長さ(mm)360
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。
作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
全長(mm)300
刃幅(mm)50
エスコ品番EA588GG-3
質量(g)380
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
キャンプでの焚き火や、庭仕事、トレッキングなどに最適な鍛造手斧。高品質な鍛造斧で、切れ味の持続もよく、かつ最研磨が容易です。アッシュ材のハンドルで森での視認性を高めるため柄をオレンジに塗装しています。合皮カバー付き。
長さ(cm)36
頭質量(g)600
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
片手で使用出来るハンディータイプです。
用途薪割りや木材の荒削りに最適
全長(mm)360
刃幅(mm)85
質量(g)800
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
刃は鍛造・焼入れ焼き戻し処理。ヘッド部は丁寧に磨かれ刃部はシャープに研磨。ヘッド部はニスを塗布。ハンドルは高級木材ヒッコリーを使用。DIN5131B。ドイツ安全規格VPA/GS試験済み。
用途園芸や林業。アウトドアの薪割。
材質ハンドル:ヒッコリー製
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。
付属品保護用カバー
刃物を安全に保管・収納が可能な刃先サックです。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途斧ケース
材質牛皮
寸法(縦×横)(mm)75×125(頭部/収納可能)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの手斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは2つのくさびで強く固定されています。VPA GSマーク取得品です。(スペアハンドルのみは未取得です)ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。
トラスコ品番855-7509
全長(mm)370
材質/仕上刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)0.9
刃長(mm)108
刃幅(mm)200
使用クサビ501.0S001A001
適合ハンドル420.H036
1丁
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
アウトドア用のハチェットです。小さい枝を払ったり、フェザースティックを作ったりすることができます。握り込む際に指を這わせられるような形状をしており、細かい作業に適しています。
用途キャンプなどのアウトドアに
付属品ナイロンカバー付
トラスコ品番634-2677
材質刃:ステンレス、柄:ラバー
全長(mm)240
刃長(mm)89
刃幅(mm)130
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360
トラスコ品番486-1116
適合機種HGPS-0.6-360
材質木
質量(g)150
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
軽くて丈夫なグラスファイバー製ハンドルを採用しています。
握りやすいグリップでバランスよく使用できます。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
トラスコ品番325-5182
全長(mm)355
質量(kg)1
刃幅(mm)90
頭部長(mm)165
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ドイツ製の高品質なアウトドアレジャー用の斧です。コンパクトで軽量なので持ち運びに便利です。アウトドアレジャーでの薪割や小枝の除去などに最適です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
用途薪割りなどの木材加工に。
適合【クサビ】501.0S001W001
トラスコ品番558-4740
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:アッシュ材
全長(mm)310
刃長(mm)80
刃幅(mm)125
適合ハンドル443.0E030W001
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
刃物を安全に保管・収納が可能な刃先サックです。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途斧サック
材質牛皮
寸法(縦×横)(mm)75×125(頭部/収納可能)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途薪の小割りや枝払いなど、両手で振るう斧よりも細かい作業に使用します。
全長(mm)410
質量(kg)1
サイズ700g
刃幅(mm)100
頭部長(mm)145
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
細い枝や倒れている木の切断に。
ガーデニングや園芸などに。
仕様●全長:330mm●重量:1.07kg●ケース付き
アズワン品番68-0947-36
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途薪割りなどの木材加工に。
トラスコ品番562-7259
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
全長(mm)510
刃長(mm)120
刃幅(mm)255
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ