285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25 糸の太さ(mm)1.0 トラスコ品番292-0352 種別はや巻 外形寸法(mm)縦160×横83×奥58 容量(g)(タンク)45 本体質量(g)240
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット 仕様糸ドラムセット 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)62 材質(針) 材質(糸)ナイロン
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


粉モレしにくい完全密閉式 耐久性のあるシンプル構造 小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ 底面が透明で粉の残量が見える 3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
トラスコ品番245-8845 質量(g)89 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)0.55
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

77560 ハンディチョークライン シンワ測定 動画あり
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 糸の長さ(m)20 糸の太さ(mm)1 トラスコ品番432-6946 材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)165×88×58 質量(g)162
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維 寸法(mm)160×76×45.5 質量(g)120
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40 本体質量(g)145 製品質量(g)145
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業 糸の長さ(m)30 タンク容量(mL)100 付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm) トラスコ品番813-4857 材質(本体)ABS樹脂、エラストマ 外形寸法(mm)縦140×横83×奥63 本体質量(g)155 材質(糸)ナイロン 糸の太さ(mm)1.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
1本(300g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA581DA-10用。墨つぼ用リールセット。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:EVOX-RISM●糸サイズ:太さ/0.6mm 長さ/12m●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●重量(g):81 アズワン品番65-9266-50
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維 質量(g)185 本体寸法(mm)180×76×45.5 自動巻取糸長さ(m)8
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。 糸の長さ(m)30 本体寸法(mm)220×130×75 トラスコ品番398-1801 材質ABS樹脂 質量(g)480 糸の太さ(mm)3.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。 雨に濡れても消えない。(永久ではない。) 本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

濡らした布できれいに拭きとれる。 ※耐水スチールグリーンボード(SG-Gタイプ)に使用可能です。
用途雨天用黒板への書き込み 白/10本入 マイゾックスコード215897
1パック(10本)
499 税込549
当日出荷

3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用 トラスコ品番837-0741 材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン 質量(g)182 2018年トラスコ掲載ページ1 2136
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。濡れ布できれいに拭き取れます。
用途工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。工事中の金属板や建築部材のマーキングに。 寸法(mm)Φ15×100 質量(g)19 材質合成ワックス・界面活性剤・顔料
1パック(3本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス・ゴム・木材・鉄材・コンクリートなど、オールマイティーに使用できます。 濡れた面にもOK
寸法(Φmm)13×100
1パック(3本)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15 糸の太さ(mm)0.8 付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm) トラスコ品番377-2101 外形寸法(mm)縦152×横74×奥42 容量(g)(タンク)30 本体質量(g)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

自分流で選ぶ、スタイリッシュな使い良さです。アウトドアにもデイリーワークのパートナーとしても便利に使用できる高機能バックです。モバイルコード専用ホール付です。ボトルホルダー付です。
用途携帯電話・タバコ・ライター+ペン+ボトル用チョークバック。 仕様ボトルフォルダー付 材質ポリプロビレン グレー
1個
849 税込934
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天神工事用木炭チョークは木墨の様なソフトタッチチョークです。木材・段ボール・コンクリートなどに手軽に書け、太字の線や文字記号がよく目立ちます。チョーク用ホワイトボードにも書くことができます。
寸法(mm)Φ25x90
1箱(12本)
3,298 税込3,628
8日以内出荷

ホールドのザラザラ面に入り込んだチョークの汚れをとる洗浄剤
用途クライミング用ホールド専用洗浄剤
1個(1L)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容赤チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容黄チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容白チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
700 税込770
当日出荷

インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 300 KHz → 20 MHzDC抵抗 = 0.030Ω電流 Max = 3.5 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。 Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに セット内容青チョーク×4本、小物ケース 寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110 アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
700 税込770
翌日出荷

Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷


小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10 糸の太さ(mm)1.0 トラスコ品番292-0361 種別自動巻 外形寸法(mm)縦205×横78×奥43 容量(g)(タンク)40 本体質量(g)155 製品質量(g)155 自動巻取糸長さ(m)7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様パッケージタイプ:アキシャル●タイプ:ビーズ●寸法:6 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●直径:6mm●材料:4B1●Ferroxcube WBCフェライトビーズアキシャルチョーク. EMI抑制用のFerroxcubeワイドバンドチョークです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(6本)
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 3.2 x 2.5 mm で、DC 抵抗は 3.12 Ω です。カーエリアネットワークでのノイズ抑制に適しています 幅広い動作温度範囲で車載用途に対応します
仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:DLW32MH●試験周波数:0.1 MHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2 アズワン品番65-7042-17
1セット(1500個)
399,800 税込439,780
欠品中

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mm アズワン品番65-6936-25
1セット(500個)
77,980 税込85,778
欠品中