商品豆知識
チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット
仕様糸ドラムセット
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)62
材質(針)鉄
材質(糸)ナイロン
粉モレしにくい完全密閉式
耐久性のあるシンプル構造
小型で完全密閉式だから収納しても汚れにくいポケットサイズ
底面が透明で粉の残量が見える
3個のゴムシールで粉モレがなく湿気に強いため固まりにくく、いつもスムーズな糸だしができる。
トラスコ品番245-8845
質量(g)89
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型携帯用チョークライン。糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)。落としても壊れにくいアルミダイカスト製。手のひらサイズの小型設計。密閉性が良く、粉漏れしません。糸替え時に便利な糸通し棒付。ステンレスフック標準装備。「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0352
種別はや巻
外形寸法(mm)縦160×横83×奥58
容量(g)(タンク)45
本体質量(g)240
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)1
トラスコ品番432-6946
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)165×88×58
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)160×76×45.5
質量(g)120
携帯用チョークライン
粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい
チョークの付きが良い特殊織り糸を使用
水濡れに強い密閉構造ボディ
簡易下げ振りとして使えます
「パーフェクトかるこ」標準装備
ステンレスフック付
100g容量タンク
外形寸法(mm)縦200×横91×奥40
本体質量(g)145
製品質量(g)145
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業
糸の長さ(m)30
タンク容量(mL)100
付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)
トラスコ品番813-4857
材質(本体)ABS樹脂、エラストマ
外形寸法(mm)縦140×横83×奥63
本体質量(g)155
材質(糸)ナイロン
糸の太さ(mm)1.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超微粒子なので、鮮明なラインが引けます。注入口が傾いており入れやすいボトル。
用途チョークラインに入れて使用する粉
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。
長さ(m)50
糸の太さ(mm)3
ケース色イエロー
小型携帯チョークライン。手のひらサイズの小型設計。ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。密閉性が良く、粉もれしません。耐摩耗性に優れ、細く鮮明な線が引ける新素材糸を使用。糸替え時に糸通し棒付き。「パーフェクトかるこ」標準装備。ステンレスフック付
糸の長さ(m)15
糸の太さ(mm)0.8
付属品ステンレスフック、ピーラインチョーク・ミニ巻用糸(太さ0.8mm)
トラスコ品番377-2101
外形寸法(mm)縦152×横74×奥42
容量(g)(タンク)30
本体質量(g)80
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

チョークライン 大型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
取り回しに、ちょうど良い中型サイズです。粉チョークの補給がしやすく、残量の確認ができる透明スライド式大型補給口を採用しています。
用途道路工事、交通表示線の下書きに。
糸の長さ(m)30
本体寸法(mm)220×130×75
トラスコ品番398-1801
材質ABS樹脂
質量(g)480
糸の太さ(mm)3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
糸の長さ(m)10
糸の太さ(mm)1.0
トラスコ品番292-0361
種別自動巻
外形寸法(mm)縦205×横78×奥43
容量(g)(タンク)40
本体質量(g)155
製品質量(g)155
自動巻取糸長さ(m)7
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
飛び散りにくく、線が付きやすい重質粉を使用しています。
完全密閉式容器で湿度などによる粉チョークの変色を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用
トラスコ品番837-0741
材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン
質量(g)182
2018年トラスコ掲載ページ1 2136
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業が速い3倍速巻取り
本体が鉄部にピタリと付くマグネット付
粉が湿りにくい完全密閉式
遊星ギア式で3倍速巻取り方式
高性能シールリングとロック式カルコで完全密閉式
トラスコ品番245-8837
質量(g)160
糸の長さ(m)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約560
糸の長さ(m)50
糸の太さ(mm)2.5
色(本体)黄色、黒
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チョークライン用粉チョーク。微粒子で消耗が少なく、鮮明な線が引けます。容器は完全密封で粉チョークが湿りません。
用途チョークライン用
仕様粉チョークが入れやすいジョーゴ型口元
容量(g)300
火に強いアルミ製ボディ
手に馴染む持ちやすい形状
シンプルで強い構造
本体アルミダイキャスト
底部に滑り止めゴム付
糸の長さ(m)16
トラスコ品番245-8861
質量(g)200
糸の太さ(mm)1.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
雨に濡れても消えない。(永久ではない。)
本体は紙巻仕上げ。
用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適
全長(mm)115
質量(g)500
箱寸法(mm)120×140×45
対角(mm)14.5(六角断面)
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 300 KHz → 20 MHzDC抵抗 = 0.030Ω電流 Max = 3.5 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容赤チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色赤
アズワン品番64-7874-43
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容黄チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色黄
アズワン品番64-7874-44
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容青チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色青
アズワン品番64-7874-45
1セット(4本)
¥700
税込¥770
翌日出荷
持ち運びに便利なベルトクリップケース付き。
Φ25mmの極太チョークです。
用途金属、木材、コンクリート、段ボール、ゴム、プラスチックなどいろいろな材質へのマーキングに
セット内容白チョーク×4本、小物ケース
寸法(mm)ケース:137×81×70、チョーク:Φ25×110
色白
アズワン品番64-7874-42
1セット(4本)
¥700
税込¥770
当日出荷
天神工事用木炭チョークは木墨の様なソフトタッチチョークです。木材・段ボール・コンクリートなどに手軽に書け、太字の線や文字記号がよく目立ちます。チョーク用ホワイトボードにも書くことができます。
寸法(mm)Φ25x90
1箱(12本)
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
ホールドのザラザラ面に入り込んだチョークの汚れをとる洗浄剤
用途クライミング用ホールド専用洗浄剤
1個(1L)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
関連キーワード