15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状チーズ 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類Rp 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)TSメタル給水栓チーズ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6743 接続ねじ種類Rp
1個
619 税込681
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所銅管チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 適合管外径(Φmm)15.88 接続ねじ種類Rp
1個
879 税込967
翌日出荷

仕様給湯用銅管継手 材質青銅 形状チーズ 種類銅管用継手 ねじの種類Rp 使用流体 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状チーズ ねじの種類Rp 使用流体
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ タイプWタイプ継手 寸法H(mm)33.5 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 使用流体
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)125 寸法H(mm)29 ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ 寸法L(mm)104 寸法H(mm)29 使用工具エキスパンダー2、スライダー ねじの種類Rp 適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13 使用流体 適合管外径(Φmm)13
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

シーケー金属1押継手 水栓チー
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ 材質SUS304、SCS13 寸法L1(mm)50 規格SAS322、JWWA G 116 ねじの種類Rp
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)