材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
接続ねじ種類Rp
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類Rp
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状チーズ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格JIS K 6743
接続ねじ種類Rp
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)125
寸法H(mm)29
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
寸法L(mm)104
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
使用流体水
適合管外径(Φmm)13
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状チーズ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工出来ます。差し込み長さも2種類だけなので、マーキングによる施工不良も発生しにくい継手です。水圧試験前であればリムーバーを使用し、取り外し再施工が可能です。
形状水栓チーズ
材質SUS304、SCS13
寸法L1(mm)50
規格SAS322、JWWA G 116
ねじの種類Rp
関連キーワード