27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1袋(5枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途剥離作業 仕様スリット有り トラスコ品番852-2919 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1
1個
899 税込989
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。 刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。
用途剥離作業 仕様スリット無し トラスコ品番852-2918 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1
1個
879 税込967
翌々日出荷

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2枚)
1,640 税込1,804
当日出荷

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離。 形状 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振幅1mm、12000回/分の微小超振動のため下地を傷めず、高能率はく離ができます。 大型はく離機では困難な、はく離面の角部分や隅、または凹凸部まで、対応できるコンパクトボディーです。 連続使用タイプです。
彫刻方式振動のみ 振動数(min-1)12000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)0.8 消費電力(W)80 コード長さ(m)2 質量(g)800 外径×全長(mm)44×228 トラスコ品番114-0361
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離用 トラスコ品番852-1818 材質SK材 質量(g)14 刃厚(mm)1 刃先形状 寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45
1個
449 税込494
翌々日出荷

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様丸刃 トラスコ品番852-1794 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)43
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 振動数(min-1)6000~20000 充電時間(分)22(目安) 角度(°)(振動)左右1.6(計3.2) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)277 変速段数無段 接続集じん機に接続可能 作業量(目安)約12(1充電当たり) 質量(kg)1.0(バッテリ含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

BRY-1M コゲラ(インパクト用電動スクレーパー) エイシン 動画あり
本体重量:585g 電気式、充電式インパクトドライバーやドリルに取り付けるだけで電動スクレーパーに! スクレーパーが前後に微振動して剥がす、めくる、削る作業が簡単に!ワンタッチで取り付けが可能!!
用途インパクトドライバーでタイル、塗料を剥がせる 寸法(mm)75 質量(g)585
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番407-0635 セット内容SK刃スリット無5枚入 材質SK材 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様平スクイ刃 トラスコ品番852-1722 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)57 刃幅(mm)50.0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様超丸大刃 トラスコ品番852-1795 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)92 刃長(mm)100 刃幅(mm)55.0
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に 仕様平刃 トラスコ品番852-2904 適合機種CH-80 材質安来鋼×青紙1号 質量(g)60 刃長(mm)70 刃幅(mm)50
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様三角90度 トラスコ品番852-2920 適合機種CH-80 材質安来鋼×青紙1号 質量(g)46 刃幅(mm)40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削 振動数(min-1)6000~20000 電源(V)単相100 電流(A)3.4 消費電力(W)320 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 角度(°)振動/左右1.6(計3.2) 周波数(Hz)50/60 電動機直巻整流子電動機 全長(mm)283 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87 仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付 付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス 質量(kg)1.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)コンパクトペッカー
コンパクト・軽量設計の床材剥がし機です。 小型ながら強力な床剥がし性能を誇る高性能機です。
付属品替刃一枚(普通刃164mm)、工具一式 全長(mm)約664(ハンドル未装着時459) 質量(kg)18.8(ハンドル未装着16.6) 全幅(mm)約356(ハンドル未装着176) 全高(mm)約803(ハンドル未装着251) 角度(°)【刃物入斜】16(車輪接地時) モーターAC100V・300W 電源コード(m)約8 振動数(min-1)【刃先】約1880(50Hz)、約2250(60Hz) 断面積(mm2)1.25(アース付きプラグ採用)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離 トラスコ品番391-9439 形状 幅(mm)40 厚さ(mm)1 質量(g)70
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

東京オートマックセラミック刃(錆取り用)
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
用途錆び取り 適合機種CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A 材質セラミック 刃厚(mm)2 刃先形状
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)