20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2枚)
1,640 税込1,804
当日出荷

クリーパーHCT-30C型にホルダーを付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離。 形状 厚さ(mm)2
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、チーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離 トラスコ品番391-9439 形状 幅(mm)40 厚さ(mm)1 質量(g)70
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
用途剥離作業 仕様スリット有り トラスコ品番852-2919 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1
1個
899 税込989
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。 刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。
用途剥離作業 仕様スリット無し トラスコ品番852-2918 材質SK材 形状 質量(g)28 刃長(mm)45 刃幅(mm)80 刃厚(mm)1
1個
879 税込967
翌々日出荷

1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。 軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。 ビルなどの塗膜や床材部はがし。 固着アスベストはく離。 さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426 寸法(mm)100×350×140 質量(kg)2.2 振動数(min-1)12000
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型と、クリーパーHCT-30C型用のホルダー(別売品)に取り付け可能な剥離用刃物です。
用途剥離用 トラスコ品番852-1818 材質SK材 質量(g)14 刃厚(mm)1 刃先形状 寸法(幅W×長さL)(mm)【刃】40×45
1個
449 税込494
翌々日出荷

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に 仕様平刃 トラスコ品番852-2904 適合機種CH-80 材質安来鋼×青紙1号 質量(g)60 刃長(mm)70 刃幅(mm)50
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番407-0635 セット内容SK刃スリット無5枚入 材質SK材 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様丸刃 トラスコ品番852-1794 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)43 刃幅(mm)45.0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様超丸大刃 トラスコ品番852-1795 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)92 刃長(mm)100 刃幅(mm)55.0
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様平スクイ刃 トラスコ品番852-1722 適合機種CH-80 材質安来鋼青紙1号 質量(g)57 刃幅(mm)50.0
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻 仕様三角90度 トラスコ品番852-2920 適合機種CH-80 材質安来鋼×青紙1号 質量(g)46 刃幅(mm)40
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷


用途CFシートなどの長尺床材の剥がしに 適合本体21-6785 刃幅(mm)280
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 本体寸法(mm)全長260 寸法(mm)Φ10×150 厚さ(mm)1.3 シャンク形状SDS-plus
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)