耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類制御・計装ケーブル
全長(m)10
材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。
種類制御・計装ケーブル
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線
種類通信ケーブル
シース色黒
色黒
定格温度(℃)80
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。
種類通信ケーブル
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-15~+60
使用電圧(V)60以下
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。
全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。
種類通信ケーブル
シース厚(mm)1
使用温度範囲(℃)-15~+60
静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線
種類制御・計装ケーブル
導体外径(Φmm)0.85
色黒
タイプ線心対より
公称断面積(mm2)0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
定格温度(℃)80
定格電圧(V)150
導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下
RoHS指令(10物質対応)対応
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。
ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。
シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)0.51
色艶有りダークグレー
厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1
構成30/0.08軟性銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)10以上
耐電圧(V/min)AC500
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100以下
導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
導体抵抗(Ω/km)137以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル
色黒
識別色別
絶縁体厚さ(mm)0.25
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐電圧(V/min)500
定格温度(℃)80
定格電圧(V)30
RoHS指令(10物質対応)対応
種類難燃ケーブル
仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)350
絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。
UL規格対応品
種類FA用ケーブル
色黒
定格電圧(V)150
関連キーワード