5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(5m)
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。 種類FA用ケーブル 定格電圧(V)300
1巻
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル 識別色別 絶縁体厚さ(mm)0.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)500 定格温度(℃)80 定格電圧(V)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(10m)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)