「ツツミ握力計」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kg)0~100(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
測定範囲(kg)0~50(0.5単位) 材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属 質量(g)490 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
10,900 税込11,990
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトデジタル握力計TL2
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース 材質ポリカーボネート、ABS 質量(g)約390(電池含む) 方式ロードセル式 機能オートパワーオフ機能 電池単4乾電池2ヶ(約100時間) 測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応) 測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位) アズワン品番65-0543-85
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷

通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位) 質量(g)680 電源単4乾電池×2個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62 アズワン品番0-7023-01 松吉医科器械コード02-3770-00
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
測定範囲最大/90kgf以下 質量(g)700 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

タイガー医療器ピンチメーター
手指の筋力を測定します。目盛りは±1%を正確に読み取れるよう精密に調節されています。
質量(g)約150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×46×88 測定範囲(kg)0~13 松吉医科器械コード24-5577-00
1個
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。 握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。 スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。 パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg 付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース 質量(g)約300 電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属) 本体寸法(mm)220×100×55 表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位 アズワン品番8-2370-01
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

1個
199 税込219
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ 質量(g)540 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50 測定方式スメドレー式 測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位 アズワン品番65-0543-18
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示 サイズ約154×235×59mm 質量(g)約620g タイプ置針式 目盛間隔0.5kg 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
31,900 税込35,090
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットデジフレックス
手の指1本ずつのトレーニングが出来ます。 色別に5種類の硬さがあるので、症状・目的に合わせて選ぶことができます。 手のひらが当たる部分は、クッションラバーなので傷めません。
材質ABS/スチール/エラストマー
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下 質量(g)260 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
用途モービィに接続して使用(モービィオプション品) 測定範囲最大/30kgf以下 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17 精度±2%RO以内
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

酒井医療モービィZ
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB 材質ケーブル、USB-ACアダプター 質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32 精度±2%RO以内 表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

握るだけで前腕を鍛えられる。
仕様強化・効果のある部位:手・腕 材質グリップ:ポリプロピレン(カバー:PVC)、スプリング:バネ鋼(クロムめっき) 寸法(mm)約94×28×126
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル圧力センサ CKD CADデータあり
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本 接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ 質量(g)約40 保護構造IP40(IEC) 耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択 使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間) 耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回 使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH 消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下) 短絡保護装備 配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能 応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯) 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 適合流体空気・非腐食性気体 素子拡散半導体圧力センサ 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
1個
7,721 税込8,493
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032 質量(g)40 使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと) 保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。) 使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0 精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時) 使用流体空気 測定表示時間セットボタンを押してから60秒間 電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能 サンプリング2Hz(2回/秒) 使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと) 電池寿命目安1年(5回/1日) 耐圧力(MPa)1.5 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位Mpa バックライト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷