野菜スープを加えることで、まぐろの風味を引き立たせました。
カロリー(kcal)202(1袋/80g当たり)
原材料きはだまぐろ、大豆油、野菜スープ(たまねぎ、にんじん、カリフラワー)、食塩/調味料(アミノ酸)、(一部に大豆を含む)
1箱(80g×10袋)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
風味豊かなツナの切り身をゼリーととろみスープで仕立てた栄養補完食です。大きなツナの切り身で食べごたえたっぷりです。
材質粗たん白質10.0%以上、粗脂肪0.3%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.5%以下、水分86.0%以下
質量(g)300
風味豊かなツナにコクのあるマヨネーズ風味そぼろを合わせました。ごはんになじむおいしさです。
カロリー(kcal)100g当り:449
原材料まぐろフレーク(国内製造)、植物油脂、大豆加工品、いりごま、食塩、醤油、鶏卵加工品、デキストリン、砂糖、粉末醸造酢、食物繊維、エキス(オニオン、酵母)、還元水あめ、脱脂粉乳、鰹節粉、醸造酢、香辛料、乳たん白、でん粉/トレハロース、ソルビット、セルロース、調味料(アミノ酸等)、加工でん粉、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、カロチノイド)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、膨張剤、香辛料抽出物、(一部に卵・乳成分・小麦・ごま・大豆・りんごを含む)
1ケース(28g×10個)
¥1,298
税込¥1,402
3日以内出荷
ビタミン・ミネラルが豊富な赤身肉をたっぷり使用した猫缶(栄養補完食)です。ビタミンEを配合しています。開けやすいプルトップタイプです。
材質粗たんぱく質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分78.0%以下
質量(g)835
寸法(Φ×高さH)(mm)85×158
トローリング(曳縄)用の16打コード、各種仕掛作りにご使用頂けます。側に摩耗性の高いテトロンを使った16打組紐構造で、芯には強度の強いナイロンを使用しております。水中での抵抗を低くし、水切れを良くするため表面は樹脂加工を施しております。使いやすいように100m(50m×2連)となっております
用途トローリング(曳縄)用コード・手釣り用縄・潜航板などの結び紐
色濃グレー
長さ(m)100(50×2連)
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製
色クリア
寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
「東遠 唐辛子ツナ」を使用した炒飯がWILDishのラインアップに新登場!ごま油の香りと唐辛子ツナの後引く辛さが食欲をそそる炒飯です。袋のまま調理可能で袋を皿にして食べられる設計です。
用途冷凍で保管してください。
1セット(230g×4個)
¥2,298
税込¥2,482
翌日出荷
玉ねぎ・にんじんは、自社工場で皮むきから行い、甘みを活かし素材の味を損なうことなく調理しました。また、弾力のあるマカロニを使用しました。玉ねぎ・にんじんの新鮮な自然な甘味を活かし、ツナのうまみとコクを加えたまろやかなマヨネーズ味のマカロニサラダです。おかず、おつまみにこのままお召し上がりいただけます。
用途【賞味期限:発送時点で18日以上】このままお召し上がりください。賞味期限は、表示されている方法で、未開封の状態で保存した際に品質が保たれる期限です。開封後は、賞味期限にかかわらず、お早めに召し上がりください。
室内の温湿度を一目で確認。
形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
色白
測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%
質量(g)約32.5(乾電池含まず)
電源ボタン電池CR2032(別売り)1個
精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%
測定対象温度・湿度
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
設置方式マグネット式・置き式・壁掛け
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59
取扱説明書(0.7MB)
表示周期15秒毎
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。
全長(mm)140
質量(g)12.6
出力電流(A)最大:3
コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSB
ケーブル長(mm)50
転送速度(Mbps)480対応
折りたたみ寸法(mm)65
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電・データ転送
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1
コネクタ入力:USB Type-A
ケーブル長(cm)8
最大電圧(V)5
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電
アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
ビタミン・ミネラルが豊富な赤身肉をたっぷり使用した猫缶(栄養補完食)です。ビタミンEを配合しています。
材質粗たんぱく質17.0%以上、粗脂肪2.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分78.0%以下
質量(g)835
寸法(Φ×高さH)(mm)85×158
鮮度の良いカツオラウンド原料を使用で、かつお本来の美味しさ。使いやすい55gタイプ
成分保証:1缶55g(液汁を含む)エネルギー161kcal、たんぱく質9.8g 、脂質13.5g、炭水化物0.1g、食塩相当量0.6g
内容量(g)55
賞味期限3年
カロリー(kcal)1缶55g当り(液汁を含む)エネルギー161
原材料かつお、大豆油、ナチュラルミネラルウォーター、食塩、塩こうじ、野菜エキス/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー大豆
1ケース(55g×48個)
¥7,998
税込¥8,638
5日以内出荷
鮮度管理に優れた日本船で水揚げされたきはだまぐろ原料を使い、すべて国内で加工した、ツナの旨味が感じられるまぐろ油漬です。 しっかりした食感のフレークと大豆油とあわさったコクあるツナ缶。 そのままシンプルに味わって頂きたい、自信のツナフレーク缶詰です。
栄養成分(70g当たり)エネルギー:224kcal、たんぱく質:11.6g、脂質:19.7g、炭水化物:0.1g、食塩相当量:0.6g
原材料きはだまぐろ(輸入又は国産)、大豆油、野菜スープ、食塩、塩こうじ/調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー大豆
1ケース(70g×48個)
¥11,980
税込¥12,938
6日以内出荷
固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約8
付属品防水ケース1点(B5サイズ)
材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)700×430×210
質量(g)800
タイプ固定式
耐荷重(kg)80
適応身長(cm)110~150
胴囲(cm)120まで
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約11.5
付属品防水ケース1点(B5サイズ)
材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)800×470×270
質量(g)1000
タイプ固定式
耐荷重(kg)115
適応身長(cm)150以上
胴囲(cm)140まで
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷凍] マルハニチロ WILDish唐辛子ツナ炒飯 230g×2個/[冷凍] マルハニチロ WILDish焼豚五目炒飯 250g×2個/[冷凍] マルハニチロ WILDishねぎ塩豚カルビ炒飯 240g×2個/を詰め合わせております。
用途開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
浮力(kg)約20
付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)
材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロン
タイプ自動膨張式
耐荷重(kg)200
胴囲(cm)110まで
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ