6.5オンスデニムのツナギ服で使うほど味が出ます。製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
色ネイビー
種別長袖つなぎ
混率(%)綿100
RoHS指令(10物質対応)対応
袖丈長袖
超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。
材質ポリエステル
サイズS
胸囲(cm)112
股下(cm)61
ウエスト(cm)80~104
着丈(cm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
超導電性加工繊維を使用しています。3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途クリーンルーム内での作業に。
材質ポリエステル
サイズS
胸囲(cm)112
股下(cm)61
ウエスト(cm)80~104
着丈(cm)142
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ、左袖ペン差、袖口面ファスナー、背ネーム、ウイングアームⅡ、消臭&抗菌テープ、胸ポケット/面ファスナー
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖つなぎ
混率(%)綿55、アクリル系45
股下(cm)78
機能帯電防止、消臭&抗菌
生地ブレバノ・プラス
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
裾上げ可
職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈長袖
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた素材「プリータSCX」を使用したダウンフロースタイルのサイドファスナーワンピースです。
ダウンフローの特徴を最大限に活用するため、ゆったりとしたスタイルを採用し、衿、内袖口の開口部はストレッチ性のある素材を用い衣服内の塵埃放出を防ぎます。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、衿、内袖ストレッチ、インナーエアループ仕様
材質プリータSCX
グレードクラス10~100
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
仕様フロントファスナー型、二重袖仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。
衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。
仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様
材質プリータSCX
グレードクラス10~100
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ISO クラス5
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
仕様フード一体型
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。
袖口を2重にして、ポンピング現象による手口からの塵埃放出を押さえます。
仕様サイドファスナー型、二重袖仕様
材質プリータSCX
グレードクラス10~100
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
動きやすさを人間工学的に追求した衣服設計を基につくられ、十分なゆとりを持たせています。
色グリーン
仕様フロントファスナー型、二重袖仕様
材質プリータSCX
グレードクラス100
RoHS指令(10物質対応)対応
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
衿ボタン、袖口裾口ゴムについても取り替え口を設け、オートクレーブ劣化への対応が可能な無菌衣の汎用品としてお使い頂けます。
縫製糸の縫い初め等に出る糸を熱によるカット方法を採用する事により糸のケバ立ちによる異物の落下を防ぎます。
仕様フロントファスナー型衿ボタン、腰ひも、袖口裾口ゴム取替口、メルトカット仕様
材質プリータⅢ
グレードクラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅢ
グレードクラス1000
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータⅡ」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。
後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
仕様フード一体型フロントファスナー
グレードクラス100~
材質ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
着心地、洗濯耐久性にも優れています。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅡ
グレードクラス100~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性を重視した素材「プリータⅣ」で作られたスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
仕様フロントファスナー型
材質プリータⅣ
グレードクラス1000~10000
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。
マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。
ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム
材質プリータSCX+ヘパクロス
グレードクラス1~100
グレードクラス1000~10000
RoHS指令(10物質対応)対応
防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。
繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。
2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
混率(%)ポリエステル100
清浄度クラス100~1000対応
生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)
RoHS指令(10物質対応)対応
素材は通気性を重視したタフタの織物IVを使用。クリーン環境に応じた使用が可能です。
色白
仕様フロントファスナー、袖・ウエスト・足裾口ゴム絞り。
材質Ⅳポリエステル100%
清浄度クラス10000対応
生地ツイル
自己発塵が少なく、幅広い用途に使用できる耐久性を有した、2/1ツイルの頑丈な織物構造の「Ⅲ」を使用。
後ウエストのダーツなど、動きやすさと快適性を追求した新設計。
屈んでも苦しくない首回り。
高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。
材質ポリエステル100%
清浄度クラス1~100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色白
種別つなぎ
仕様防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)インナーグローブ:ニトリル薄手手袋シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分使い捨て
機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
製薬・食品業界で嫌われる衿元マジックテープを脱落防止ホック仕様にし、ペン差し、名札・腕章用ループを取り除いた異物混入対策フード一体ツナギ服です。衿部は脱落防止樹脂ホック止め仕様で、破損して異物となる可能性が極めて低くなっています。袖部はスリム形状でタブつきを防ぎます。センターファスナー、ウエストゴム絞り仕様です。手袋・ブーツは別売りです。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装・食品
材質ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
ISO規格6
RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間全面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
高さ(mm)740
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重)
材質(天板)スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な中間全面棚板付。天板・脚部ともにスチール製です。色はアイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板は粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、作業時には足元を広々使用できます。中間全面棚板付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は1枚あたり均等25kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
高さ(mm)900
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)25/枚(均等耐荷重)
材質(天板)スチール(粉体塗装)
均等耐荷重(kg)300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
関連キーワード