40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
用途電子機器の組立・修理に。 先端先細 バネ無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)135 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
999 税込1,099
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!
全長(mm)124 トラスコ品番828-3577 質量(g)65 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)30 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

偏芯テコで切断力が30%アップ!力の入りやすいグリップ形状で軽い力で切断可能!
全長(mm)167 トラスコ品番785-1839 質量(g)140 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)50 バネ無し 柄幅(mm)55 切断能力(Φmm) 軟鉄線2 切断能力(Φmm) ステンレス1.2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!
先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm)154 トラスコ品番785-2835 質量(g)75 先端先細 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)161 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
全長(mm)163 トラスコ品番853-4960 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157 トラスコ品番828-3542 質量(g)125 先端先曲り 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)47 バネ無し 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

特に電子機器の組立・修理に適しています。
全長(mm)174 先端先細 呼び寸法(mm)150 バネ無し トラスコ品番853-5040 質量(g)120 切断能力(Φmm) 銅線1.2 柄幅(mm)58 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.0
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2 アズワン品番65-9618-75
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ラジオペンチ(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど 全長(mm)160 先端先細 バネ有り 材質S55C 幅(mm)(先端開)30以上 質量(g)130 刃部硬度54~62HRC 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629 税込692
当日出荷

くわえ部が広く板材などを押さえるのに便利。
全長(mm)210 トラスコ品番853-4840 質量(g)180 先端幅広 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 先端長(mm)41 バネ無し 柄幅(mm)55
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!割り込み、皮むきもこなせる便利な多機能タイプ!
全長(mm)162 トラスコ品番828-3581 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)14 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)54 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

皮むき・割り込み・圧着・切断と幅広く使える万能工具。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150 全長(mm)163 先端先細 バネ有り 材質高炭素鋼 質量(g)140 刃長(mm)10 刃部硬度56~62HRC 頭部厚(mm)10 切断能力(mm)軟鉄線2 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)51 柄幅(mm)55 切断径(より線mm2)2 刃部加工高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144 トラスコ品番828-3579 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140 トラスコ品番828-3539 質量(g)100 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)11 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)44 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8 切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。 全長(mm)160 バネ 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)120 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

細長く仕上げているので電子機器の部品の取付、取外しに便利!
先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)12.5 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り 柄幅(mm)51 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。小さな部品の保持や切断、圧着、皮むき、ボルト回しの多機能。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)161 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

TSUNODA(ツノダ)ラジオペンチ 200mm
エコ商品
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。 トラスコ品番135-9504 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 全長(mm)200 切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)156 質量(g)0.13 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。入り組んだ箇所の部品の保持や、加工線材の切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)165 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

偏芯テコ採用で軽い力で切断可能です。 先曲がりタイプで複雑に入り組んだ箇所の作業に便利です。
用途家電、PCのメンテナンスやDIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1121 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)162 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端形状先曲り 先端部ギザ付
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

TSUNODA(ツノダ)パワー万能ラジオペンチ 全長166mm
エコ商品
これ一つで小さな部品の保持、ネジ、ボルト回し、ビニールコードの割り込み、簡易圧着、線材の切断が可能、偏芯テコ採用で軽い力で掴む、切る作業ができます。
用途家電、PCなどのメンテナンス、DIYに。 仕様落下防止用ひも取付穴:有 トラスコ品番113-1115 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)166 切断能力(mm)銅線Φ2.6、軟鉄線Φ2.0 先端部ギザ付 RoHS指令(10物質対応)対応 皮むき能力(mm)Φ1.5
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!先端が45度に曲がっているので、卓上での作業に最適!
全長(mm)151 トラスコ品番785-2827 質量(g)75 先端先曲り 頭部厚(mm)7 頭部幅(mm)12 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)45 バネ有り 柄幅(mm)52 切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

先端で細かい加工や線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 全長(mm)132 仕様ばね付先端部ギザ付mini‐toolsミニマイクロラジオペンチ 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)70 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

先端を細く丸く仕上げているので、小さいまるめも簡単、綺麗に作れます!
全長(mm)133 質量(g)85 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)15 先端長(mm)25 柄幅(mm)50
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ラジオペンチに割り込み、皮むきなど電気工事に必要な機能を付けています。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付、KingTTCHARD万能ラジオペンチ刃部1ツ穴付、切断能力:真鍮線Φ2.0mm、スレンレス線Φ1.6mm、より線5.5mm2 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(mm)真鍮線Φ2.0、スレンレス線Φ1.6、より線5.5mm2 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。
全長(mm)161 仕様先端部ギザ付 材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 内径(mm)ばね付刃:1.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)167 トラスコ品番828-3544 質量(g)130 先端ベント 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)48 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170 トラスコ品番828-3543 質量(g)130 先端ストレート 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)51 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのラジオペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途線材の切断、曲げ加工、保持などの精密作業に 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番405-6084 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC 全長(mm)102 切断能力(mm)銅線:1.6 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ワイヤーが滑らず作業が快適!ガッチリ掴んでも傷がつきにくい滑り止め加工を採用!
全長(mm)163 質量(g)120 先端先細 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)48 バネ有り 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1セット(5個)
99 税込109
5日以内出荷

TSUNODA(ツノダ)プチプラ100mm
エコ商品
緻密で繊細な作業に最適です。プラスチックや軟銅線向けの薄刃です。手の平で包むように握る事で指先感覚の作業が行えます。作業性が向上し仕上りに違いを生みます
用途プラモデルのゲートやデグス、より線の切断に。 トラスコ品番405-4578 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC 形状刃表面:セミフラッシュ 全長(mm)102 切断能力(mm)軟銅線Φ1.6 バネ付き 切断能力(mm2)銅より線:2 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ABS樹脂Φ4.0
1丁
1,398 税込1,538
翌日出荷