天然ツバキ油を配合した水性オイルフィニッシュ塗料。
用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
質量(kg)0.23
内容量(mL)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×116
主な用途屋内未塗装木部(家具、建具、工芸品、工作品など)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
2種の美容室愛用の豚毛ブラシ採用でスタイリングの幅広がる サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ
用途■硬さの異なる2種類の天然毛を植毛したこだわりのブローブラシが誕生。髪にやさしい高密度の豚毛がうねりやクセをしっかり伸ばし、サロンブローのようなまとまりのあるつややかな髪へ導きます。* 画像はイメージ ■豚毛とナイロンピンのダブル植毛のブラシでキャッチ力約2.8倍※!径が太く、360度回転しながら豚毛が髪の毛をしっかりキャッチするので ふんわりとしたナチュラルなカールが簡単につくれます。※ スタイリングアイロンブラシと比較。(メーカー測定方法による) ■髪の表面温度に配慮し、低温でスタイリング。熱ムラが少なく髪に均一に熱を与えられるのでまとまりのあるきれいなカールがつくれます。* スタイリングアイロンブラシと比較(メーカー測定方法による) ■豚毛が毛先まで逃さずキャッチし、なめらかなブラッシングでうねりやクセをしっかり伸ばします。また、根元をすくい上げるようにして風をあてれば、簡単にトップにボリュームを出せます。* 画像はイメージです ■豚毛ブローブラシの黒色部分全面(ブラシセンター3列とブラシベース)にツバキオイルを配合したマイクロカプセルを含ませています。※ ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています。マイクロカプセルの大きさは2~3マイクロメートルで目には見えません。 ■ブラッシングしながらマイナスイオンが髪全体に行き届き、静電気を低減します。* メーカー測定による ■差し込んで回すだけで簡単に取り付けられる回転ロック式を採用。使い方や利き手に合わせて前後左右の4方向にブラシの向きを変えられます。 ■<切替スイッチ>SET・DRYの風量を2段階に調節可能で、温風も冷風も風量を調節することができます。<クールスイッチ>温風⇔冷風をワンタッチで簡単に切替えでき、冷風を瞬時に当てることでセットを長持ちさせます。 ■ブラシは本体から取り外して水洗いが可能です。汚れが気になる時にさっとお手入れができます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■電源コードが本体取り付け部で360度回転。コード自体もねじれにくいので使いやすく快適です。 ■抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。
付属品豚毛ブローブラシ、豚毛ロールブラシ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700(HOT-DRY) / 300(HOT-SET)
スイッチ切替スイッチ「DRY-SET-OFF」、クールスイッチ「COOL」
本体質量(g)265
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×48×51
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスイオン機能○
唇の荒れ・カサツキに…保湿力長持ち、マットな仕上がりのリップクリーム。ほんのりコーラルピンク。
成分(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、ミツロウ、ヒマワリ種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油、シア脂、アーモンド油、ツバキ種子油、馬油、ヤシ油、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2、酢酸トコフェロール、BG、赤218、赤104(1)、水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
髪・ハンド&ボディ・練り香水に使えるマルチバーム。乾燥が気になる部分に。シトラスの香り。
成分(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、ヒマワリ種子油、ミツロウ、オリーブ果実油、ホホバ種子油、香料、シア脂、スクワラン、アーモンド油、マカデミア種子油、ツバキ種子油、ローズマリー葉油、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、酢酸トコフェロール、ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、BG、水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(45g)
¥1,580
税込¥1,738
5日以内出荷
唇の荒れ・カサツキに…保湿力長持ち、マットな仕上がりのリップクリーム。無色タイプ。
成分(ヒマワリ種子油/水添ヒマワリ種子油)エステルズ、ミツロウ、ヒマワリ種子油、オリーブ果実油、ホホバ種子油、スクワラン、マカデミア種子油、シア脂、アーモンド油、ツバキ種子油、馬油、ヤシ油、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、ダイマージリノール酸水添ヒマシ油、酢酸トコフェロール、BG、水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
¥799
税込¥879
5日以内出荷
関連キーワード